絞り込み
ブランド
  • 多治見無線電機
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(4,646)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,260)
  • AMPHENOL(1,766)
  • SAMTEC(1,552)
  • 日本モレックス(molex)(1,185)
  • ハーティング(859)
  • WURTH ELEKTRONIK(733)
  • MICROCHIP(626)
  • HARWIN(576)
  • MAC8(マックエイト)(561)
  • 廣杉計器(491)
  • JST(日本圧着端子製造)(416)
  • TRACO POWER(325)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(304)
  • フエニックス・コンタクト(255)
  • GB[制御機器](221)
  • サンハヤト(202)
  • SOURIAU(193)
  • HAMMOND(184)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tajimi Electronics BNCコネクタ ジャック 多治見無線電機Tajimi Electronics BNCコネクタ ジャック多治見無線電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様ケーブル終端処理工具(T100-6-W3など)はオプションですが、正しい寸法になるように使用を推奨します。. 防水BNCコネクタ、BNCWシリーズ. 50 Ω / 75 Ω特性インピーダンスを使用可能 防水ながらBNCコネクタとの互換性を維持 屋外使用及び電子機器(監視カメラなど)に最適取付方式パネルマウント動作周波数(GHz)0~4インピーダンス(Ω)50オス・メスメスボディ向きストレートバルクヘッドあり
Tajimi Electronics 防水型 BNCコネクタ プラグ 多治見無線電機Tajimi Electronics 防水型 BNCコネクタ プラグ多治見無線電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様ケーブル終端処理工具(T100-6-W3など)はオプションですが、正しい寸法になるように使用を推奨します。. 防水BNCコネクタ、BNCWシリーズ. 50 Ω / 75 Ω特性インピーダンスを使用可能 防水ながらBNCコネクタとの互換性を維持 屋外使用及び電子機器(監視カメラなど)に最適取付方式ケーブルマウント端子種別圧着オス・メスオスボディ向きストレートバルクヘッドなし
多治見無線電機 ワンタッチロック 丸形コネクタ PRC05シリーズ, 接触コンタクト:メス 多治見無線電機多治見無線電機 ワンタッチロック 丸形コネクタ PRC05シリーズ, 接触コンタクト:メス多治見無線電機
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数:2●プラグ/ソケット:ソケット●コネクタサイズ:ミニチュア●端子方法:はんだ●シェルサイズ:13mm●定格電流:2A●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:300 V ac●接合型:プッシュプル●ボディ向き:ストレート●シリーズ:PRC05●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Max:+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Tajimi Electronics  3重同軸コネクタ 多治見無線電機Tajimi Electronics 3重同軸コネクタ多治見無線電機
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様MIL-C-49142. 3軸コネクタ. 3軸コネクタは、通常の同軸コネクタのシールド効果を実現できるように設計された三重構造の同軸コネクタです 測定機器、TVカメラシステム、大容量データ転送システム 3点バヨネット方式取付方式パネルマウント材質(ボディ)めっき/ニッケル材質(コンタクト)ベリリウム銅、 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応動作周波数(MHz)0 → 500オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき
コネクタ 多治見無線電機コネクタ多治見無線電機
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)