Phoenix Contact シールドフエニックス・コンタクト
Ferrule Colour range in acc. DIN 46228-4フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact 1689080 RJコネクタアクセサリフエニックス・コンタクト
Phoenix Contact サージ防止装置, DINレール, 2908729フエニックス・コンタクト
ブーツレースフェルールキット ピン長さ 8mm ピン径 1.8mm 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
2ポート RJ-45カプラ CUC-K-D1ZNI-S/R4GCHP8シリーズフエニックス・コンタクト
インレット IEC KP01フエニックス・コンタクト
FERRULE LENGTH 14 MM Colour Greyフエニックス・コンタクト
Ferrule 24 mm blackフエニックス・コンタクト
2 way high current 55deg terminal 5.08mmフエニックス・コンタクト
Marker strip 10section plain ZB8フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact 電源コネクタインサートフエニックス・コンタクト
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 8.2mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm, 5×30mm UKシリーズフエニックス・コンタクト
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 6.2mm ピッチ 5×20mm CLIPLINEシリーズフエニックス・コンタクト
基板接続用ピンヘッダ 9極 7.62mm 1列 1袋 50個入フエニックス・コンタクト