31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7557種類の商品があります)

1個ほか
特価
129 税込142
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (897種類の商品があります)

1個ほか
特価
209 税込230
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

1個ほか
71 税込78
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑で、よく知られた取り付け原理でスズタイプの接触を使用しているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
仕様●シリーズ:PCH 6●ピッチ:7.62mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:228-7009 アズワン品番65-7662-88
1袋(50個)
78,980 税込86,878
7日以内出荷

1個ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個ほか
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトMini plug-in connector
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
389 税込428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:0.005A●定格電圧:5 V●コンタクト数:1●シリーズ:CK●併用可能製品:ヘビーデューティプラグコネクタ●ポール形式:1P●HC-M-12、HC-M-EMC、HC-D、HC-DD及びVC-Dコンタクトインサートの場合、圧着接続の質はDIN EN 60 352-2によって決まります。 金めっきのコンタクトを推奨: U ; 5 V及びI ; 5 mA. Phoenix Contact圧着コンタクト - CK1.6. コンタクト材質: 銅合金
1個
179 税込197
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
659 税込725
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact アースモジュラ端子台
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPlug-in connector
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
369 税込406
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトMCVW 1 5/3-ST-3 81 3.81mm 3 way Plug
エコ商品
仕様コンタクト数:3●ピッチ:3.81mm●行数:1●取り付けタイプ:ケーブルマウント●オス・メス:メス●端子方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:8A●ボディ向き:ストレート●色:緑●定格電圧:160 V●シリーズ:MINI COMBICON MCVW●素材:ポリアミド●幅:7.62mm●Phoenix Contact MINI COMBICON MCVR及びMCVW 3.81 mmプラグイン端子台コネクタ. MINI COMBICON MCVR及びMCVW 3.81 mmピッチケーブル取り付け用プラグイン端子台コネクタ、0.14 → 1.5 mm 2 ねじ接続部付き、プラグイン方向90 °。 MCVRシリーズ端子台コネクタ(18271、18272、18283、18284から始まる品番)には、コーディング側に面した導体エントリがあります。 18283及び18284から始まる品番にはスクリューフランジもあります。 MCVWシリーズ端子台コネクタ(18269、18270、18271、18284、18285、18286から始まる品番)には、リップル側に面した導体エントリがあります。 18284、18285、18286から始まる品番にはスクリューフランジもあります。 マーカーラベルについては、品番 ; 648-5508 648-5508 を参照 スクリュードライバについては、品番 ; 390-9663 390-9663 を参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトフエニックス・コンタクト フィラープラグ
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:フィラープラグ●併用可能製品:Pgねじ接続 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

1個ほか
特価
419 税込461
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPlug-in housing 5mm pitch 4 way
エコ商品
仕様シリーズ:COMBICON MSTB●Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MSTB 2,5 5.0 mmプラグイン端子台コネクタ. CLASSIC COMBICON MSTB 5.0 mmピッチプラグインフリーハンギングケーブル取り付け端子台コネクタです。0.2~2.5 mm 2 のねじ接続に対応しています。このMSTB COMBICONプラグ対応端子台には、スクリューフランジ、引き抜き補助具、ロック / リリースレバーが用意されています。 ドライバについては、品番 ; 390-9641 390-9641 を参照してください。 挿入ブリッジについては、品番 ; 802-0686 802-0686 を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPush in spring cage Terminal Block 6 way
エコ商品
仕様シリーズ:COMBICON FKC●Phoenix Contact CLASSIC COMBICON FKC 5.0 mm端子台プラグコネクタ. CLASSIC COMBICON 5.0 mmピッチFKC 2,5シリーズケーブル取り付け用プラグイン端子台コネクタは、 ねじなしプッシュインスプリング端子を備えています。 これらのCLASSIC COMBICON 5.0 mm FKC 2,5シリーズぶら下げ式プラグは、メスソケット、保持ラッチ、直径2 mmのテストピン又は直径2.3 mmのテストプラグ用のテスト接続2つを備え、基板端子台COMBICON MSTB 2,5シリーズで使用できます。 19105及び19106で始まる品番は、ねじによる取り付けフランジ付き(FKC 2,5 - STF) 19470及び19471で始まる品番は、ロッキングフランジ付き(FKC 2,5 - ST-RF) スクリュードライバについては、品番 ; 390-9641 390-9641 を参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPush in spring cage Terminal Block 3 way
エコ商品
仕様シリーズ:COMBICON FKC●Phoenix Contact CLASSIC COMBICON FKC 5.0 mm端子台プラグコネクタ. CLASSIC COMBICON 5.0 mmピッチFKC 2,5シリーズケーブル取り付け用プラグイン端子台コネクタは、 ねじなしプッシュインスプリング端子を備えています。 これらのCLASSIC COMBICON 5.0 mm FKC 2,5シリーズぶら下げ式プラグは、メスソケット、保持ラッチ、直径2 mmのテストピン又は直径2.3 mmのテストプラグ用のテスト接続2つを備え、基板端子台COMBICON MSTB 2,5シリーズで使用できます。 19105及び19106で始まる品番は、ねじによる取り付けフランジ付き(FKC 2,5 - STF) 19470及び19471で始まる品番は、ロッキングフランジ付き(FKC 2,5 - ST-RF) スクリュードライバについては、品番 ; 390-9641 390-9641 を参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトMini PCB header
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPC 16/2-ST-10
エコ商品
仕様PhoenixContactCOMBICONPC1610.16mm端子台プラグコネクタ.COMBICONPC16シリーズのメスソケット付きプラグイン端子台コネクタです。この端子は、電流容量が76Aと高く、無制限の600VUL認定を取得しています。COMBICONPC16シリーズの高容量、ぶら下げ型の端子台プラグは、PC6-16ヘッダとIPC16プラグに挿入できます。.特長と利点.ねじ接続世界中で使用できるよく知られた接続原理最大コンタクト力による低温度上昇10.16mmピッチ シリーズCOMBICONPC RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトFK-MC 0,5/9-ST-2,5 Plug 9way 2.5mm
エコ商品
仕様Phoenix Contact MICRO COMBICON FK-MC 0、5シリーズ2.5 mmプラグイン端子台コネクタ. MICRO COMBICON FK-MC 0、5シリーズ2.5 mmプラグインケーブル取り付け端子台コネクタは、直径1 mmのテストコネクタ用のテスト接続を備えています。このMICRO COMBICON FK-MCシリーズぶら下げ式プラグコネクタはメスソケットを備え、MC (V) 0、5及びMCD (V) 0、5 2.5 mmピッチ間隔ヘッダと組み合わせて使用します。. 特長と利点. すばやい接続を可能するスプリング圧着技術 高い銅含有率により、低い抵抗と高い伝導率を実現 差し込んだコネクタをテストするための一体型テストポイント 2 ~ 12極の製品を用意 難燃性等級 UL94V-0. 用途情報. MICRO COMBICON 0、5シリーズは、主に制御配線、計装、制御・測定、産業電子機器エレクトロニクスなどの用途で使用できます。 材質ポリアミド 長さ(mm)23.1 タイププラグ 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)2.5 シリーズMICRO COMBICON FK-MC 定格電圧(V)320 端子種別スプリングケージ 定格電流(A)4 行数1 コンタクト数9 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート ジェンダーメス
1箱(50個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact インターフェイスリレーモジュール
エコ商品
仕様PLC-RSCシリーズ.PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。.特長と利点.リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能ねじ止め接続コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード250Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500VA寸法(WxDxH)6.2x80x94mm(端極、双極の幅14mm)動作温度範囲-40~+55℃機械的寿命(リレー)1x107回幅広いアクセサリも用意 長さ(mm)80 高さ(mm)94 取付方式DINRail 奥行(mm)6.2 コイル電圧(V)AC/DC24 入力電流(mA)11(ac)、8.5(dc) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~60 ターミナルタイプネジ スイッチング電流(A)6
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 短絡バー プラグインブリッジ
エコ商品
仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイププラグインブリッジ
1袋(5個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPLUG IN BRIDGE/GREY
エコ商品
仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
769 税込846
7日以内出荷

仕様ST-COMBIコネクタ.PhoenixContactCOMBIファミリは、柔軟性が高く、あらゆる用途に合わせて端子台とコネクタを組み合わせることができます。COMBIシステムは、基本端子台とプラグがどちらもタッチプルーフタイプとなっているので、最高レベルの保護性能を発揮します。.CLIPLINECOMBI端子台用の多極引き出しコネクタです。スプリング接続です。 グレー ピッチ(mm)15.6 シリーズ304Clipline 定格電圧(V)500 端子種別スプリングケージ 定格電流(A)24 RoHS指令(10物質対応)対応 レベル数シングル ケーブルサイズ(AWG)28~12
1袋(5個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトMC 1 5/7-ST-3 81 3.81mm 7way Plug
エコ商品
仕様コンタクト数:7●ピッチ:3.81mm●行数:1●取り付けタイプ:プラグイン●オス・メス:メス●端子方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:8A●ボディ向き:ストレート●色:緑●定格電圧:160 V●シリーズ:MINI COMBICON MC●素材:ポリアミド●長さ:27.46mm●UL (E60425)、CSA (LR13631). Phoenix Contact MINI COMBICON MC 3.81 mmピッチ端子台プラグコネクタ. MINI COMBICON MC 3.81 mmピッチのミニプラグインケーブル取り付け端子台コネクタは、0.14 → 1.5 mm 2 のねじ接続及び横型ワイヤエントリを備えています。 1827、1848、1892から始まるMC品番の製品はねじ込みフランジが付属(MC 1,5 - STF) 品番 ; 802-6296 802-6296 は引き抜き補助具付き 品番 ; 804-2377 804-2377 、 ; 804-2311 804-2311 、 ; 804-5124 804-5124 は金めっきコンタクト付き マーカーカードについては、品番 ; 648-5508 648-5508 を参照 スクリュードライバについては、品番 ; 390-9663 390-9663 を参照 ケーブルハウジングについては品番 ; 742-7409 742-7409 及び ; 804-2743 804-2743 を参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 基板接続用ソケット
エコ商品
仕様PhoenixContactCLASSICCOMBICONIC及びICV5.08mm反転ヘッダ.CLASSICCOMBICONIC及びICV5.08mmピッチ反転基板スルーホール取り付け端子台ヘッダ、定格12A/250V(クラスIII)、630V(クラスII)。これらのCLASSICCOMBICONIC反転プラグ式端子台ヘッダでは、基板の入力/出力が明確に分離され、一次/二次基板接続用のMSTB2・5ヘッダとともに使用できます。17864(IC)及び17865(IC)から始まる品番は直角取り付け17859(ICV)及び17860(ICV)から始まる品番は垂直取り付け18251(IC)から始まる品番は、ねじ付きフランジ付き直角取り付けマーカーカードについては、品番;437-3598437-3598、;804-0961804-0961、及び;437-3605437-3605を確認 タイプソケットストリップ 取付方式スルーホール ピッチ(mm)5.08 定格電圧(V)320 端子種別はんだ 定格電流(A)12 行数1 コンタクト数6 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きライトアングル
1袋(5個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります