機構部品(電子部品) :「awg28 線径」の検索結果
省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。
メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)2.54
定格電流(IEC)(A)3
定格電流(UL)(A)3
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)50
定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.32mm2(AWG22)、素線径Φ0.12mm以上
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)
機構チェック孔有
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.32mm~Φ0.65mm(AWG28~AWG22)、撚線:0.08mm2~0.32mm2(AWG28~AWG22)、素線径Φ0.12mm以上
標準剥線長(mm)9~10
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
端子金具PC端子
操作部色GY(グレー)
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC500
エンドプレートGY(グレー)
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。