スルーホールタップMAC8(マックエイト)(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から62日以内出荷
スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2、M3)に変身します。
あらゆる物を取付けることが出来ます。
テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)
ソケットピンMAC8(マックエイト)¥2,698~税込¥2,968~特価
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
プリント板二段重ね用コンスルーシリーズMAC8(マックエイト)当日出荷から33日以内出荷
1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結
リフロー対応型
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)30以下RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
ラグ端子MAC8(マックエイト)当日出荷から33日以内出荷
GNDライン、信号ライン等の電線を取り付ける時に御使用下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー用スプリングプローブMAC8(マックエイト)当日出荷から47日以内出荷
バッテリー等の充電、放電用に御利用ください。
材質ボディ:黄銅、コンタクト部:黄銅、スプリング:ステンレス、Eリング:ステンレス仕上ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-20~+100接触抵抗(mΩ)10以下耐久性10000回RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットネジMAC8(マックエイト)当日出荷から53日以内出荷
ツマミなどに利用できるローレットネジです
M3、M4用を用意しています
材質樹脂部: ポリカーボネート(UL94V-2)、ネジ部: ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+100RoHS指令(10物質対応)対応
ラッピング用端子連結タイプMAC8(マックエイト)当日出荷から33日以内出荷
2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。
ジャンプソケット(品番JS-1)との組合せによりスイッチの切替ができます。
この場合のプリント基板面からの高さは6mmです。(WL-1とJS-1の組合せ)
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
放熱シートMAC8(マックエイト)¥2,798~税込¥3,078~
1袋(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
パワートランジスターの下に取付けるだけで高い熱伝導率を得ることができます。
マイカ板と違ってグリースを併用する必要はありません。
従来のシリコンラバーより約7倍の熱伝導率があります。
材質サーコン(R)TR(UL94V-0)厚さ(mm)0.30+0.10-0)使用温度範囲(℃)-60~+180引裂強度(kg)0.3B伸び(%)100体積抵抗率(Ωcm)1.2×1015硬度(JIS A)75誘電率50Hz:4.4、103Hz:4.4、106Hz:4.4RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性V-0(UL94)耐電圧(kV)7熱抵抗値(℃/W)0.39引張強度(kg/cm2)1.7
パネル取付用LEDブラケットMAC8(マックエイト)(1件のレビュー)当日出荷から33日以内出荷
5Φ用LEDをパネルに固定する事ができます。
本製品にLEDを取付け、パネルにナイロンワッシャ、ナットにて締付けて固定して下さい。
LEDの固定がゆるい場合、もう1個ナット(別売り)を取付けていただければ、固くなります。
LED取付可能サイズ
材質本体:PPO樹脂(UL94V-1)、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+125取付穴径(Φmm)1.0~4.0RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)8
パネル用チェック端子MAC8(マックエイト)当日出荷
パネルに取付けて信号ラインをチェックする時に御利用下さい。
オシロスコープのプローブが引っ掛けられるようになっています。
端子が奥に引っ込んでいますので、手に触らない為、安全に使用できます。
材質樹脂部:アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅、ナット:黄銅仕上金属部:ニッケル下地金メッキ、ナット:ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+85絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)1.0~3.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
抜き差し型二段重ね用 (強力タイプ)MAC8(マックエイト)当日出荷から33日以内出荷
プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット:PM-61)
ピッチは2.54mm、20P連結
材質ピン:リン青銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4絶縁抵抗(MΩ)500以上適合ソケットPM-61RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.9
ソケット君MAC8(マックエイト)¥2,298~税込¥2,528~特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から33日以内出荷
スルーホール穴にAFシリーズをマウンターにて自動搭載し、リフローするだけでスルーホール穴がソケットに変身します。
鉛フリー半田による熱上昇から部品を守ることが出来ます。
各種部品(線径 0.40~1.0Φ)の取付けが可能。
材質ベリリウム銅(吸着用ピン:アルミ)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125接触抵抗(mΩ)10以下推奨メタルマスク厚(μ)100~150挿抜回数100回以上
プリント基板取付ブラケットMAC8(マックエイト)当日出荷から47日以内出荷
プリント基板を筺体に取付けたり、プリント基板どうしを取付けたりする時に御使用下さい。
ネジの部分だけ金属で他は樹脂になっていますので、プリント基板のパターン逃げが最少に出来ます。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
パネル用LED取付ブラケット(5Φ用)MAC8(マックエイト)当日出荷から13日以内出荷
5Φ用LEDをワンタッチでパネルへ取付けることが出来ます。
本製品にLEDを取付け、スプリングワッシャを入れ押し込むことにより、ワンタッチでパネルに固定することが出来ます。
材質樹脂部:PBT(UL94V-0)、スプリングワッシャ:ステンレス使用温度範囲(℃)-40~+125取付穴径(Φmm)7.4~7.5RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)1.0~2.0
スルーホールタップMAC8(マックエイト)当日出荷から47日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。
スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2)に変身します。
あらゆる物を取付けることが出来ます。
テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨メタルマスク厚(μ)150~200
アース線取付用MAC8(マックエイト)当日出荷
パネルからアース線を引き出す時に御利用下さい
材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁用ブッシュMAC8(マックエイト)当日出荷から10日以内出荷
パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。
材質アセタールコポリマー(UL94HB)色白使用温度範囲(℃)-40~+85寸法D(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
バナナプラグMAC8(マックエイト)当日出荷から33日以内出荷
電源、信号取出しに利用できるプラグです。
相手側はBRシリーズを使用して下さい。
材質本体:黄銅、バネ部:リン青銅、樹脂部:PPE(色:黒、赤、黄、緑、青、灰、白)(UL94V-1)適合ジャック:BRシリーズ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(相手BRシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
ハイブリッドIC用端子MAC8(マックエイト)当日出荷から33日以内出荷
PC板の穴の中にピンを挿入し奥まで押し込んで下さい。ツブシの部分が穴の中に入って固定されます。固定後、頭の部分を半田付して下さい。
仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁用ブッシュ(BSシリーズ)MAC8(マックエイト)当日出荷
パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。
種類その他材質アセタール・コポリマー(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+85色白
スルーホールタップMAC8(マックエイト)当日出荷から33日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。
プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。
部品面、半田面、両側から取付けることができます。
テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板穴なし取付台MAC8(マックエイト)当日出荷から33日以内出荷
表面実装基板、高密度実装基板のようなプリント基板に取付用の穴があけられるスペースのない場合、はめ込むことによって固定することの出来る製品です。
大きいプリント基板の場合は横にSGシリーズを入れて下さい。
シャーシー(ベース)とプリント基板の距離は1.5mmになりますが、それ以上必要な場合は、EPシリーズを下に入れて浮かせば何mmでも確保できます。
材質アセタールコポリマー乳白色(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
パネル用LED取付ブラケット(3Φ用)MAC8(マックエイト)当日出荷から10日以内出荷
3Φ用LEDをワンタッチでパネルへ取付けることが出来ます。
本製品にLEDを取付け、スプリングワッシャを入れ押し込むことにより、ワンタッチでパネルに固定することが出来ます。
材質樹脂部:PBT(UL94V-0)、スプリングワッシャ:ステンレス使用温度範囲(℃)-40~+125取付穴径(Φmm)6.1~6.2RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)1.0~2.0
パネル用チェック端子 ソケットタイプ(2.0Φ用)MAC8(マックエイト)当日出荷から10日以内出荷
ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。
反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。
材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PPO(UL94V-1)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)6接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
ソケットピンMAC8(マックエイト)当日出荷から33日以内出荷
ソケットピンが2.54mm、2mm、1.778mmピッチで並べてある物です。
色黒使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
パネル用端子 プラグMAC8(マックエイト)当日出荷から47日以内出荷
ソケットに適合するプラグです。
プラグに電線を半田付、圧着して御使用下さい。
材質樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ピン部:黄銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+85、電線付:-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応
2Φ用ジャックMAC8(マックエイト)当日出荷から33日以内出荷
2Φ用プラグです。
JK-2に適合します。
材質樹脂部:PPE(UL94V-1)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)5適合電線AWG16より細い物RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用ピンMAC8(マックエイト)(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~
1袋(1000個)
当日出荷から47日以内出荷
表面実装用基板に立てられるピンです。
DHSシリーズは位置決めが出来るようになっています。
仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドIC用端子MAC8(マックエイト)¥8,998~税込¥9,898~
1袋(1000個)
当日出荷から10日以内出荷
チェック用、ハイブリットIC用、各種オスピン等に御利用下さい。
仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用電源端子MAC8(マックエイト)当日出荷から9日以内出荷
表面実装用基板に電源を供給する時に御利用下さい。
仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
パイプソケットMAC8(マックエイト)当日出荷から33日以内出荷
片側に電線を取付けて御使用下さい。
ソケット側は適合オスピン径の範囲に相手が入っていれば、どんな物にも挿抜することが出来ます。
仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上
抜き差し型二段重ね用MAC8(マックエイト)当日出荷から11日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
2.54mmピッチ、20ピン連結。
モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)でカットして御利用下さい。
材質ピン:黄銅、樹脂:PBT赤色、黒色(2色ございます。)(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8適合ソケットピンPD-1、PM-1
LED用ソケットMAC8(マックエイト)当日出荷から9日以内出荷
3Φ、5ΦのLEDが入るソケットです
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ・・・黄銅、コンタクト・・・ベリリウム銅仕上ニッケル下地金メッキ仕様リフロー可使用温度範囲(℃)-40~+125絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8挿抜回数100回以上挿抜力(g)140以上
ジャンパー線MAC8(マックエイト)¥6,798~税込¥7,478~
1袋(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
片面基板のジャンバー及び回路上のショート等に御利用下さい。
プリント基板より浮かせる事が出来ますので、部品面上にパターンが通っていてもOKです。
X'TALの押さえにも利用できます。
仕上ニッケル下地スズメッキ定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁用平ワッシャー (フッ素)MAC8(マックエイト)当日出荷から9日以内出荷
プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
材質フッ素(UL94V-0)色白使用温度範囲(℃)-55~+240RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングプローブMAC8(マックエイト)(1件のレビュー)当日出荷から21日以内出荷
スプリングによってピンが出入りするピンです。
プリント基板のチェック、実装後のチェック等に御利用下さい。
ソケットに入れて御使用下さい。
材質先端部:ベリリウム銅、ケース部:リン青銅、スプリング部:ステンレス仕上先端部:リン青銅(ロジウムメッキ)、ケース部:洋白(金メッキ)、スプリング部:ピアノ線(金メッキ)定格電流(A)3抵抗値(MΩ)50以下RoHS指令(10物質対応)対応
超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ)MAC8(マックエイト)当日出荷から33日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。
1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、PPS樹脂黒色(UL94V-0)(MX-17シリーズのみ)、ピン:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)2.54絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数20RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
オシロプローブ用チェック端子MAC8(マックエイト)¥9,688~税込¥10,657~
1袋(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。
ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
材質リン青銅0.4Φ使用温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3