機構部品(電子部品) :「短絡専用プラグ」の検索結果
本製品とWL-1、WLW-1、WLA-1-2、WLA-2-2の組み合わせで切替ができます。
種類その他
材質(コンタクト部)リン青銅、(樹脂部)PBT黒色
使用温度範囲(℃)-40~+125
色黒
接触抵抗(mΩ)20以下
挿抜耐久70g以下
定格電圧(V)250AC/DC
定格電流(A)3
適合ピン径(Φmm)(オス)0.64□、P=2.54
表面処理(コンタクト部)ニッケル下地金メッキ
1袋(100個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。