機構部品(電子部品) :「ddk 57」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様オス・メス:オス 、 コンタクト数:50 、 ボディ向き:ストレート 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コンタクト材質:銅合金 、 コンタクトめっき:金 、 ハウジング材質:DAP 、 ピッチ:2.16mm 、 定格電流:5A 、 定格電圧:500 V ac 、 端子方法:はんだ 、 長さ:76.7mm 、 動作温度 Min:-55℃
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施したL形ディップタイプのコネクタです。
定格電圧(V)AC500(rms)
定格電流(A)3/コンタクト
タイプL形ディップタイプ
使用温度範囲(℃)-55~+105
耐電圧AC1200V(rms) 1分間
材質(絶縁体)PBT樹脂(UL94V-O)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)35以下
色(絶縁体)青
材質(スプリングラッチ)ステンレス鋼
仕様オス・メス:メス 、 コンタクト数:36 、 ボディ向き:ライトアングル 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 コンタクト材質:銅合金 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 ハウジング材質:真鍮, 鋼 、 ピッチ:2.159mm 、 定格電流:3A 、 定格電圧:500 V ac 、 端子方法:はんだ 、 長さ:67.74mm 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。