絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,303)
- RS PRO(1,205)
- AMPHENOL(865)
- ハーティング(655)
- 日本モレックス(molex)(583)
- omron(オムロン)(545)
- MAC8(マックエイト)(510)
- 廣杉計器(386)
- SAMTEC(348)
- GB[制御機器](201)
- サンハヤト(192)
- WURTH ELEKTRONIK(187)
- フエニックス・コンタクト(186)
- HIROSE(ヒロセ電機)(184)
- SOURIAU(172)
- M5Stack(138)
- LINKMAN(135)
- Aratas(旧:omron)(127)
- 共立電子産業(119)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
特価

HellermannTyton 中継用端子台
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥13,980税込¥15,3781セット(1個)7日以内出荷材質PC定格電圧(V)600端子種別プッシュイン定格電流(A)24ケーブル22→12AWG材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトめっき錫
HellermannTyton 基板用端子台 HelaCon Plus Mini
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,798~税込¥4,178~1箱(75個)ほか7日以内出荷仕様エンクローズあり材質PC取付方式ケーブルマウントシリーズHelaCon Plus Mini定格電圧(V)450端子種別プッシュイン定格電流(A)24ケーブル0.5→2.5mm2(単線)、1→2.5mm2(より線)動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton ラックスナップ取付け
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,598税込¥2,8581袋(10個)7日以内出荷仕様ラックスナップ固定具. ラックスナップパネル固定具は、手間のかかるケージナットの代わりに使用できます。 これらの固定具は、キャビネットラックにプッシュフィット式で取り付けできます。 取り付けが非常に簡単に 頑丈な成形ねじインサートは、1Uの高さで3つの標準の四角穴にフィット 1.2~2.4 mmの厚さのパネルに対応. 1パックに10個のねじとカップワッシャ入りです。RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプラック、スナップ固定
HellermannTyton
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥37,980税込¥41,7781セット(1個)7日以内出荷仕様CE: EN60998-1 2004 UL: E135628 侵入保護: IP68 (IEC 60529(2001-2002) RoHS: 2002/95/EC. 熱収縮端子キット及び圧着ペンチ. HellermannTyton HT A8190227T熱収縮性端子キット及び圧着工具は、一般的なサイズの厳選された熱収縮性のある絶縁圧着端子と圧着ペンチを1つ含む225ピースのキットです。 これらの端子は接着ライニングされており、圧着コネクタとケーブルの外周でIP68等級に適合する防水密封を実現します。. めっきが施された熱収縮性のある絶縁銅端子 端子タイプ: スプライス、リング、オスブレード、及びメスレセプタクル 600 V (最大) スチールラチェット式の圧着ペンチ 絶縁収縮温度: +80 → +130 ℃コネクタ形状熱収縮端子及びスプライスキット内容225種類の熱収縮端子、圧着工具材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応