絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,358)
  • RS PRO(3,807)
  • omron(オムロン)(3,322)
  • IDEC(和泉電気)(2,113)
  • Panasonic(パナソニック)(1,895)
  • VISHAY(1,638)
  • AMPHENOL(1,009)
  • シュナイダーエレクトリック(995)
  • フエニックス・コンタクト(945)
  • 富士電機(888)
  • 日本モレックス(molex)(875)
  • 三菱電機(861)
  • 河村電器産業(857)
  • ハーティング(840)
  • BOURNS(672)
  • エスコ(633)
  • MICROCHIP(625)
  • ワゴジャパン(621)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(620)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端子ストリップ HellermannTyton ストレート ナチュラル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    端子ストリップ HellermannTyton ストレート ナチュラル

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    959税込1,055
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HellermannTyton 中継用端子台 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 中継用端子台

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    材質PC定格電圧(V)600端子種別プッシュイン定格電流(A)24ケーブル22→12AWG材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトめっき
  • HellermannTyton 基板用端子台 HelaCon Plus Mini ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 基板用端子台 HelaCon Plus Mini

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,798税込4,178
    1箱(75個)ほか
    7日以内出荷
    仕様エンクローズあり材質PC取付方式ケーブルマウントシリーズHelaCon Plus Mini定格電圧(V)450端子種別プッシュイン定格電流(A)24ケーブル0.5→2.5mm2(単線)、1→2.5mm2(より線)動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • HellermannTyton ラックスナップ取付け ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ラックスナップ取付け

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ラックスナップ固定具. ラックスナップパネル固定具は、手間のかかるケージナットの代わりに使用できます。 これらの固定具は、キャビネットラックにプッシュフィット式で取り付けできます。 取り付けが非常に簡単に 頑丈な成形ねじインサートは、1Uの高さで3つの標準の四角穴にフィット 1.2~2.4 mmの厚さのパネルに対応. 1パックに10個のねじとカップワッシャ入りです。RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプラック、スナップ固定
  • HellermannTyton ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    37,980税込41,778
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    仕様CE: EN60998-1 2004 UL: E135628 侵入保護: IP68 (IEC 60529(2001-2002) RoHS: 2002/95/EC. 熱収縮端子キット及び圧着ペンチ. HellermannTyton HT A8190227T熱収縮性端子キット及び圧着工具は、一般的なサイズの厳選された熱収縮性のある絶縁圧着端子と圧着ペンチを1つ含む225ピースのキットです。 これらの端子は接着ライニングされており、圧着コネクタとケーブルの外周でIP68等級に適合する防水密封を実現します。. めっきが施された熱収縮性のある絶縁銅端子 端子タイプ: スプライス、リング、オスブレード、及びメスレセプタクル 600 V (最大) スチールラチェット式の圧着ペンチ 絶縁収縮温度: +80 → +130 ℃コネクタ形状熱収縮端子及びスプライスキット内容225種類の熱収縮端子、圧着工具材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘラマンタイトン 抗腐食蒸気カプセル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン 抗腐食蒸気カプセル

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
  • RT1 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    RT1

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • A801632T ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    A801632T

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 380-03005 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    380-03005

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器