機構部品(電子部品) :「正転逆転」の検索結果
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
PWM(PulseWidthModulation)制御+フィードバックによる、模型用モーターに最適な簡易型DCモータコントローラーキットです。DCモータの回転数を一定に保つ様に制御することができます。回転方向は正転・停止・逆転を基板上のスイッチで切り替え可能です。
種類工作キット
モーター使用可能/マブチ RE260、FA130などの模型向けモータ
出力電流(A)平均0.9、ピーク時12
電源電圧(V)DC2~3
回転制御スイッチによる正転←停止→逆転の切替
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×73×16
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ハイパワーMAX6A仕様!回転速度制御可能なDCモーターコントローラ。大電流駆動用FETによるHブリッジドライバ回路を使用したDCモーターコントローラです。電流容量は平均値で「3A」最大で「6A」まで対応しています。本体基板上のスイッチ、ボリウムで、正転、逆転、停止、速度制御(PWM)を行うことができます。過熱保護、過電流保護機能により異常が発生したときは自動的にリセットされモーターを停止させます。モーターの回転検出も行っているので、逆回転動作時に過負荷にならないよう停止を確認して逆回転動作に入る機能も付いています。電源電圧:DC4.5V~16.0V(汎用ねじ止め端子)。配線材対応:AWG26~16。動作電流(制御回路のみ[回転停止状態]):約20mA[4.5V時],約50mA[16V時]。モーター駆動電流:・平均値 ~3A(常時 環境温度25℃時)・最大値 ~6A(約180s間 環境温度25℃時)※環境温度が上がる程使用できる電流値は下がります。モーター駆動電圧: 電源電圧と同じ※駆動電流値に応じて少し電圧が下がることがあります。スイッチ入力: 3系統(正転/逆転/停止)※それぞれ2ピン引き出し端子あり。回転速度制御: PWM方式(1KHz) 0~100%※3ピン外付けボリウム引き出し端子あり。動作モード: 3モード。・ノーマル:各SWを一回押して、回転または停止・ホールド:SWを押している間、回転、離すと停止(STOP SWは無効)・サイクリック:各SWを押して回転、そのSWをもう一回押して停止(STOP SWは無効)。保護機能:・過熱保護 約110℃(制御素子温度)・過電流保護 6A(約 180s), 12A(約 3s)※各保護機能が働いた場合、リセット動作します。放熱器取り付け:可(別売)。ケース対応:タカチ防水型ケース W110×D150×H40 mm。WP11-15-4C ,WP11-15-4G(別売)などに対応しています。(要穴あけ加工)※スイッチ類、電源などの配線用に各ケースは別途穴あけ加工が必要です。
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
好評の低電圧用DCモーターコントローラの基板完成品!PWM(Pulse Width Modulation)制御+フィードバックによる簡易型「DCモータコントローラ」です。モータの負荷トルクが増加し回転数が落ちても回転数を一定に近づけるように制御する回路が付いています。回転速度は、基板上の半固定ボリウムで任意に設定できます。回転方向、停止はトグルスイッチの操作で行えます。すぐに使えるように電池ボックス、QIコネクタ付ケーブル(モータ接続用)も付属しています。※電池、モータは付属しておりません。対応モータ例:マブチモータ・FA-130RA・RE-140RA・RE-260RA・RE-280RAなど模型に使用されている小型のDCモータの制御に最適です。電源電圧:DC2~3V(単3形×2本 電池ボックス付属)。消費電流:モータによって変化。最大負荷:適正負荷時の消費電流が900mAまでのモータ。回転制御範囲:約0~80%。回転方向切替:スイッチ切替(正転←停止→逆転)の切替。基板サイズ:約W51×D73×H37mm※Hはスイッチ、ハンダ付け部を含む高さ。付属品:・電池ボックス(QIコネクタリード線付)×1・QI片端圧着済ワイヤー450mm 赤/青×1各
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。