絞り込み
ブランド
  • ケイシーズ
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(4,646)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,260)
  • AMPHENOL(1,766)
  • SAMTEC(1,552)
  • 日本モレックス(molex)(1,185)
  • ハーティング(859)
  • WURTH ELEKTRONIK(733)
  • MICROCHIP(626)
  • HARWIN(576)
  • MAC8(マックエイト)(561)
  • 廣杉計器(491)
  • JST(日本圧着端子製造)(416)
  • TRACO POWER(325)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(304)
  • フエニックス・コンタクト(255)
  • GB[制御機器](221)
  • サンハヤト(202)
  • SOURIAU(193)
  • HAMMOND(184)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wi-Fi式電波時計用リピータ ケイシーズWi-Fi式電波時計用リピータケイシーズ(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
ワイヤレスになって使いやすさが向上!本機はWi-Fiルーターに無線接続して、インターネットより時刻情報を取得します。 取得した時刻情報はJJYの時刻フォーマットに従い電波時計に対して送信できます。 標準電波を受信しにくいビルの中などでも、電波時計が使用できる可能性が広がります。 電波時計への時刻情報送信距離は最大10m。
仕様Wi-FiステータスおよびNTPステータス用LED2色表示、親機モード起動ボタン、【インターネット関連】暗号化:WEP/TKIP/AES、時刻取得:NTP 定常時約31分間隔、自律精度:約±1秒/日、【電波時計送信】送信周波数:40KHz/60KHz 切り替え、送信タイミング:常時、周波数確度:20ppm、送信電力:微弱・出力調整可能、送信アンテナ:バーアンテナ、筐体に水平置き、その他:時差を含めた時刻送信機能電源DC5V±5% 専用ACアダプタ(付属)を使用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×102×30電流(mA)250(通常運用時)セキュリティWPA/WPA2関連資料クイックリファレンスマニュアル 初期設定説明書 説明書符号化方式JJY準拠変調方式AM90%変調LAN設定2.4GHz帯Wi-Fi,802.11b/g/n,ch1-ch13送信距離(m)最大10
USB接続リレーボード ケイシーズUSB接続リレーボードケイシーズ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
パソコンのUSBポートを通して10個のリレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラにはワンチップCPU(PIC16F628)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで手軽にリレーをコントロールできます。
種類工作キットインターフェースUSB1.1準拠 基板付けBタイプコネクタコマンド個別I/Oのコントロールコマンドおよびロボットアーム「MR-999」専用コマンドモードリモート用電源 ON/OFF接点容量DC30V1A、AC125V0.5A端子(電源)2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力、(専用)ロボットアーム「MR-999」用:5 関節、正転、逆転、停止電源(V)DC9~12電流(mA)230(9V時最大)、270(12V時最大)動作環境Windows(98/SE、Me、2000、XP)出力10組、リレー接点、NC・NO・COMの3線式入力4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付き
KBC-P18LAN-PICkit2用ケーブル ケイシーズKBC-P18LAN-PICkit2用ケーブルケイシーズ(2件のレビュー)
268税込295
1本
当日出荷
Ethernetコントローラ内蔵ワンボードコンピュータ「KBC-P18LAN」とMicrochip社PIC kit2を接続するための延長ケーブル
種類その他ケーブル長(cm)約7コネクタ6pin1列コネクタ←→6pin1列コネクタ
GPS式電波時計用リピータ ケイシーズGPS式電波時計用リピータケイシーズ
29,980税込32,978
1台
当日出荷
衛星軌道から刻を得る。P18-NTPGRは、GPS衛星が送信する時刻データを元に電波時計に時刻情報を送信する、時刻リピータです。 GPS衛星から受信した時刻を使用しますので、インターネット接続やLTE通信(携帯電話)等のデータ通信は必要ありません。 電波時計への時刻情報送信距離は最大10m。
仕様【親機】自律精度:約±1秒/日、その他:GPSステータスおよびJJYステータス用LED2色表示、パラメータ変更モード起動ボタン、【子機】試験ボタン 送信ステータス表示、【電波時計送信】送信周波数:40kHz/60kHz 切り替え、送信タイミング:常時、周波数確度:20ppm、送信電力:微弱・出力調整可能、送信アンテナ:バーアンテナ(筐体内で水平置き)、その他:時差を含めた時刻送信機能電源【親機】DC5V ±5% 専用ACアダプタを使用、【子機】DC4V~5V 単3形電池×3本、またはDC5V ±5% micro-USB ACアダプタ(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【親機】150×102×30、【子機】76×135×27電流(mA)【親機】250(通常運用時)、【子機】最大450、GPS受信時:25、定常時:0.02関連資料説明書符号化方式JJY準拠変調方式AM 90%変調Wi-FiJJY設定用:2.4GHz帯 Wi-Fi 802.11b /g /n ch1-ch13、時刻の中継用:2.4GHz帯 Wi-Fi 802.11 Layer 2 ch1-ch13送信距離(m)(時刻情報)最大10
Ethernetコントローラ内蔵CPUボード ケイシーズEthernetコントローラ内蔵CPUボードケイシーズ
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
Microchip社PIC18F67J60を搭載したEtherネット付きのCPUボードです。小型のボードサイズながら、リレー2個を搭載し、ホームコントローラの様なネット経由でのスイッチ操作を追加部品なしに実現することもできます。リレーOFF時の消費電力が1W未満のため、動作より待ち受け時間が長いアプリケーションでも、省エネ化が期待できます。
種類工作キットコネクタ(Ether)RJ-45、ステータス表示LED付き、(I/O)26P×2、(ICSP)Microchip社標準、6P端子(シングルピンヘッダー)規格LANイーサネット/10base-T使用CPUPIC18F67J60-I/PT周波数(MHz)動作/41.666MHz(25MHz 水晶発振より PLL 制御:設定で変更可能)端子(接続)電源入力、リレー接点×2、Etherコネクタ、ICSPコネクタ、I/Oコネクタ、(電源)2.1ΦDCジャックまたはヘッダーピンより供給、(リレー接点)NC、NO、COMの3線式30V1Aのスイッチ能力電源電圧(V)DC5+5%、-10%(内部3.3安定化)電流(mA)平均190/Ether接続・リレーOFF・I/O端子未接続時、平均250/Ether接続・リレーON・I/O端子未接続時基板寸法(mm)64×51(突起を含まず)
電波時計 信号送信機能付時計 ケイシーズ電波時計 信号送信機能付時計ケイシーズ(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
インターネット(NTPサーバー)から時刻情報取得して表示し、さらに電波時計に対して時刻情報を送信する機能を持つNTP対応時計です。送信距離はロングレンジ仕様の10mと従来品の10倍!電波環境の悪いビルの中心部などでも電波時計が使える可能性をさらに広げます。
種類その他インターフェースLAN/RJ-45コネクタ、10Base-T準拠寸法(mm)110×160×41(ACアダプタ、ボタン突起含まず)仕様(時刻データ)インターネットからSNTPにより取得、(自律精度)±約0.3秒/日、電波時計再送信機能、40kHz及び60kHz、JJYフォーマット、(送信距離)約10m設定方式インターネット/DHCPによる自動設定、または手動による設定端子電源/2.1Φセンター+、ACアダプタ用電源電圧(V)DC5(4.5~5.25)、付属ACアダプタにより供給電流(mA)約130動作環境インターネットに接続できる環境表示7セグメント数字表示、8桁
リレーケーブル ケイシーズリレーケーブルケイシーズ
1,198税込1,318
1袋(8本)
当日出荷
リレーボード上のリレーから出力を得るためのケーブルセットです。本体には2本のみ付属のため、全リレー(10個)利用時にご購入ください。
種類その他接点NC、NO、COMの3線式適合RBIO-1/2U/3E共通
シリアル接続リレーボード ケイシーズシリアル接続リレーボードケイシーズ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
パソコンや各種小型端末のRS-232Cポートを通して10個のリレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラにはワンチップCPU(PIC16F628)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで簡単にリレーをコントロールできます。また、「ロボットアーム・MR-999」にダイレクト接続できるコネクタも備えていますので、ロボットプログラミングの入門としても最適です。汎用のRS-232Cポートを持ち、ASCII文字列を送ることができるパソコンやボードであれば、機種に関係なく接続することができます。一部、特殊な仕様のRS-232Cポートでは利用できない場合があります。
種類工作キットインターフェースRS-232Cレベル、9600bps、8bit、パリティ無し、9pinオスDCE結線コマンド個別I/Oのコントロールコマンドおよびロボットアーム「MR-999」専用コマンドモードリモート用電源 ON/OFF接点容量DC30V1A、AC125V0.5A端子電源/2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力電源(V)DC9~12電流(mA)230(9V時最大)、270(12V時最大)出力10組、リレー接点、NC・NO・COMの3線式入力4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付き
RBIO-4S シリアル接続MOSFETリレーボード ケイシーズRBIO-4S シリアル接続MOSFETリレーボードケイシーズ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
パソコンや各種小型端末のRS-232Cポートを通して10個の半導体リレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラーにはワンチップCPU(PIC16F628A)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで簡単にリレーをコントロールできます。出力用半導体リレーにはMOSFETリレーを採用しましたので、多様な負荷に対応できます。また、半導体リレーのため、動作音が無く、開閉回数による寿命がありません。本ボードでは、汎用のRS-232Cポートを持ちASII文字列を送ることができるPCやボードであれば、機種に関係なく接続することができます。
種類工作キットインターフェースRS-232Cレベル、9600bps、8bit、パリティ無し、9pinオスDCE結線コマンド個別I/Oコントロールコマンドモードリモート用電源 ON/OFF接点容量AC/DC60V0.4A (初期実装分AQV212またはG3VM-61B1での値)端子電源/2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力電源(V)DC9~12電流(mA)75(9V時最大)、100(12V時最大)出力10組、無極性半導体リレー接点、スイッチ線引き出し3線式入力4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付き
MOSFETリレー出力用ケーブル RBIO-4S専用 ケイシーズMOSFETリレー出力用ケーブル RBIO-4S専用ケイシーズ
1,198税込1,318
1袋(8本)
3日以内出荷
リレーボード上のMOSFETリレーから出力を得るためのケーブルセットです。本体には2本のみ付属のため、全MOSFETリレー(10個)利用時にご購入ください。
用途半導体用リレー出力ケーブル種類その他適合RBIO-4S専用
PK2ADP対応ケース黒 ケイシーズPK2ADP対応ケース黒ケイシーズ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
種類その他

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)