2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衛星軌道から刻を得る。P18-NTPGRは、GPS衛星が送信する時刻データを元に電波時計に時刻情報を送信する、時刻リピータです。 GPS衛星から受信した時刻を使用しますので、インターネット接続やLTE通信(携帯電話)等のデータ通信は必要ありません。 電波時計への時刻情報送信距離は最大10m。
仕様【親機】自律精度:約±1秒/日、その他:GPSステータスおよびJJYステータス用LED2色表示、パラメータ変更モード起動ボタン、【子機】試験ボタン 送信ステータス表示、【電波時計送信】送信周波数:40kHz/60kHz 切り替え、送信タイミング:常時、周波数確度:20ppm、送信電力:微弱・出力調整可能、送信アンテナ:バーアンテナ(筐体内で水平置き)、その他:時差を含めた時刻送信機能 電源【親機】DC5V ±5% 専用ACアダプタを使用、【子機】DC4V~5V 単3形電池×3本、またはDC5V ±5% micro-USB ACアダプタ(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【親機】150×102×30、【子機】76×135×27 電流(mA)【親機】250(通常運用時)、【子機】最大450、GPS受信時:25、定常時:0.02 関連資料説明書 符号化方式JJY準拠 変調方式AM 90%変調 Wi-FiJJY設定用:2.4GHz帯 Wi-Fi 802.11b /g /n ch1-ch13、時刻の中継用:2.4GHz帯 Wi-Fi 802.11 Layer 2 ch1-ch13 送信距離(m)(時刻情報)最大10
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

パソコンや各種小型端末のRS-232Cポートを通して10個の半導体リレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラーにはワンチップCPU(PIC16F628A)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで簡単にリレーをコントロールできます。出力用半導体リレーにはMOSFETリレーを採用しましたので、多様な負荷に対応できます。また、半導体リレーのため、動作音が無く、開閉回数による寿命がありません。本ボードでは、汎用のRS-232Cポートを持ちASII文字列を送ることができるPCやボードであれば、機種に関係なく接続することができます。
種類工作キット インターフェースRS-232Cレベル、9600bps、8bit、パリティ無し、9pinオスDCE結線 コマンド個別I/Oコントロールコマンド モードリモート用電源 ON/OFF 接点容量AC/DC60V0.4A (初期実装分AQV212またはG3VM-61B1での値) 端子電源/2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力 電源(V)DC9~12 電流(mA)75(9V時最大)、100(12V時最大) 出力10組、無極性半導体リレー接点、スイッチ線引き出し3線式 入力4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付き
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります