機構部品(電子部品) :「漏れ止め」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL認定.BD及びBUタイプはメーカー品番を示します。.AmphenolLTW標準サイズオスパネル取り付け丸型レセプタブルコネクタ.オス/メスコンタクトタイプのAmphenolLTW標準サイズバヨネットロックオスパネル取り付けコネクタです。はんだコンタクト付属の頑丈な防水パネル取り付けコネクタにより組み立てが簡単になります。耐久性と耐摩耗性に優れたパネル取り付けコネクタ(黒のナイロンボディ、IP67等級、緩み止めナットが付属)が必須になる屋外でのさまざまな過酷な用途に適しています。シーリングキャップなしで最大4mmまでの厚さのパネルを使用する場合に最適です。.IP67動作温度範囲:-40→+105℃挿抜回数の耐久性:1000回BDタイプ5A、BUタイプ2A定格はんだコンタクトバヨネットロック:2個所
極数12 ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)500 定格電流(A)2 保護等級IP67 材質(ハウジング)ナイロン 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネット 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
899 税込989
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります