絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • RS PRO(108)
  • ハーティング(27)
  • フエニックス・コンタクト(12)
  • ワイドミュラー(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • Wieland(4)
  • Vero Technologies(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • Rema(3)
  • ITT CANNON(2)
  • LAPP(2)
  • Telegartner(2)
  • M5Stack(2)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • SOLEX(1)
  • SAMTEC(1)
  • ERNI(1)
  • Entrelec(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(11)
  • 50,000-100,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

機構部品(電子部品) :「1din」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ICC DIN41612コネクタ 48極 3列 1セット 16個入 AMPHENOLICC DIN41612コネクタ 48極 3列 1セット 16個入AMPHENOL
13,980税込15,378
1セット(16個)
7日以内出荷
Amphenol ICC DIN41612 コネクタシステムは、幅広い標準採用、容易な可用性、コスト効率、耐久性により、IEC603-2 仕様で最も人気のあるバックプレーン相互接続システムです。 基板対基板及び I/O ソリューションの製品設計には、標準取り付けとリバース取り付けの両方のかん合が含まれます。 これらのコネクタには、はんだ付け、プレスフィット、リフロー対応のピンインペースト終端を使用して、最大 3 列で 96 極まで使用できます。ピッチは 2.54 mm 及び 5.08 mm です モジュラシステムに従います 精選されたコンタクト負荷パターン FMLB及びLMEBコンタクト 背面プラグアップ (RPU) 機能 幅広いアクセサリを用意しています
仕様●入数:1トレイ(16個入り)●極数:48●行数:3●接続方向:垂直●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:C / 2●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9992アズワン品番65-7542-89
ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 48極 3列 1セット 16個入 AMPHENOLICC DIN41612コネクタ レセプタクル 48極 3列 1セット 16個入AMPHENOL
17,980税込19,778
1セット(16個)
7日以内出荷
Amphenol ICC DIN41612 コネクタシステムは、幅広い標準採用、容易な可用性、コスト効率、耐久性により、IEC603-2 仕様で最も人気のあるバックプレーン相互接続システムです。 基板対基板及び I/O ソリューションの製品設計には、標準取り付けとリバース取り付けの両方のかん
仕様●入数:1トレイ(16個入り)●極数:48●オス/メス:レセプタクル●行数:3●接続方向:ライトアングル●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:C / 2●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9996アズワン品番65-7703-52
ICC DIN41612コネクタ 96極 2.54mm ピッチ 1セット 16個入 AMPHENOLICC DIN41612コネクタ 96極 2.54mm ピッチ 1セット 16個入AMPHENOL
20,980税込23,078
1セット(16個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(16個入り)●極数:96●接続方向:垂直●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:R●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9999アズワン品番65-7542-41
ICC DIN41612コネクタ オス 31極 5.08mm ピッチ 1箱 24個入 AMPHENOLICC DIN41612コネクタ オス 31極 5.08mm ピッチ 1箱 24個入AMPHENOL
43,980税込48,378
1箱(24個)
7日以内出荷
Amphenol ICC は、DIN41612 シリーズの製造を統合し、DIN パワー製品を追加しました。そのため、幅広い標準 DIN コネクタと電源 DIN 電源コネクタは、特に丈夫なコネクタや最大 15 A の高電流を必要とする用途に適しています。5.08 mm ピッチ D、F、H、F + H など、さまざまなスタイルがあります FMLB及びLMEBコンタクト さまざまな端子タイプを用意 頑丈で堅牢な設計 コンタクト表面を洗練 コンボ( 24 + 7 )バージョン DIN41612 / IEC606032 仕様の寸法に準拠しています 規格
仕様●極数:31●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●タイプ:F24/H7●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9961アズワン品番65-7716-17
ICC DIN41612コネクタ オス 48極 5.08mm ピッチ 1箱 24個入 AMPHENOLICC DIN41612コネクタ オス 48極 5.08mm ピッチ 1箱 24個入AMPHENOL
42,980税込47,278
1箱(24個)
7日以内出荷
Amphenol ICC は、DIN41612 シリーズの製造を統合し、DIN パワー製品を追加しました。そのため、幅広い標準 DIN コネクタと電源 DIN 電源コネクタは、特に丈夫なコネクタや最大 15 A の高電流を必要とする用途に適しています。5.08 mm ピッチ D、F、H、F + H など、さまざまなスタイルがあります FMLB及びLMEBコンタクト さまざまな端子タイプを用意 頑丈で堅牢な設計 コンタクト表面を洗練 コンボ( 24 + 7 )バージョン DIN41612 / IEC606032 仕様の寸法に準拠しています 規格
ICC DIN41612コネクタ オス 31極 5.08mm ピッチ 1箱 24個入 AMPHENOLICC DIN41612コネクタ オス 31極 5.08mm ピッチ 1箱 24個入AMPHENOL
29,980税込32,978
1箱(24個)
7日以内出荷
Amphenol ICC は、DIN41612 シリーズの製造を統合し、DIN パワー製品を追加しました。そのため、幅広い標準 DIN コネクタと電源 DIN 電源コネクタは、特に丈夫なコネクタや最大 15 A の高電流を必要とする用途に適しています。5.08 mm ピッチ D、F、H、F + H など、さまざま
仕様●極数:31●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●タイプ:F24/H7●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9959アズワン品番65-7717-02
ICC DIN41612コネクタ メス 31極 5.08mm ピッチ 1箱 24個入 AMPHENOLICC DIN41612コネクタ メス 31極 5.08mm ピッチ 1箱 24個入AMPHENOL
52,980税込58,278
1箱(24個)
7日以内出荷
仕様●極数:31●オス/メス:メス●接続方向:垂直●タイプ:F24/H7●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9957アズワン品番65-7542-40
ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 48極 5.08mm ピッチ 1箱 24個入 AMPHENOLICC DIN41612コネクタ レセプタクル 48極 5.08mm ピッチ 1箱 24個入AMPHENOL
88,980税込97,878
1箱(24個)
7日以内出荷
Amphenol ICC は、DIN41612 シリーズの製造を統合し、DIN パワー製品を追加しました。そのため、幅広い標準 DIN コネクタと電源 DIN 電源コネクタは、特に丈夫なコネクタや最大 15 A の高電流を必要とする用途に適しています。5.08 mm ピッチ D、F、H、F + H など、さまざまなスタイルがあります FMLB及びLMEBコンタクト さまざまな端子タイプを用意 頑丈で堅牢な設計 コンタクト表面を洗練 コンボ( 24 + 7 )バージョン DIN41612 / IEC6060
仕様●極数:48●オス/メス:レセプタクル●接続方向:垂直●タイプ:F●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9974アズワン品番65-7708-83
ICC DIN41612コネクタ オス 15極 5.08mm ピッチ 1箱 24個入 AMPHENOLICC DIN41612コネクタ オス 15極 5.08mm ピッチ 1箱 24個入AMPHENOL
29,980税込32,978
1箱(24個)
7日以内出荷
Amphenol ICC は、DIN41612 シリーズの製造を統合し、DIN パワー製品を追加しました。そのため、幅広い標準 DIN コネクタと電源 DIN 電源コネクタは、特に丈夫なコネクタや最大 15 A の高電流を必要とする用途に適しています。5.08 mm ピッチ D、F、H、F + H など、さまざま
仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●タイプ:H●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9972アズワン品番65-7708-82
ICC DIN41612コネクタ メス 48極 5.08mm ピッチ 1箱 24個入 AMPHENOLICC DIN41612コネクタ メス 48極 5.08mm ピッチ 1箱 24個入AMPHENOL
89,980税込98,978
1箱(24個)
7日以内出荷
仕様●極数:48●オス/メス:メス●接続方向:垂直●タイプ:F●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9977アズワン品番65-7716-94
ICC DIN41612コネクタ 64極 2列 2.54mm ピッチ 1セット 16個入 AMPHENOLICC DIN41612コネクタ 64極 2列 2.54mm ピッチ 1セット 16個入AMPHENOL
18,980税込20,878
1セット(16個)
7日以内出荷
Amphenol ICC DIN41612 コネクタシステムは、幅広い標準採用、容易な可用性、コスト効率、耐久性により、IEC603-2 仕様で最も人気のあるバックプレーン相互接続システムです。 基板対基板及び I/O ソリューションの製品設計には、標準取り付けとリバース取り付けの両方のかん合が含まれます。 これらのコネクタには、はんだ付け、プレスフィット、リフロー対応のピンインペースト終端を使用して、最大 3 列で 96 極まで使用できます。ピッチは 2.54 mm 及び 5.08 mm です モジュラシステムに従います 精選されたコンタクト負荷パターン FMLB及びLMEBコンタクト 背面プラグアップ (RPU) 機能 幅広いアクセサリを用意しています
仕様●入数:1トレイ(16個入り)●極数:64●行数:2●接続方向:ライトアングル●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:C●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:219-0003アズワン品番65-7543-20
ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 64極 2列 2.54mm ピッチ 1セット 16個入 AMPHENOLICC DIN41612コネクタ レセプタクル 64極 2列 2.54mm ピッチ 1セット 16個入AMPHENOL
8,198税込9,018
1セット(16個)
7日以内出荷
Amphenol ICC DIN41612 コネクタシステムは、幅広い標準採用、容易な可用性、コスト効率、耐久性により、IEC603-2 仕様で最も人気のあるバックプレーン相互接続システムです。 基板対基板及び I/O ソリューションの製品設計には、標準取り付けとリバース取り付けの両方のかん合が含まれます。 これらのコネクタには、はんだ付け、プレスフィット、リフロー対応のピンインペースト終端を使用して、最大 3 列で 96 極まで使用できます。ピッチは 2.54 mm 及び 5.08 mm です モジュラシステムに従います 精選されたコンタクト負荷パターン FMLB及びLMEBコンタクト 背面プラグアップ (RPU) 機能 幅広いアクセサリを用意しています
仕様●入数:1トレイ(16個入り)●極数:64●オス/メス:レセプタクル●行数:2●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●タイプ:B●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9990アズワン品番65-7716-15
ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 96極 3列 2.54mm ピッチ 1セット 56個入 AMPHENOLICC DIN41612コネクタ レセプタクル 96極 3列 2.54mm ピッチ 1セット 56個入AMPHENOL
58,980税込64,878
1セット(56個)
7日以内出荷
Amphenol ICC DIN41612 コネクタシステムは、幅広い標準採用、容易な可用性、コスト効率、耐久性により、IEC603-2 仕様で最も人気のあるバックプレーン相互接続システムです。 基板対基板及び I/O ソリューションの製品設計には、標準取り付けとリバース取り付けの両方のかん合が含まれます。 これらのコネクタには、はんだ付け、プレスフィット、リフロー対応のピンインペースト終端を使用して、最大 3 列で 96 極まで使用できます。ピッチは 2.54 mm 及び 5.08 mm です モジュラ
仕様●入数:1トレイ(56個入り)●極数:96●オス/メス:レセプタクル●行数:3●接続方向:垂直●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:219-0008アズワン品番65-7495-69
ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 96極 3列 2.54mm ピッチ 1セット 16個入 AMPHENOLICC DIN41612コネクタ レセプタクル 96極 3列 2.54mm ピッチ 1セット 16個入AMPHENOL
16,980税込18,678
1セット(16個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(16個入り)●極数:96●オス/メス:レセプタクル●行数:3●接続方向:垂直●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:219-0001アズワン品番65-7708-88
ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 64極 2列 2.54mm ピッチ 1セット 16個入 AMPHENOLICC DIN41612コネクタ レセプタクル 64極 2列 2.54mm ピッチ 1セット 16個入AMPHENOL
13,980税込15,378
1セット(16個)
7日以内出荷
Amphenol ICC DIN41612 コネクタシステムは、幅広い標準採用、容易な可用性、コスト効率、耐久性により、IEC603-2 仕様で最も人気のあるバックプレーン相互接続システムです。 基板対基板及び I/O ソリューションの製品設計には、標準取り付けとリバース取り付けの両方のかん合が含まれます。 これらのコネクタには、はんだ付け、プレスフィット、リフロー対応のピンインペースト終端を使用して、最大 3 列で 96 極まで使用できます。ピッチは 2.54 mm 及び 5.08 mm です モジュラ
仕様●入数:1トレイ(16個入り)●極数:64●オス/メス:レセプタクル●行数:2●接続方向:垂直●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:C●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:219-0006アズワン品番65-7715-18
ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 96極 3列 2.54mm ピッチ 1セット 21個入 AMPHENOLICC DIN41612コネクタ レセプタクル 96極 3列 2.54mm ピッチ 1セット 21個入AMPHENOL
39,980税込43,978
1セット(21個)
7日以内出荷
Amphenol ICC DIN41612 コネクタシステムは、幅広い標準採用、容易な可用性、コスト効率、耐久性により、IEC603-2 仕様で最も人気のあるバックプレーン相互接続システムです。 基板対基板及び I/O ソリューションの製品設計には、標準取り付けとリバース取り付けの両方のかん合が含まれます。 これらのコネクタには、はんだ付け、プレスフィット、リフロー対応のピンインペースト終端を使用して、最大 3 列で 96 極まで使用できます。ピッチは 2.54 mm 及び 5.08 mm です モジュラ
仕様●入数:1トレイ(21個入り)●極数:96●オス/メス:レセプタクル●行数:3●接続方向:垂直●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:219-0011アズワン品番65-7706-99
Amphenol RF RFターミネータ, BNC, プラグ, 3GHz, 1W APH-HDBNCP-T AMPHENOLAmphenol RF RFターミネータ, BNC, プラグ, 3GHz, 1W APH-HDBNCP-TAMPHENOL
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
SMPTE292M、424M.AmphenolHD-BNCコネクタアダプタ.AmphenolHD-BNCコネクタアダプタは、さまざまなRFBNCアダプタを提供します。通常のBNCコネクタインターフェース、Nシリーズ、TアダプタなどをHD-BNCに変換し、その逆も可能です。AmphenolHD-BNCコネクタは、BNCより51%の小型、Mini-BNCより39%の小型、Din1.0/2.3コネクタより40%の小型であるため、放送、デジタルビデオ(HDTV)、ネットワークルーティング/スイッチング、衛星のヘッドエンドなど、さまざまな用途に適しています。.インピーダンス:75Ω周波数範囲:0→6GHz反射損失:30dB@3GHzデータレート:3Gbps以上挿抜回数:500回以上金めっき中央導体
定格電力(W)1インピーダンス75ΩインターフェースBNC材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol Dinソケット Socket 5極 ケーブルマウント C09131F1051002 AMPHENOLAmphenol Dinソケット Socket 5極 ケーブルマウント C09131F1051002AMPHENOL
6,488税込7,137
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル定格電流 = 5A定格電圧 = 100 V ac/dcIP保護等級 = IP67シリーズ = C 091 D動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Industrial DINプラグ 6極 オス ケーブルマウント AMPHENOLAmphenol Industrial DINプラグ 6極 オス ケーブルマウントAMPHENOL
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
DINねじプラグ/ソケット(アンフェノール).ニッケルめっき真ちゅう/ダイカストアルミニウム製アンフェノールCO91DIP67定格DINコネクタ医学、ロボット工学、自動車、計器、CCTVおよびコンピュータなどに適していますアクセサリもあります。本項を参照
極数6シリーズC091D定格電圧300Vac/dc定格電流(A)5保護等級IP67動作温度(℃)(Max)+100RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol DINプラグ 3極 オス ケーブルマウント AMPHENOLAmphenol DINプラグ 3極 オス ケーブルマウントAMPHENOL
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
DINねじプラグ/ソケット(アンフェノール).ニッケルめっき真ちゅう/ダイカストアルミニウム製アンフェノールCO91DIP67定格DINコネクタ医学、ロボット工学、自動車、計器、CCTVおよびコンピュータなどに適していますアクセサリもあります。本項を参照
極数3シリーズC091D定格電圧300Vac/dc定格電流(A)5保護等級IP67動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Industrial DINソケット 3極 メス パネルマウント AMPHENOLAmphenol Industrial DINソケット 3極 メス パネルマウントAMPHENOL
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
DINねじプラグ/ソケット(アンフェノール).ニッケルめっき真ちゅう/ダイカストアルミニウム製アンフェノールCO91DIP67定格DINコネクタ医学、ロボット工学、自動車、計器、CCTVおよびコンピュータなどに適していますアクセサリもあります。本項を参照
極数3シリーズC091D定格電圧300Vac/dc定格電流(A)5保護等級IP67動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Amphenol Industrial DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント AMPHENOLAmphenol Industrial DINプラグ 8極 オス ケーブルマウントAMPHENOL
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
DINねじプラグ/ソケット(アンフェノール).ニッケルめっき真ちゅう/ダイカストアルミニウム製アンフェノールCO91DIP67定格DINコネクタ医学、ロボット工学、自動車、計器、CCTVおよびコンピュータなどに適していますアクセサリもあります。本項を参照
極数8シリーズC091D定格電圧100Vac/dc定格電流(A)5保護等級IP67動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol DINソケット 3極 メス ケーブルマウント AMPHENOLAmphenol DINソケット 3極 メス ケーブルマウントAMPHENOL
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
DINねじプラグ/ソケット(アンフェノール).ニッケルめっき真ちゅう/ダイカストアルミニウム製アンフェノールCO91DIP67定格DINコネクタ医学、ロボット工学、自動車、計器、CCTVおよびコンピュータなどに適していますアクセサリもあります。本項を参照
極数3シリーズC091D定格電圧300Vac/dc定格電流(A)5保護等級IP67動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズM16接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ICC おおい シュラウド 1袋 5個入 AMPHENOLICC おおい シュラウド 1袋 5個入AMPHENOL
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
Amphenol ICC シュラウドは、バックプレーンの背面で背面ヘッダとして機能するために使用されます。 プレスフィットコネクタの終端にプレスインする必要があります。追加のハードウェアは必要ありません。標準極性と逆極性を用意しています さまざまなオフセットに対応できるように、各種のオフセットを取り揃えています バックプレーンの厚さ自己保持設計(押し込みタイプ)とを用意 で 従来型の設計(ねじで固定)
仕様●種類:シュラウド●併用可能製品:DIN41612仕様のコネクタ●シリーズ:65250-001LF●コード番号:218-9985アズワン品番65-7709-06
ICC ブラケット ラッチフレーム 1袋 5個入 AMPHENOLICC ブラケット ラッチフレーム 1袋 5個入AMPHENOL
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
Amphenol ICC ラッチフレームとラッチは、主に 96 ポジションケーブルコネクタのロックに使用されます。 ラッチフレームはヘッダハウジングに固定され、ラッチを収容します。§ 標準極性と逆極性を用意 コネクタハウジングにスナップ式で取り付けます モジュールオプションの可用性
仕様●種類:ラッチフレーム●併用可能製品:DIN41612仕様のコネクタ●シリーズ:65188-001LF●コード番号:218-9983アズワン品番65-7709-02
Amphenol Dinソケット Socket 5極 ケーブルマウント C091-31D105-1002 AMPHENOLAmphenol Dinソケット Socket 5極 ケーブルマウント C091-31D105-1002AMPHENOL
4,710税込5,181
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 100 V ac/dcIP保護等級 = IP67シリーズ = C 091 D動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)