絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • RS PRO(6)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • ハーティング(4)
  • Entrelec(3)
  • SAMTEC(2)
  • Roxburgh EMC(2)
  • 三菱電機(1)
  • ワイドミュラー(1)
  • ワンダーキット(1)
  • BULGIN(1)
  • KEMET(1)
  • M5Stack(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(30)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

機構部品(電子部品) :「a2-70」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737486-3AS4 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737486-3AS4AMPHENOL
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 3ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A取り付けタイプ = ケーブルマウント
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, オス C10-730191-1700 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, オス C10-730191-1700AMPHENOL
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-738025-2AP4 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-738025-2AP4AMPHENOL
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 2極, 300A, 1.0 kV, PL282X-301-70 AMPHENOLAmphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 2極, 300A, 1.0 kV, PL282X-301-70AMPHENOL
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
AmphenolPowerlokコネクタPL282は、70mm2ケーブル用の2極ライトアングルケーブルプラグで、HVILコンタクトを備えています。
タイプPowerlokコネクタ極数2シリーズPL282定格電流(A)300範囲パワーロックRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737485-3AP2 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737485-3AP2AMPHENOL
4,800税込5,280
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 3ケーブルサイズ = 4 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 250A, オス, オレンジ HVPT2A70A AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 250A, オス, オレンジ HVPT2A70AAMPHENOL
3,898税込4,288
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737485-3AP4 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737485-3AP4AMPHENOL
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 3ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-738025-2YP4 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-738025-2YP4AMPHENOL
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = Y向き = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, オス C10-730191-2200 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, オス C10-730191-2200AMPHENOL
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2、85 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス深さ = 55.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, メス C10-730190-1700 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, メス C10-730190-1700AMPHENOL
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP3 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP3AMPHENOL
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 6 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A基準適合 = IEC60529, UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737488-4AS2 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737488-4AS2AMPHENOL
7,110税込7,821
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 4 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A深さ = 58.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP4 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP4AMPHENOL
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A高さ = 48mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-738026-2AS2 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-738026-2AS2AMPHENOL
4,970税込5,467
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 4 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = AIP保護等級 = IP67RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ ELP2A3 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ ELP2A3AMPHENOL
5,460税込6,006
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 6 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ C10-730190-0701 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ C10-730190-0701AMPHENOL
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP2 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737487-4AP2AMPHENOL
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 4 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A基準適合 = IEC60529, UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ ELP2A4 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ ELP2A4AMPHENOL
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-738026-2ZS4 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-738026-2ZS4AMPHENOL
4,810税込5,291
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = Z動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), USB2.0, オス Amphenol, ポート数:1 AMPHENOLUSBコネクタ (タイプA), USB2.0, オス Amphenol, ポート数:1AMPHENOL
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:圧着●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●定格電圧:60 V●シリーズ:USBFTVX●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+70℃●危険区域認証:ATEX●USBFTVX ATEX Field Connectors Zone 2. A range of ATEX Field Bus USB connectors designed for device group II category 3 applications from Amphenol. The USBFTVX connector allows the use of USB connectivity in ATEX zone 2 environments. These metallic, rugged, sealed ATEX connectors allow the use of standard USB cordsets.RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737486-3AS3 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737486-3AS3AMPHENOL
4,288税込4,717
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 3ケーブルサイズ = 6 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-738026-2US3 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-738026-2US3AMPHENOL
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 6 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = U動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737488-4AS4 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737488-4AS4AMPHENOL
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A取り付けタイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, オス, オレンジ C10-730191-0700 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, オス, オレンジ C10-730191-0700AMPHENOL
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, メス C10-730190-1701 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, メス C10-730190-1701AMPHENOL
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, オス C10-730191-2100 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, オス C10-730191-2100AMPHENOL
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2、85 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-738025-2AP2 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-738025-2AP2AMPHENOL
2,588税込2,847
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 4 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A深さ = 37mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, オス C10-730191-2700 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, オス C10-730191-2700AMPHENOL
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス深さ = 69.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, オス C10-730191-1200 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, オス C10-730191-1200AMPHENOL
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2、85 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737485-3AP3 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737485-3AP3AMPHENOL
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 3ケーブルサイズ = 6 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A深さ = 41mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ ELR2A3 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ ELR2A3AMPHENOL
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 6 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ C10-730190-0700 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ C10-730190-0700AMPHENOL
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

六角ボルト a2-70特集
おすすめ人気ランキング
機構部品(電子部品)