15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メスコネクタ用SMAキャップ、チェーン付
材質真鍮 種類SMA、BNCコネクタ 表面処理 コードあり RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1袋(2個)
999 税込1,099
欠品中

1袋(2個)ほか
969 税込1,066
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG174/U, RG188 A/U, RG316/Uバルクヘッド = あり動作周波数 = 0 → 6GHzボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = ベリリウム銅コンタクトめっき = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,110 税込1,221
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
669 税込736
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 75Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG59, RG59 A/B, RG62 A/B動作周波数 = 0 → 1GHzボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金, 銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
700 税込770
5日以内出荷

1個ほか
929 税込1,022
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個ほか
579 税込637
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
42,760 税込47,036
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(100個)
51,220 税込56,342
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = スルーホールボディ向き = ストレートバルクヘッド = なし動作周波数 = 0 → 4GHzボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
169,800 税込186,780
5日以内出荷

SMPTE292M、424M.AmphenolHD-BNCコネクタアダプタ.AmphenolHD-BNCコネクタアダプタは、さまざまなRFBNCアダプタを提供します。通常のBNCコネクタインターフェース、Nシリーズ、TアダプタなどをHD-BNCに変換し、その逆も可能です。AmphenolHD-BNCコネクタは、BNCより51%の小型、Mini-BNCより39%の小型、Din1.0/2.3コネクタより40%の小型であるため、放送、デジタルビデオ(HDTV)、ネットワークルーティング/スイッチング、衛星のヘッドエンドなど、さまざまな用途に適しています。.インピーダンス:75Ω周波数範囲:0→6GHz反射損失:30dB@3GHzデータレート:3Gbps以上挿抜回数:500回以上金めっき中央導体
定格電力(W)1 インピーダンス75Ω インターフェースBNC 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります