絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • BOURNS(833)
  • DiodesZetex(661)
  • HAMMOND(634)
  • KEMET(1,134)
  • MICROCHIP(970)
  • MURATA(村田製作所)(969)
  • onsemi(1,008)
  • Panasonic(パナソニック)(1,645)
  • RS PRO(2,879)
  • SIEMENS(830)
  • STMicro(750)
  • TDK(488)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,103)
  • Texas Instruments(535)
  • VISHAY(2,201)
  • XP POWER(482)
  • YAGEO(761)
  • シュナイダーエレクトリック(931)
  • ニチコン(635)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(383)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
409件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPCOS 酸化金属バリスタ EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ

    EPCOS
    ¥89~税込¥98~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • サーミスタ EPCOS NTC EPCOS

    サーミスタ EPCOS NTC

    EPCOS
    ¥169~税込¥186~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • EPCOS トロイダルコア 37.5 x 21.7 x 16.2mm EPCOS

    EPCOS トロイダルコア 37.5 x 21.7 x 16.2mm

    EPCOS(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(2個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V, 5.85nF, B72214S0250K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V, 5.85nF, B72214S0250K101

    EPCOS
    ¥289税込¥318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 39V。最大AC定格電圧 = 25V。最大直流定格電圧 = 31V。制限電圧 = 77V。クランプ電流 = 10A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 15.5mm。最大サージ電流 = 1000A。静電容量 = 5.85nF。厚さ = 4.2mm。寸法 = 15.5 (Dia.) x 4.2mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ

    EPCOS
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    シリーズ = B57861S。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.4%/℃。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±1%。最大定格電力 = 60mW。奥行き = 2.41mm。高さ = 6.5mm。寸法 = 2.41 x 6.5mm。表示ベータ値は25-100 ℃の温度範囲に適用. EPCOS S861シリーズミニチュアセンサ. EPCOSのS861シリーズのミニチュアカプセル型NTCビードサーミスタは、測定精度が高く、熱応答が速いという特長があります。S861シリーズサーミスタは、温度の検出や測定用途向けの製品です。. 特長と利点: 抵抗値許容差: ±5 % (J40タイプ)、±1 % (F40タイプ) 迅速な熱応答 高測定精度 エポキシ樹脂で封入 PTFE絶縁銀めっきニッケルワイヤリード 最大消費電力: 60 mW @ 25 ℃ 損失係数(空気中): 1.5 mW/℃ (概算) 熱時定数(空気中): 15秒(概算) 本体寸法: 2.41O x 6.5 mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS RFインダクタ EPCOS

    EPCOS RFインダクタ

    EPCOS
    ¥429~税込¥472~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    取付アキシャル直径(Φmm)5.2シリーズLBCRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V, 1.2nF, B72207S0300K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V, 1.2nF, B72207S0300K101

    EPCOS
    ¥199税込¥219
    1袋(5個)
    当日出荷
    バリスタ電圧 = 47V。最大AC定格電圧 = 30V。最大直流定格電圧 = 38V。制限電圧 = 93V。クランプ電流 = 2.5A。エネルギー = 2J。シリーズ = Standard。直径 = 9mm。最大サージ電流 = 250A。静電容量 = 1.2nF。厚さ = 3.7mm。寸法 = 9 (Dia.) x 3.7mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V, 200pF, B72210S2301K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V, 200pF, B72210S2301K101

    EPCOS
    ¥239税込¥263
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 470V。最大AC定格電圧 = 300V。最大直流定格電圧 = 385V。制限電圧 = 775V。クランプ電流 = 25A。シリーズ = AdvancedD。静電容量 = 200pF。パッケージ/ケース = 10 mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS トロイダルコア 104.8 x 63.7 x 16.3mm EPCOS

    EPCOS トロイダルコア 104.8 x 63.7 x 16.3mm

    EPCOS
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    欠品中
    仕様タイプ = フェライトコア寸法 = 104.8 x 63.7 x 16.3mmアプリケーション = 広帯域トランス、チョーク、ミキサ、パルス、トランス材料 = 銅(プレート)、フェライト(コア)高さ = 16.3mm内径 = 63.7mm外径 = 104.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 120pF, B72207S0251K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 120pF, B72207S0251K101

    EPCOS
    ¥189税込¥208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 390V。最大AC定格電圧 = 250V。最大直流定格電圧 = 320V。制限電圧 = 650V。クランプ電流 = 10A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 9mm。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 120pF。厚さ = 4.2mm。寸法 = 9 (Dia.) x 4.2mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 490pF, B72214S2251K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V, 490pF, B72214S2251K101

    EPCOS
    ¥359税込¥395
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 390V。最大AC定格電圧 = 250V。最大直流定格電圧 = 320V。制限電圧 = 650V。クランプ電流 = 50A。シリーズ = AdvancedD。静電容量 = 490pF。パッケージ/ケース = 14 mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V, 210pF, B72205S0750K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V, 210pF, B72205S0750K101

    EPCOS
    ¥189税込¥208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 120V。最大AC定格電圧 = 75V。最大直流定格電圧 = 100V。制限電圧 = 200V。クランプ電流 = 5A。シリーズ = StandardD。静電容量 = 210pF。パッケージ/ケース = 20 mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,5μF,±5% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,5μF,±5%

    EPCOS
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    欠品中
    静電容量 = 5μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 52mm。寸法 = 30 (Dia.) x 52mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スタッド取り付け。動作温度 Max = +85℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:230V EPCOS

    EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:230V

    EPCOS
    ¥279税込¥307
    1個
    6日以内出荷
    シリーズ = EHV。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 10kA。直流放電開始電圧 = 230V。過電圧 = 500 V, 600V。最大定格電圧 = 230 V dc。実装タイプ = スルーホール。長さ = 5mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュアガス充填、2.5kA/2.5A. 加入者端末機器での使用に最適。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:620V 最大直流定格電圧:505V, 315pF, B72214S0381K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:620V 最大直流定格電圧:505V, 315pF, B72214S0381K101

    EPCOS
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 620V。最大AC定格電圧 = 385V。最大直流定格電圧 = 505V。制限電圧 = 1025V。クランプ電流 = 50A。エネルギー = 80J。シリーズ = Standard。最大サージ電流 = 4500A。静電容量 = 315pF。長さ = 15.5mm。奥行き = 19mm。厚さ = 5.9mm。寸法 = 15.5 x 5.9 x 19mm。リード間隔 = 2.7 mm, 7.5mm。リード線付きバリスタは、リード線端子のバリスタ素子です。バリスタのコーティングは、難燃性素材製です。広い動作電圧範囲: 11 → 1100 Vrms 高サージ定格電流: 最大8 kA 周囲温度105 ℃までディレーティングなし S14 / S20タイプの場合: デューティサイクル(@ 6 kV / 3 kA) = >10パルス、IEC60950-1に準拠、 Annex Q、IEC61051-2 PSpiceモデル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V, 2.3nF, B72207S0140K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V, 2.3nF, B72207S0140K101

    EPCOS
    ¥199税込¥219
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 22V。最大AC定格電圧 = 14V。最大直流定格電圧 = 18V。制限電圧 = 43V。クランプ電流 = 2.5A。エネルギー = 0.9J。シリーズ = Standard。直径 = 9mm。最大サージ電流 = 250A。静電容量 = 2.3nF。厚さ = 3.5mm。寸法 = 9 (Dia.) x 3.5mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V, 3.65nF, B72210S0200K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V, 3.65nF, B72210S0200K101

    EPCOS
    ¥269税込¥296
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 33V。最大AC定格電圧 = 20V。最大直流定格電圧 = 26V。制限電圧 = 65V。クランプ電流 = 5A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 12mm。最大サージ電流 = 500A。静電容量 = 3.65nF。厚さ = 4.5mm。寸法 = 12 (Dia.) x 4.5mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V, 190pF, B72207S0171K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V, 190pF, B72207S0171K101

    EPCOS
    ¥179税込¥197
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 270V。最大AC定格電圧 = 175V。最大直流定格電圧 = 225V。制限電圧 = 455V。クランプ電流 = 10A。シリーズ = StandardD。静電容量 = 190pF。パッケージ/ケース = 7 mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V, 4.35nF, B72210S0170K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V, 4.35nF, B72210S0170K101

    EPCOS
    ¥469税込¥516
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 27V。最大AC定格電圧 = 17V。最大直流定格電圧 = 22V。制限電圧 = 53V。クランプ電流 = 5A。エネルギー = 2.5J。シリーズ = StandarD。直径 = 12mm。静電容量 = 4.35nF。厚さ = 4.4mm。寸法 = 12 (Dia.) x 4.4mm。リード間隔 = 7.5mm。Epcos - リードバリスタ、StandarDシリーズ. 丸型バリスタ素子、リード付き エポキシコーティングでUL 94V-0準拠 高定格サージ電流
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:205V 最大直流定格電圧:170V, 880pF, B72214S0131K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:205V 最大直流定格電圧:170V, 880pF, B72214S0131K101

    EPCOS
    ¥289税込¥318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 205V。最大AC定格電圧 = 130V。最大直流定格電圧 = 170V。制限電圧 = 340V。クランプ電流 = 50A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 15.5mm。最大サージ電流 = 4500A。静電容量 = 880pF。厚さ = 4.2mm。寸法 = 15.5 (Dia.) x 4.2mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V, 820pF, B72214S0141K101 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V, 820pF, B72214S0141K101

    EPCOS
    ¥279税込¥307
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 220V。最大AC定格電圧 = 140V。最大直流定格電圧 = 180V。制限電圧 = 360V。クランプ電流 = 50A。シリーズ = StandardD。静電容量 = 820pF。パッケージ/ケース = 14 mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS パワーラインチョーク, 1.4 mH, 16A, ラジアル, B82726S2163N002 EPCOS

    EPCOS パワーラインチョーク, 1.4 mH, 16A, ラジアル, B82726S2163N002

    EPCOS
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    インダクタンス = 1.4 mH。最大直流電流 = 16A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 7.1mΩ。許容差 = ±30%。直径 = 50mm。長さ = 50mm。奥行き = 23mm。高さ = 49mm。寸法 = 50 x 23.2 x 49mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 10kHz。リード間隔 = 18mm。シリーズ = B82726S。末端仕様 = PCピン℃。Epcos B82726Sシリーズトロイドインダクタ. B82726S3543N040シリーズは、フェライトコア付きの電流補償リングコアダブルチョークです。 ポリカーボネート製のベースプレート及びスペーサ(UL94 V-0) 分布巻き. ウエーブはんだ付けに最適 約1 %の漂遊インダクタンスにより、対称な干渉抑制 このため、コモンモードの干渉及びスイッチモードの抑制に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS リードインダクタ, 1 mH, 200mA, アキシャル, B82144A2105J000 EPCOS

    EPCOS リードインダクタ, 1 mH, 200mA, アキシャル, B82144A2105J000

    EPCOS
    ¥429税込¥472
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 200mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 3.8Ω。許容差 = ±5%。直径 = 5.2mm。長さ = 14.8mm。寸法 = 5.2 (Dia.) x 14.8mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 1.2MHz。シリーズ = LBC。最小品質ファクター = 60。Epcos B82144A LBCシリーズアキシャルインダクタ. Epcos B82144A LBCシリーズRFチョークは、電気通信(12又は16 kHZブロックフィルタ)、車載電子部品、省エネランプ、及びエンターテイメント分野の電子装置に最適です。 RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制にも使用できます。 これらのインダクタは、大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線及び難燃性ラッカー仕上げで構成されています。. 高定格電流 ウエーブはんだ付けに最適 非常に広いインダクタンス範囲 端子はニッケルと純スズで電気めっき インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS トロイダルコア, 25.3 (Dia.) x 14.8 x 10mm EPCOS

    EPCOS トロイダルコア, 25.3 (Dia.) x 14.8 x 10mm

    EPCOS
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    当日出荷
    タイプ = フェライトコア。寸法 = 25.3 (Dia.) x 14.8 x 10mm。材料 = T35。直径 = 25.3mm。高さ = 10mm。内径 = 14.8mm。外径 = 25.3mm。コートリングコアB64290. EPCOSフェライトリングコアは、絶縁及びエッジの保護に役立つポリアミド又はエポキシ樹脂でコーティングされています。これらのフェライトリングコアの主な用途には、チョーク、バラン、パルストランス、ブロードバンドトランスなどが挙げられます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,100nF,±20% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,100nF,±20%

    EPCOS
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32023。リード間隔 = 22.5mm。抑制クラス = Y2。長さ = 26.5mm。奥行き = 8.5mm。高さ = 16.5mm。寸法 = 26.5 x 8.5 x 16.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.8mm。EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,630V dc,2.2nF,±5% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,630V dc,2.2nF,±5%

    EPCOS
    ¥629税込¥692
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 2.2nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32620。リード間隔 = 7.5mm。長さ = 10mm。奥行き = 4mm。高さ = 8.5mm。寸法 = 10 x 4 x 8.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = 4 % @ 100 kHzmm。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,60μF,±5% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,60μF,±5%

    EPCOS
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    静電容量 = 60μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 103mm。寸法 = 45 (Dia.) x 103mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スタッド取り付け。動作温度 Min = -25℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,40μF,±5% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,40μF,±5%

    EPCOS
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 40μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 103mm。寸法 = 40 (Dia.) x 103mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Min = -25℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,1kV dc,6.8nF,±5% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,1kV dc,6.8nF,±5%

    EPCOS
    ¥669税込¥736
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 6.8nF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32621。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 5mm。高さ = 11mm。寸法 = 13 x 5 x 11mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ

    EPCOS
    ¥609税込¥670
    1個
    当日出荷
    シリーズ = B57703M。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.4%/℃。熱時定数 = 50s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±2%。最大定格電力 = 150mW。長さ = 8.5mm。奥行き = 6.5mm。高さ = 17.5mm。動作温度 Min = -55℃。Epcos M703シリーズNTCプローブアセンブリ. EpcosのM703シリーズプローブアセンブリは、表面温度測定に使用します。 シャーシ取り付け用設計のこのプローブは、迅速で簡単に取り付けでき、高い精度を誇ります。 M703シリーズのプローブアセンブリはアルミ製のハウジングを備えています。電気的に絶縁された端子ワイヤはスズめっき銅製です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ

    EPCOS
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    シリーズ = B57861S。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.4%/℃。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±1%。最大定格電力 = 60mW。奥行き = 2.41mm。高さ = 6.5mm。動作温度 Min = -55℃。表示ベータ値は25-100 ℃の温度範囲に適用. EPCOS S861シリーズミニチュアセンサ. EPCOSのS861シリーズのミニチュアカプセル型NTCビードサーミスタは、測定精度が高く、熱応答が速いという特長があります。S861シリーズサーミスタは、温度の検出や測定用途向けの製品です。. 特長と利点: 抵抗値許容差: ±5 % (J40タイプ)、±1 % (F40タイプ) 迅速な熱応答 高測定精度 エポキシ樹脂で封入 PTFE絶縁銀めっきニッケルワイヤリード 最大消費電力: 60 mW @ 25 ℃ 損失係数(空気中): 1.5 mW/℃ (概算) 熱時定数(空気中): 15秒(概算) 本体寸法: 2.41O x 6.5 mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 80Ω EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 80Ω

    EPCOS
    ¥699税込¥769
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シリーズ = B57236S0M0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 70s。抵抗@ 25℃ = 80Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 2.1W。長さ = 11.5mm。奥行き = 6mm。高さ = 16mm。動作温度 Min = -55℃。NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです すずめっき銅ワイヤ、ねじれ 部品のマーキングには、メーカーのロゴ、抵抗値、日付コードが含まれます 非常に安定した電気特性 用途 突入電流制限(スイッチモード電源、ソフトスタートモータなど)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 15Ω EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 15Ω

    EPCOS
    ¥779税込¥857
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シリーズ = B57238S0M0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 80s。抵抗@ 25℃ = 15Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3.9W。長さ = 16mm。奥行き = 7mm。高さ = 23mm。動作温度 Min = -55℃。NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです すずめっき銅ワイヤ、ねじれ 部品のマーキングには、メーカーのロゴ、抵抗値、日付コードが含まれます 非常に安定した電気特性 用途 突入電流制限(スイッチモード電源、ソフトスタートモータなど)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 7Ω EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 7Ω

    EPCOS
    ¥159税込¥175
    1個
    6日以内出荷
    シリーズ = B57237S0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 90s。抵抗@ 25℃ = 7Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3100mW。奥行き = 7mm。寸法 = 15 x 7mm。UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 5Ω EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 5Ω

    EPCOS
    ¥839税込¥923
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シリーズ = B57213P0***M3*1。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 80s。抵抗@ 25℃ = 5Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3800mW。奥行き = 7mm。高さ = 22mm。動作温度 Min = -40℃。Epcos B5721x突入電流制限サーミスタ. スイッチモード電源など、周辺通信機器への組み込み用途 黒色コーティング済みディスク温度計、UL 94V0準拠の難燃性 すずめっき銅製端子ワイヤ 抵抗値と公差が刻印されています。 極めて安定した電気的特性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 1Ω EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 1Ω

    EPCOS
    ¥199税込¥219
    1個
    6日以内出荷
    シリーズ = B57237S0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 90s。抵抗@ 25℃ = 1Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3100mW。奥行き = 7mm。寸法 = 15 x 7mm。UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーミスタ EPCOS PTC 100Ω EPCOS

    サーミスタ EPCOS PTC 100Ω

    EPCOS
    ¥549税込¥604
    1個
    6日以内出荷
    種類 = PTC。検出温度 Max = +80℃。プローブ径 = 3mm。プローブの長さ = 10mm。抵抗 = 100Ω。PTC過熱保護. このデバイスは、1つの検出器回路で機器に複数の監視ポイントを設定できるように、直列に接続することができます(開回路でフェイルセーフ)。 プローブタイプ: M3オスねじ込み固定の金属製絶縁ハウジング センサタイプ: PTFE絶縁のカプセル型PTCペレット 動作電圧: 30 V dc (0 → 40 ℃)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS コンデンサ 2200μF, ,100V dc, B41231C9228M000 EPCOS

    EPCOS コンデンサ 2200μF, ,100V dc, B41231C9228M000

    EPCOS
    ¥789税込¥868
    1個
    6日以内出荷
    静電容量 = 2200μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。誘電正接 = 0.15%。用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 85 ℃ 構造: アルミケース、PET又はPVCにより完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケース
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS コンデンサ 5600μF, ,80V dc, B41231A0568M000 EPCOS

    EPCOS コンデンサ 5600μF, ,80V dc, B41231A0568M000

    EPCOS
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷
    静電容量 = 5600μF。電圧 = 80V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 45mm。高さ = 45mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。B41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品