能動部品 :「ヒューズ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
バリスタ電圧 = 470V。最大AC定格電圧 = 300V。最大直流定格電圧 = 385V。制限電圧 = 775V。材料 = 金属J。シリーズ = T。直径 = 14mm。最大サージ電流 = 6000A。静電容量 = 400pF。長さ = 17mm。奥行き = 21.6mm。厚さ = 13mm。寸法 = 17 x 21.6 x 13mm。リード間隔 = 5mm。Epcos - ThermoFuseバリスタ、Tシリーズ. TシリーズThermo-Fuse ;sup>TM ;/sup>バリスタは、ディスクバリスタと熱的結合ヒューズが直列に接続されている一体型ユニットです。過熱した結果、熱的結合されたヒューズが動作した場合は、このバリスタが電源回路から遮断され、デバイスを保護します。最悪の場合は、この方法でデバイスの発火を防止できます。 ThermoFuseバリスタの用途: 家庭電化製品、電源ユニット、太陽光発電システムのインバータ、ドライブ、照明用途、通信 / データシステム、過渡電圧サージ抑制(TVSS)など. 特長及び利点:. このバリスタのハウジング及びコーティングには、難燃性素材を使用 3種類の終端。2つはアクティブラインへの接続用で、もう1つは信号ステータスラインに接続可能 TシリーズThermoFuseバリスタでは、14 mmと20 mmの2種類のサイズのバリスタを使用 最大動作電圧130 → 1000 Vrmsに対応した設計 最大10.000 A (8/20 μs)のサージ電流に耐え、最高410 J (2 ms)を吸収可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。