6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量 = 22nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32621。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 6mm。高さ = 12mm。寸法 = 13 x 6 x 12mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +105℃。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 22000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 105 ° C ですCFL ( Compact Fluorescent )及び SMP に使用されています極めて高いパルス強度 非常によい自己回復特性 可能な限り最小の寸法 高いコンタクト信頼性 RoHS互換
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
48,980 税込53,878
5日以内出荷

静電容量 = 33nF。電圧 = 330V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 10%。シリーズ = B32912。リード間隔 = 15mm。抑制クラス = X1。長さ = 18mm。奥行き = 5mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 18 x 5 x 10.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 33000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C ですX1 クラスの干渉抑制に使用されます。超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
57,980 税込63,778
5日以内出荷

静電容量 = 100nF。電圧 = 160V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32620。リード間隔 = 7.5mm。長さ = 10mm。奥行き = 5mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 10 x 5 x 10.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +105℃。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.1 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 105 ° C ですコンパクト蛍光灯( CFL )及び SMPS に使用されます。極めて高いパルス強度 非常によい自己回復特性 可能な限り最小の寸法 高いコンタクト信頼性 RoHS互換
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 120V。最小ブレークダウン電圧 = 50V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-523。最大逆スタンドオフ電圧 = 30V。ピン数 = 2。最大ピークパルス電流 = 1A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -40 ℃。動作温度 Max = +85 ℃mm。幅 = 0.9mm。IEC61000-4-2レベル4. SMTトランジェントサブレッサ - CDS3シリーズ. ESD用途で高性能を発揮するように最適化された双方向セラミック半導体です。. 優れたESD耐性(最小3000 ESDパルス) あらゆるESDイベント(正と負の両方)を安全にアースに放電 鉛フリーニッケルバリア終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
37,980 税込41,778
5日以内出荷

ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 42V。最小ブレークダウン電圧 = 22V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = 0603 (1608M)。最大逆スタンドオフ電圧 = 16V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 2000W。最大ピークパルス電流 = 30A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -40 ℃。寸法 = 1.75 x 0.9 x 0.9mm。幅 = 0.9mm。IEC61000-4-2レベル4. SMTトランジェントサブレッサ - CDS3シリーズ. ESD用途で高性能を発揮するように最適化された双方向セラミック半導体です。. 優れたESD耐性(最小3000 ESDパルス) あらゆるESDイベント(正と負の両方)を安全にアースに放電 鉛フリーニッケルバリア終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
37,980 税込41,778
5日以内出荷

方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 30V。最小ブレークダウン電圧 = 10V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-523。最大逆スタンドオフ電圧 = 9V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1600W。最大ピークパルス電流 = 30A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -40 ℃。動作温度 Max = +85 ℃mm。幅 = 0.9mm。IEC61000-4-2レベル4. SMTトランジェントサブレッサ - CDS3シリーズ. ESD用途で高性能を発揮するように最適化された双方向セラミック半導体です。. 優れたESD耐性(最小3000 ESDパルス) あらゆるESDイベント(正と負の両方)を安全にアースに放電 鉛フリーニッケルバリア終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
37,980 税込41,778
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります