クランプ固定は付属していません。ケースはマイナスの端子電位になります。ALT22Aシリーズ - クランプ取り付け。長寿命を特長とするハイグレードコンデンサ/単位体積あたりで高いCV値/低ESR、低インピーダンス、高リプル電流/産業用途のスイッチモード電源とエネルギー蓄積回路に最適
仕様静電容量 = 15000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = はんだラグテクノロジー = アルミ電解寸法 = 40 x 75mm高さ = 75mm長さ = 75mm動作温度 Min = -40℃直径 = 40mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 26000 h @ +85 ℃/63V dc/Ir極性あり = 極性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(36個)
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
クランプ固定は付属していません。ケースはマイナスの端子電位になります。ALT22Aシリーズ - クランプ取り付け. 長寿命を特長とするハイグレードコンデンサ 単位体積あたりで高いCV値 低ESR、低インピーダンス、高リプル電流 産業用途のスイッチモード電源とエネルギー蓄積回路に最適
仕様静電容量 = 10000μF電圧 = 40V dc実装タイプ = はんだラグテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 x 45mm高さ = 45mm長さ = 45mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 18000 h @ +85 ℃/40V dc/Irリップル電流 = 4.23 A @ 100Hz%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
KEMET R75シリーズ. R75シリーズシングルメタライズドポリプロピレンフィルムラジアル高周波コンデンサ. R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付き 非常に広い電圧範囲: 160 → 2000 V dc 自己回復特性 主な用途には、テレビの偏向回路(S補正)、電子バラスト及び小型ランプの共振コンデンサ、スイッチモード電源(SMPS)の力率補正及びカップリングコンデンサ、タイミング / 発振回路などがあります。 直入れ用途には不適
仕様静電容量 = 1μF電圧 = 90 V ac, 160 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75リード間隔 = 15mm長さ = 18mmリード長さ = 30mm高さ = 16mm寸法 = 18 x 10 x 16mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm
仕様静電容量 = 330nF電圧 = 630V dc許容差 = ±5%シリーズ = PHE450リード間隔 = 22.5mm長さ = 26mm奥行き = 11mm高さ = 21.5mm寸法 = 26 x 11 x 21.5mm末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 2kV dc許容差 = ±5%シリーズ = PHE450リード間隔 = 22.5mm長さ = 26mm奥行き = 13.5mm高さ = 23mm寸法 = 26 x 13.5 x 23mm末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(209個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 2.5kV dc許容差 = ±5%シリーズ = PHE450リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 11mm高さ = 19mm寸法 = 18 x 11 x 19mm末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm
仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 3kV dc許容差 = ±5%シリーズ = PHE450リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 6.5mm高さ = 12.5mm寸法 = 18 x 6.5 x 12.5mm末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥789
税込¥868
7日以内出荷
KEMET R76シリーズ両面蒸着ポリプロピレンフィルムコンデンサ. KEMET R76シリーズはポリプロピレンフィルム製で、両面蒸着ポリエステルフィルムを電極として使用しています。UL94V-0要件を満たす自消性、耐溶剤性のプラスチックケース入りです。電圧パラメータに応じて2種類の巻線構造が使用されています。. 特長. 静電容量範囲: 100 pF 15 μF 電圧範囲: 250 2000 dc リード間隔: 7.5 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 自己回復機能 車載(AECQ200)グレードをリード間隔まで用意 22.5 mm. 用途. スイッチモード電源(SMPS)における抑制 テレビの偏光回路 スナバとシリコン整流素子(SCR)との通信 回路 高電圧及び高電流用途
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 400V dc許容差 = ±5%シリーズ = R76リード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 9mm高さ = 14mm寸法 = 13 x 9 x 14mm末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥549
税込¥604
7日以内出荷
KEMET R76シリーズ両面蒸着ポリプロピレンフィルムコンデンサ. KEMET R76シリーズはポリプロピレンフィルム製で、両面蒸着ポリエステルフィルムを電極として使用しています。UL94V-0要件を満たす自消性、耐溶剤性のプラスチックケース入りです。電圧パラメータに応じて2種類の巻線構造が使用されています。. 特長. 静電容量範囲: 100 pF 15 μF 電圧範囲: 250 2000 dc リード間隔: 7.5 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 自己回復機能 車載(AECQ200)グレードをリード間隔まで用意 22.5 mm. 用途. スイッチモード電源(SMPS)における抑制 テレビの偏光回路 スナバとシリコン整流素子(SCR)との通信 回路 高電圧及び高電流用途
仕様静電容量 = 220nF電圧 = 2kV dc許容差 = ±5%シリーズ = R76リード間隔 = 27.5mm長さ = 32mm奥行き = 22mm高さ = 37mm寸法 = 32 x 22 x 37mm末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
KEMET R76シリーズ両面蒸着ポリプロピレンフィルムコンデンサ. KEMET R76シリーズはポリプロピレンフィルム製で、両面蒸着ポリエステルフィルムを電極として使用しています。UL94V-0要件を満たす自消性、耐溶剤性のプラスチックケース入りです。電圧パラメータに応じて2種類の巻線構造が使用されています。. 特長. 静電容量範囲: 100 pF 15 μF 電圧範囲: 250 2000 dc リード間隔: 7.5 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 自己回復機能 車載(AECQ200)グレードをリード間隔まで用意 22.5 mm. 用途. スイッチモード電源(SMPS)における抑制 テレビの偏光回路 スナバとシリコン整流素子(SCR)との通信 回路 高電圧及び高電流用途
仕様静電容量 = 33nF電圧 = 2kV dc許容差 = ±5%シリーズ = R76リード間隔 = 22.5mm長さ = 26.5mm奥行き = 8.5mm高さ = 17mm寸法 = 26.5 x 8.5 x 17mm末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
KEMET R76シリーズ両面蒸着ポリプロピレンフィルムコンデンサ. KEMET R76シリーズはポリプロピレンフィルム製で、両面蒸着ポリエステルフィルムを電極として使用しています。UL94V-0要件を満たす自消性、耐溶剤性のプラスチックケース入りです。電圧パラメータに応じて2種類の巻線構造が使用されています。. 特長. 静電容量範囲: 100 pF → 15 μF 電圧範囲: 250 → 2000 V dc リード間隔: 7.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 自己回復機能 車載(AEC-Q200)グレードをリード間隔まで用意 22.5 mm. 用途. スイッチモード電源(SMPS)における抑制 テレビの偏光回路 スナバとシリコン整流素子(SCR)との通信 回路 高電圧及び高電流用途
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 400V dc許容差 = ±5%シリーズ = R76リード間隔 = 7.5mm長さ = 10mm奥行き = 3mm高さ = 8mm寸法 = 10 x 3 x 8mm末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥679
税込¥747
7日以内出荷
仕様静電容量 = 22000μFテクノロジー = 電解電圧 = 40V dc取り付けタイプ = 埋込型寸法 = 40 x 55mm長さ = 55mm高さ = 55mm直径 = 40mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALT22寿命 = 26000 h @ +85 ℃/40V dc/Irクランプ固定は付属していません。 ケースはマイナスの端子電位になります。. ALT22Aシリーズ - クランプ取り付け. 長寿命を特長とするハイグレードコンデンサ 単位体積あたりで高いCV値 低ESR、低インピーダンス、高リプル電流 産業用途のスイッチモード電源とエネルギー蓄積回路に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様静電容量 = 33000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 埋込型寸法 = 35 x 55mm長さ = 55mm高さ = 55mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALT22寿命 = 18000 h @ +85 ℃/16V dc/Irクランプ固定は付属していません。 ケースはマイナスの端子電位になります。. ALT22Aシリーズ - クランプ取り付け. 長寿命を特長とするハイグレードコンデンサ 単位体積あたりで高いCV値 低ESR、低インピーダンス、高リプル電流 産業用途のスイッチモード電源とエネルギー蓄積回路に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = 埋込型寸法 = 25 x 45mm長さ = 45mm高さ = 45mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALT22許容差 = ±20%クランプ固定は付属していません。 ケースはマイナスの端子電位になります。. ALT22Aシリーズ - クランプ取り付け. 長寿命を特長とするハイグレードコンデンサ 単位体積あたりで高いCV値 低ESR、低インピーダンス、高リプル電流 産業用途のスイッチモード電源とエネルギー蓄積回路に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,360
税込¥1,496
7日以内出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 385V dc取り付けタイプ = 埋込型寸法 = 40 x 55mm長さ = 55mm高さ = 55mm直径 = 40mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALT22誘電体材料ファミリ = アルミ電解クランプ固定は付属していません。 ケースはマイナスの端子電位になります。. ALT22Aシリーズ - クランプ取り付け. 長寿命を特長とするハイグレードコンデンサ 単位体積あたりで高いCV値 低ESR、低インピーダンス、高リプル電流 産業用途のスイッチモード電源とエネルギー蓄積回路に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 1.6 kV dc, 650 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE450アプリケーション = 高周波、スナバーリードピッチ = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード長さ = 6mmKEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様静電容量 = 47nF電圧 = 250 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE450アプリケーション = 高周波、スナバーリードピッチ = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン最小動作温度 = -55℃KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 2 kV dc, 700 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE450アプリケーション = 高周波、スナバーリードピッチ = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mmKEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 400 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE450アプリケーション = 高周波、スナバーリードピッチ = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mmKEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥869
税込¥956
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 2 kV dc, 700 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE450アプリケーション = 高周波、スナバーリードピッチ = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン最小動作温度 = -55℃KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥869
税込¥956
7日以内出荷
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 250 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE450アプリケーション = 高周波、スナバーリードピッチ = 7.5mm長さ = 10mm奥行き = 4mm高さ = 8mm寸法 = 10 x 4 x 8mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンコンデンサファミリ = フィルムKEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥639
税込¥703
7日以内出荷
仕様静電容量 = 220nF電圧 = 1.6 kV dc, 650 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE450アプリケーション = 高周波、スナバーリードピッチ = 37.5mm長さ = 41mm奥行き = 13mm高さ = 24mm寸法 = 41 x 13 x 24mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン誘電体材料ファミリ = ポリプロピレン(PP)KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 1.6 kV dc, 650 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE450アプリケーション = 高周波、スナバーリードピッチ = 22.5mm長さ = 26mm奥行き = 6.5mm高さ = 14.5mm寸法 = 26 x 6.5 x 14.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン誘電体材料ファミリ = ポリプロピレン(PP)KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。