能動部品 :「ヒューズ」の検索結果
特価
本日7月9日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
長さ(mm)7.98
幅(mm)5.44
寸法(mm)7.98×5.44×3.18
高さ(mm)3.18
定格電圧60V
最大電流(A)0.416666666666667
保持電流(A)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電流(mA)600
最大抵抗(Ω)4.8
動作時間(s)3
電力損失(W)1.7
最小抵抗(Ω)1.2
最大動作温度(℃)85
1袋(10個)
¥749
税込¥824
翌々日出荷
長さ(mm)21
幅(mm)3
高さ(mm)24.9
定格電圧60V
最大電流(A)40
方向【リード】ラジアル
保持電流(A)4
RoHS指令(10物質対応)対応
動作時間(s)24
動作電流(A)8
最大抵抗(mΩ)60
電力損失(W)3.7
最小抵抗(Ω)0.014
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
長さ(mm)16.5
幅(mm)3
高さ(mm)25.2
定格電圧16V
最大電流(A)100
方向【リード】ラジアル
保持電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
動作時間(s)6
動作電流(A)17
最大抵抗(mΩ)10
電力損失(W)3.6
最小抵抗(Ω)0.005
1袋(5個)
¥749
税込¥824
5日以内出荷
長さ(mm)11.4
幅(mm)3
高さ(mm)16.5
定格電圧30V dc
最大電流(A)100
方向【リード】ラジアル
保持電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
動作時間(s)10.8
動作電流(A)6
最大抵抗(mΩ)80
電力損失(W)2
最小抵抗(Ω)0.02
1袋(10個)
¥679
税込¥747
5日以内出荷
長さ(mm)7.4
幅(mm)3.1
高さ(mm)12.2
定格電圧16V dc
最大電流(A)40
方向【リード】ラジアル
保持電流(A)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
動作時間(s)1.2
動作電流(A)1.8
最大抵抗(mΩ)180
電力損失(W)0.6
最小抵抗(Ω)0.07
1袋(5個)
¥409
税込¥450
5日以内出荷
長さ(mm)11.4
幅(mm)3
高さ(mm)18.3
定格電圧30V dc
最大電流(A)100
方向【リード】ラジアル
保持電流(A)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
動作時間(s)10.3
動作電流(A)5
最大抵抗(mΩ)70
電力損失(W)1.2
最小抵抗(Ω)0.02
1袋(10個)
¥659
税込¥725
翌々日出荷
長さ(mm)3.4
幅(mm)1.8
寸法(mm)3.4×1.8×0.89
高さ(mm)0.89
定格電圧6V dc
最大電流(A)100
保持電流(A)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
動作時間(s)0.3
動作電流(A)3
最大抵抗(mΩ)110
電力損失(W)0.8
最小抵抗(Ω)0.04
最大動作温度(℃)85
1袋(10個)
¥679
税込¥747
翌々日出荷
長さ(mm)3.43
幅(mm)2.8
高さ(mm)0.85
定格電圧30V dc
最大電流(A)0.416666666666667
保持電流(A)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電流(mA)250
動作温度範囲(℃)+85
最大抵抗(Ω)15
動作時間(s)1
電力損失(W)0.8
最小抵抗(Ω)2.1
最大動作温度(℃)85
1袋(20個)
¥929
税込¥1,022
翌々日出荷
長さ(mm)3.43
幅(mm)2.8
高さ(mm)0.85
定格電圧30V dc
最大電流(A)0.416666666666667
保持電流(A)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電流(mA)150
動作温度範囲(℃)+85
最大抵抗(Ω)50
動作時間(s)1.5
電力損失(W)1
最小抵抗(Ω)3.6
最大動作温度(℃)85
1袋(20個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
長さ(mm)14
幅(mm)3
高さ(mm)24.1
定格電圧30V dc
最大電流(A)100
方向【リード】ラジアル
保持電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)対応
動作時間(s)14.5
動作電流(A)10
最大抵抗(mΩ)50
電力損失(W)3
最小抵抗(Ω)0.01
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
長さ(mm)11.4
幅(mm)3
高さ(mm)18.3
定格電圧16V dc
最大電流(A)40
方向【リード】ラジアル
保持電流(A)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
動作時間(s)40
動作電流(A)5
最大抵抗(mΩ)60
電力損失(W)1.2
最小抵抗(Ω)0.02
1袋(5個)
¥449
税込¥494
5日以内出荷
長さ(mm)9.4
幅(mm)6.71
高さ(mm)3
定格電圧15V dc
最大電流(A)40
保持電流(A)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)+85
動作時間(s)5
動作電流(A)3
最大抵抗(mΩ)250
電力損失(W)1.9
最小抵抗(Ω)0.06
最大動作温度(℃)85
1袋(10個)
¥739
税込¥813
5日以内出荷
長さ(mm)7.4
幅(mm)3
高さ(mm)14.2
定格電圧30V dc
最大電流(A)100
方向【リード】ラジアル
保持電流(A)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
動作時間(s)6.6
動作電流(A)2.2
最大抵抗(mΩ)170
電力損失(W)0.7
最小抵抗(Ω)0.07
1袋(10個)
¥639
税込¥703
5日以内出荷
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 29.5 → 36.5V最大AC定格電圧 = 21V最大直流定格電圧 = 27V制限電圧 = 58Vクランプ電流 = 20A材料 = 金属Jシリーズ = ZA直径 = 23mm最大サージ電流 = 2000A静電容量 = 13nF長さ = 46.5mm厚さ = 5mm寸法 = 23 (Dia.) x 5mmリード間隔 = 8.5mm
1袋(5個)
¥639
税込¥703
5日以内出荷
仕様定格平均オン電流 = 40A実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-218X最大ゲートトリガー電流 = 100mA繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 400Aピン数 = 3最大ゲートトリガー電圧 = 2V繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V最大保持電流 = 120mA寸法 = 16 x 4.78 x 21.21mm長さ = 16mm幅 = 4.78mm高さ = 21.21mm動作温度 Min = -40 ℃mATRIAC、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
PulseGuardR ESDサプレッサ. RoHS準拠、ハロゲン・鉛未使用 超低静電容量 低漏洩電流 高速応答時間 双方向 複数の静電気放電への耐性 ピックアンドプレースプロセスに対応
仕様サプレッサタイプ = ESDサプレッサ最大定格電圧 = 24 V dc実装タイプ = 表面実装シリーズ = PGB1長さ = 1.66mm奥行き = 0.84mm高さ = 0.4mm寸法 = 1.66 x 0.84 x 0.36mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
PulseGuardR ESDサプレッサ. RoHS準拠、ハロゲン・鉛未使用 超低静電容量 低漏洩電流 高速応答時間 双方向 複数の静電気放電への耐性 ピックアンドプレースプロセスに対応
仕様サプレッサタイプ = ESDサプレッサ最大定格電圧 = 24 V dc実装タイプ = 表面実装シリーズ = PGB1長さ = 1.66mm奥行き = 0.84mm高さ = 0.4mm寸法 = 1.66 x 0.84 x 0.36mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 389 → 453V最大AC定格電圧 = 275V最大直流定格電圧 = 369V制限電圧 = 680Vクランプ電流 = 100A材料 = 金属Jシリーズ = LA直径 = 23mm最大サージ電流 = 6500A静電容量 = 900pF長さ = 40.5mm厚さ = 5.6mm寸法 = 23 (Dia.) x 5.6mmリード間隔 = 8.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 162 → 198V最大AC定格電圧 = 115V最大直流定格電圧 = 153V制限電圧 = 300Vクランプ電流 = 50A材料 = 金属Jシリーズ = ZA直径 = 17mm最大サージ電流 = 4500A静電容量 = 1.19nF長さ = 40mm厚さ = 5mm寸法 = 17 (Dia.) x 5mmリード間隔 = 8.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(700個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 354 → 413V最大AC定格電圧 = 250V最大直流定格電圧 = 330V制限電圧 = 620Vクランプ電流 = 100A材料 = 金属Jシリーズ = LA直径 = 23mm最大サージ電流 = 6500A静電容量 = 1nF長さ = 40.5mm厚さ = 5.6mm寸法 = 23 (Dia.) x 5.6mmリード間隔 = 8.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 565V最大AC定格電圧 = 320V最大直流定格電圧 = 420V制限電圧 = 850Vクランプ電流 = 50A材料 = 金属Jシリーズ = LA直径 = 17mm最大サージ電流 = 4500A静電容量 = 380pF長さ = 32mm厚さ = 5.6mm寸法 = 17 (Dia.) x 5.6mmリード間隔 = 8.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(600個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 540V最大AC定格電圧 = 320V最大直流定格電圧 = 420V制限電圧 = 810Vクランプ電流 = 100A材料 = 金属Jシリーズ = LA直径 = 23mm最大サージ電流 = 6500A静電容量 = 750pF長さ = 40.5mm厚さ = 5.6mm寸法 = 23 (Dia.) x 5.6mmリード間隔 = 8.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(400個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 473V最大AC定格電圧 = 275V最大直流定格電圧 = 369V制限電圧 = 710Vクランプ電流 = 50A材料 = 金属Jシリーズ = LA直径 = 17mm最大サージ電流 = 4500A静電容量 = 450pF長さ = 32mm厚さ = 5.6mm寸法 = 17 (Dia.) x 5.6mmリード間隔 = 8.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(700個)
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 11V最大AC定格電圧 = 4V最大直流定格電圧 = 5.5V制限電圧 = 20Vクランプ電流 = 5A材料 = 金属Jシリーズ = ZA直径 = 12.5mm最大サージ電流 = 250A静電容量 = 7nF長さ = 36mm厚さ = 5mm寸法 = 12.5 (Dia.) x 5mmリード間隔 = 8.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
高電流照明保護、Littelfuse. 落雷サージ保護 - LC03-3.3シリーズ. LC03-3.3シリーズは、10/100/1000 BaseTイーサネットや、T3/E3インターフェイスなどの用途に対して過電圧保護を提供します。. 落雷サージ保護 - SP03-3.3シリーズ. Littelfuse製のSP03-3.3シリーズ広帯域保護デバイスは、10/100/1000 BaseTイーサネット、T3/E3 DS3インターフェイス、ADSL2+、VDSL2+などの用途向けに過電圧保護を提供します。
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 17V最小ブレークダウン電圧 = 3.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC最大逆スタンドオフ電圧 = 3.3Vピン数 = 8ピークパルスパワー消費 = 3300W最大ピークパルス電流 = 100A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃最大逆漏れ電流 = 1μA
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
SMT単方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 48.4V最小ブレークダウン電圧 = 33.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 30Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 31A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 7.11mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥639
税込¥703
5日以内出荷
TVSダイオードアキシャル双方向5000 W、5KPシリーズ、Littelfuse. Littelfuseの5KPシリーズは、雷による電圧過渡やその他の過渡電圧イベントから壊れやすい電子機器を保護するように特別に設計されています。
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 53.3V最小ブレークダウン電圧 = 36.7V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = P600最大逆スタンドオフ電圧 = 33Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 5000W最大ピークパルス電流 = 95.7A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 2μA
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 344V最小ブレークダウン電圧 = 237V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 214Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 1.8A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm最大逆漏れ電流 = 1μASMT単方向600 W TVSダイオード、P6SMBシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥719
税込¥791
5日以内出荷
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 486V最小ブレークダウン電圧 = 335V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 300Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 3.1A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 1μASMT双方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥739
税込¥813
5日以内出荷
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 45.4V最小ブレークダウン電圧 = 31.1V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 28Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 33.1AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.41mmサージ電流レーティング = 200A
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 9.2V最小ブレークダウン電圧 = 6.4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 3000W最大ピークパルス電流 = 326.1AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 7.11mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
SMBJシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 標準IR: 1 uA未満(12 Vを超える場合) 基板スペースを最大限に活用するための表面実装用途向け 低プロファイルパッケージ 標準故障モードは、規定を超える電圧又は電流による短絡 ウィスカ試験 組み込みのストレインリリーフ 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → BVmin (標準) ピークパルス容量600 W @ 10/1000 μs波形、繰り返し率(デューティサイクル): 0.01 % 標準最大温度係数ΔVBR = 0.1 % x VBR @ 25 ℃ x ΔT ガラス不動態化チップジャンクション はんだ付けに対する耐熱性を保証: 端子で260 ℃/40秒 つや消し鉛フリースズめっき ハロゲンフリー
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 10.3V最小ブレークダウン電圧 = 6.67V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 6Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 58.3AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 4.75 x 3.94 x 2.41mm幅 = 3.94mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥779
税込¥857
5日以内出荷
SMT単方向600 W TVSダイオード、P6SMBシリーズ、Littelfuse
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 41.4V最小ブレークダウン電圧 = 28.5V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 25.6Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 14.7A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm最大逆漏れ電流 = 1μA
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥359
税込¥395
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 59.3V。最小ブレークダウン電圧 = 40.9V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-204AC。最大逆スタンドオフ電圧 = 36.8V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 10.3A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 3.6 x 7.6mm。テスト電流 = 1mA。アキシャル双方向600 W TVSダイオード、P6KEシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥499
税込¥549
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 96.8V。最小ブレークダウン電圧 = 66.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 60V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 6.2A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。寸法 = 4.75 x 3.94 x 2.41mm。テスト電流 = 1mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。