能動部品 :「デジカメ」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)ほか
139 税込153
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (756種類の商品があります)

仕様●最大直流電流: 330mA●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●長さ: 2mm●奥行き: 1.2mm●高さ: 1.2mm●寸法: 2×1.2×1.2mm●許容差: ±25%●最大直流抵抗: 350mΩ●シリーズ: DLW21S●動作温度 Min: -40℃●村田製作所0805 DLW21SシリーズSMDコモンモードチョーク. DLW21Sシリーズでは、高結合により高速信号伝送の歪みなしで差動信号ラインのノイズを抑制することができます。. 用途. PC、周辺機器のUSBライン ノートPC、LCDのLVDSライン デジタルカメラなどの小型デジタルAV機器のUSBライン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
559 税込615
翌々日出荷

仕様●最大直流電流: 280mA●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●長さ: 2mm●奥行き: 1.2mm●高さ: 1.2mm●寸法: 2×1.2×1.2mm●許容差: ±25%●最大直流抵抗: 450mΩ●シリーズ: DLW21S●動作温度 Min: -40℃●村田製作所0805 DLW21SシリーズSMDコモンモードチョーク. DLW21Sシリーズでは、高結合により高速信号伝送の歪みなしで差動信号ラインのノイズを抑制することができます。. 用途. PC、周辺機器のUSBライン ノートPC、LCDのLVDSライン デジタルカメラなどの小型デジタルAV機器のUSBライン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
559 税込615
5日以内出荷

仕様取り付けタイプ = 表面実装最大供給電圧 = ±12.5Vサウンドレベル = 65dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = サウンダ長さ = 9mm奥行き = 9mm高さ = 1.9mm寸法 = 9 x 9 x 1.9mm最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 4kHz角形SMTピエゾトランスデューサ. 業務用の表面実装圧電サウンダ製品です。 このサウンダ製品は、小型軽量で薄型の設計になっています。 主な用途には、モバイルプリンタ、支払端末、デジタルスチルカメラなどがあります。. 角形ケースのSMTピエゾトランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要 低消費電力 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
739 税込813
翌々日出荷

1袋(10個)ほか
219 税込241
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

仕様シリーズ = LQM21PN_GSインダクタンス = 2.2 μH許容差 = ±20%最大直流電流 = 950mAパッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 180mΩコア材料 = フェライト寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.9mm長さ = 2mm最大動作温度 = +85℃シールド = YLQM21PNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQMシリーズ表面実装フィルムチップインダクタは、最大1800 mAの定格電流に対応する積層タイプフェライトコアを備えます。 この積層インダクタでは、様々な定格電流、インダクタンス値、及びサイズが用意されています。 このLQMインダクタは、磁気シールド構造を備え、低DC抵抗です。 このLQMインダクタは、電圧変換、共振回路、及び低周波用途での使用に最適です。. 用途. デジタルカメラ TV 携帯電話 ゲーム機器 HDD RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
539 税込593
5日以内出荷

仕様●最大直流電流: 370mA●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1.9mm●寸法: 3.2×1.6×1.9mm●許容差: ±25%●最大直流抵抗: 300mΩ●シリーズ: DLW31S●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所1206 DLW31SシリーズSMDコモンモードチョーク. 小さなパッケージに高インピーダンスを備えた、DLP31Sシリーズコモンモードチョークコイルチップです。 DLP31Sシリーズは、フェライト材技術と膜処理技術を採用し、高周波数範囲において優れた性能を実現します。差動信号ライン用途に最適です。. 小型サイズ、低プロファイル、SMD、3.2×1.6×1.15 mm (許容差: +-0.15 mm) 小型サイズで高コモンモードインピーダンス(550 Ω @ 100 MHz標準) 既存のコモンモードチョークコイルでは抑制不可能だった、高周波ノイズを抑制 DLP31Sは、高結合(結合係数: 最低0.98)のため高速信号伝送の歪みがないので、USBのような差動信号ラインに適しています。. 用途. PC、周辺機器のUSBライン ノートPC、LCDのLVDSライン デジタルカメラなどのデジタルAV機器のUSBライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります