絞り込み
ブランド
  • NXP
  • RS PRO(1,591)
  • VISHAY(1,016)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(677)
  • ニチコン(560)
  • MICROCHIP(532)
  • シュナイダーエレクトリック(515)
  • DiodesZetex(459)
  • 東芝(425)
  • ARCOLECTRIC(385)
  • HAMMOND(299)
  • SIEMENS(267)
  • STMicro(265)
  • 日本ケミコン(256)
  • TDK(241)
  • APEM(230)
  • WURTH ELEKTRONIK(217)
  • ABB(213)
  • XP POWER(211)
  • nexperia(210)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MPXV7002DP NXPMPXV7002DPNXP
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP  I/Oエキスパンダ NXPNXP I/OエキスパンダNXP
499税込549
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
NXP 気圧センサ  20 → 100 kPa  4-Pin ケース344F-01 NXPNXP 気圧センサ 20 → 100 kPa 4-Pin ケース344F-01NXP
2,898税込3,188
1個ほか
7日以内出荷
仕様差圧/ゲージ圧センサ、最大115kPa、Freescale.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。長さ(mm)28.45幅(mm)16.51高さ(mm)19.3ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(kPa)100パッケージケース344F-01実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)DC16感度(mV/kPa)0.4最低使用圧力(kPa)20最大オーバーロード圧力(kPa)400
MPX5700GP NXPMPX5700GPNXP
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DIODE ARRAY SCHOTTKY 30V SOT323 NXPDIODE ARRAY SCHOTTKY 30V SOT323NXP
41税込45
1個
5日以内出荷
ショットキーバリアダイオード BAT54CW,115 NXP製を販売します。
その他【逆回復時間】5nS、電流:【Vr印加時の逆方向漏れ】2μA@25V電圧【DC逆方向(Vr)(最大)】30、【If印加時の順方向(Vf)(最大)】800mV@100mA電流(mA)【平均整流(Io)】200(DC)(ダイオード当たり)ダイオード1組共通カソード、ショットキー動作温度(℃)【ジャンクション】150(最大)実装タイプ面実装パッケージ/ケースSC-70、SOT-323
IC I/O EXPANDER I2C 8B 16SSOP NXPIC I/O EXPANDER I2C 8B 16SSOPNXP
289税込318
1個
5日以内出荷
POR
その他割り込み出力あり、【パッケージ/ケース】16-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)出力方式プッシュプルインターフェースI2C、SMBus電流(mA)【出力源】10【シンク】25RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)2.3~5.5I/O点数8実装タイプ面実装クロック周波数400kHz
Diode NXP NXPDiode NXPNXP
9,398税込10,338
1リール(3000個)
7日以内出荷
Kinetis S9KEA 40MHz 64KB Flash MCU LQFP NXPKinetis S9KEA 40MHz 64KB Flash MCU LQFPNXP
71,980税込79,178
1セット(160個)
7日以内出荷
仕様ファミリー名:Kinetis EA 、 パッケージタイプ:LQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:64 、 デバイスコア:ARM Cortex M0 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:64 kB 、 最大周波数:40MHz 、 RAMサイズ:4 kB 、 USBチャンネル:0 、 ADCチャンネル数:16 、 SPIチャンネル数:2 、 標準動作供給電圧:2.7 → 5.5 V 、 UARTチャンネル数:3 、 Kinetis EAシリーズマイクロコントローラ. Kinetis EAシリーズマイクロコントローラは、32ビットARM Cortex-M0+コアをベースに、車載用途向けに設計されています。 このシリーズはEMC / ESDを念頭に置いて開発されており、優れたノイズ耐性と低電磁放射を実現しています。. 最高48 MHzのCortex-M0+マイクロプロセッサ フラッシュメモリ: 最大128 KB SRAM: 最大16 KB 16チャンネル12ビットADC 単一サイクルI/Oアクセスポート 電源: +2.7 → +5.5 V dc 動作温度範囲: -40 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
IOコントローラ NXPIOコントローラNXP
779税込857
1個
7日以内出荷
仕様実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:20●寸法:13 x 7.6 x 2.45mm●高さ:2.45mm●長さ:13mm●幅:7.6mm●シリアルI/Oペリフェラル、NXPRoHS指令(10物質対応)対応
I2Cトランスレータ NXP NXPI2Cトランスレータ NXPNXP
839税込923
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
仕様その他のラインドライバ、NXPピン数(ピン)8動作温度範囲(℃)-40~+85実装タイプ表面実装
Pressure Sensor NXPPressure SensorNXP
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
NXP  圧力センサ NXPNXP 圧力センサNXP
2,898税込3,188
1個ほか
7日以内出荷
NXP  リアルタイムクロック(RTC) NXPNXP リアルタイムクロック(RTC)NXP
249,800税込274,780
1リール(2500個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP 整流ダイオード  200mA NXPNXP 整流ダイオード 200mANXP
5,698税込6,268
1リール(2500個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP 差圧センサ NXPNXP 差圧センサNXP
64,980税込71,478
1セット(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP 温度補償型 圧力センサ IC NXPNXP 温度補償型 圧力センサ ICNXP
64,980税込71,478
1セット(20個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP 温度センサ IC  ±3℃ NXPNXP 温度センサ IC ±3℃NXP
819税込901
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP マイコン M68HC08 8ビット NXPNXP マイコン M68HC08 8ビットNXP
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP マイコン LPC40 32ビット NXPNXP マイコン LPC40 32ビットNXP
2,198税込2,418
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP マイコン LPC24 16/32bit NXPNXP マイコン LPC24 16/32bitNXP
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
NXP マイコン LPC21 16/32bit NXPNXP マイコン LPC21 16/32bitNXP
3,198税込3,518
1個ほか
7日以内出荷
NXP マイコン LPC18 32ビット NXPNXP マイコン LPC18 32ビットNXP
239,800税込263,780
1セット(90個)
7日以内出荷
NXP マイコン LPC178x / 7x 32ビット NXPNXP マイコン LPC178x / 7x 32ビットNXP
139,800税込153,780
1セット(60個)
7日以内出荷
NXP マイコン LPC122 32ビット NXPNXP マイコン LPC122 32ビットNXP
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
NXP マイコン LPC11C 32ビット NXPNXP マイコン LPC11C 32ビットNXP
829税込912
1個ほか
7日以内出荷
NXP マイコン LPC1100 32ビット NXPNXP マイコン LPC1100 32ビットNXP
139,800税込153,780
1セット(250個)
7日以内出荷
NXP マイコン Kinetis K6x 32ビット NXPNXP マイコン Kinetis K6x 32ビットNXP
2,698税込2,968
1個ほか
7日以内出荷
NXP マイコン Kinetis K2x 32ビット NXPNXP マイコン Kinetis K2x 32ビットNXP
1,798税込1,978
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
NXP マイコン Kinetis EA 32ビット NXPNXP マイコン Kinetis EA 32ビットNXP
989税込1,088
1袋(2個)
7日以内出荷
NXP マイコン Kinetis E 32ビット NXPNXP マイコン Kinetis E 32ビットNXP
76,980税込84,678
1セット(250個)
7日以内出荷
NXP マイコン HCS12 16ビット NXPNXP マイコン HCS12 16ビットNXP
3,598税込3,958
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP マイコン HCS08 8ビット NXPNXP マイコン HCS08 8ビットNXP
999税込1,099
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
NXP ゲージ 圧力センサ IC  50kPa NXPNXP ゲージ 圧力センサ IC 50kPaNXP
2,998税込3,298
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP ゲージ 圧力センサ IC  200kPa NXPNXP ゲージ 圧力センサ IC 200kPaNXP
2,998税込3,298
1個ほか
7日以内出荷
最大オーバーロード圧力(kPa)800感度(mV/kPa)0.2実装タイプスルーホールパッケージケース344B-01ピン数(ピン)4長さ(mm)29.85幅(mm)8.26高さ(mm)29.34最高使用圧力(kPa)200動作供給電圧(V)DC16動作温度(℃)125出力電圧(V)-1mV~0.04最低使用圧力(kPa)0仕様差圧/ゲージ圧センサ、最大1000kPa、Freescale.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。RoHS指令(10物質対応)対応
NXP クワッド2 1 エンコーダ NXPNXP クワッド2 1 エンコーダNXP
1,598税込1,758
1セット(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP SMPSコントローラ NXPNXP SMPSコントローラNXP
839税込923
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
NXP SC16IS762IPW 112 UART 2チャンネル 表面実装 NXPNXP SC16IS762IPW 112 UART 2チャンネル 表面実装NXP
2,898税込3,188
1袋(3個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP PNP トランジスタ 表面実装 NXPNXP PNP トランジスタ 表面実装NXP
1,198税込1,318
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP NFCリーダ NXPNXP NFCリーダNXP
739,800税込813,780
1セット(490個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP LVCシリーズ バスバッファ NXPNXP LVCシリーズ バスバッファNXP
45,980税込50,578
1セット(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品