能動部品 :「安全スイッチ」の検索結果

関連キーワード
88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:Contact Block併用可能製品:3SE5リミットスイッチ3SE5リミットスイッチ、モジュラユニット. SIRIUS 3SE5リミットスイッチは、一貫性のあるモジュラ型の設計を備え、様々なタイプや動作機構が選択できるため、様々な一般的産業用途に必要な性能を確実に発揮します。 このリミットスイッチは標準的な設計と機能を備えているため、簡単に適切なスイッチを選択できるうえ、設置、配線、メンテナンスをすばやく簡単に行うことができます。 SIRIUS 3SE5は、適切な製品を選択し、3TK28、ASISafe、SIMATIC、SINUMERIKなどのフェールセーフ評価ユニットと組み合わせると、ISO 13849-1 (EN 954-1)のカテゴリ4までの安全用途に対応できるよう設計されています。. エンクロージャサイズ. オープンタイプの一スイッチ、IP20 (3SE5 250-*****) プラスチックエンクロージャ、EN 50047準拠、幅31 mm、IP65、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 232-*****及び3SE5 234-*****) プラスチックエンクロージャ、EN 50041準拠、幅40 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 132-*****及び3SE5 134-*****) プラスチックエンクロージャ、幅50 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ2箇所(3SE5 242-*****) 金属製エンクロージャ、EN 50047準拠、幅31 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 212-*****及び3SE5 214-*****) 金属製エンクロージャ、EN 50041準拠、幅40 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 112-*****) 金属製エンクロージャ、幅56 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ3箇所(3SE5 122-*****) XL金属製エンクロージャ、コンタクト数4 → 6、幅56 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ3箇所(3SE5 162-*****) エンクロージャ、周囲温度-40 ℃まで対応(3SE5 ***-*****-1AJ0). エンクロージャタイプ. スローアクション又はスナップ式コンタクトとして設計された2個又は3個のコンタクトを備えるコンタクトブロック(ねじ止め端子)を搭載。スローアクションコンタクトはメークビフォアブレークも搭載(技術データ参照) オプションのLEDステータス表示(3SE5 ***-1K***及び3SE5 ***-1L***) M20 x 1.5サイズの接続ねじか、4又は5極のM12コネクタソケット(技術データ参照)を装備 防食機能を高めたタイプ(3SE5 ***-*****-1CA0) -40 ℃までの動作温度に対応したタイプ(3SE5 ***-*****-1AJ0). 特長. 共通インターフェイスのプラグで取り付けるため、アクチュエータヘッドの交換や取り付けが簡単 塩化ゴム製ダイアフラム内蔵(低温及び苛酷な環境で高機能の安全性を実現) アクチュエータヘッドは、いずれも22.5 °ずつ回転可能 プラスチックエンクロージャ用高速接続システムにより、取り付け所要時間を最大25 %まで削減 3極コンタクトブロックを備えたタイプは、2極コンタクトブロックと同じ寸法で、冗長な切断及び信号機能の追加により、極めて優れた安全性を確実に実現 IP65 / 66 / 67保護等級 スイッチングポイントと取り付け方法はEN 50041又はEN 50047に準拠 オーバーストロークの3 mmの角を丸めたプランジャ(全ストロークは9 mm)により、スイッチング時の許容差大 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様範囲:SIRIUS 、 シリーズ:3SE2 、 通常の状態の構成:3NC 、 ケーブルのエントリの数:2 、 ケーブルのエントリのサイズ:M20 x 1.5 、 コンジットエントリ:M20 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 3SE2 283シリーズ. シンプルでコンパクトなIP65ドアヒンジ安全スイッチ アクセサリとして追加のノンセーフティヒンジを用意 スイッチング角度 4 °→ 13 ° 分離型ヒンジも用意、品番528-0778 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷

仕様範囲:SIRIUS 、 シリーズ:3SE5 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 電流 Max:1 A dc, 4.2 A ac 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:24V 、 ケーブルのエントリの数:2 、 ケーブルのエントリのサイズ:M20 x 1.5 、 コンジットエントリ:M20 、 シャフト長さ:52.8mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 アクチュエータが提供されており、スペアのアクセサリが用意されています。. 3SE5ヒンジスイッチ. SIRIUS 3SE5シリーズのヒンジスイッチは、ヒンジ付きのドアとフラップの監視用に設計されています。 これらの機械式のポジションスイッチにより、スイッチとドアヒンジ間に実用的な固定のピボット式ポイント接続を採用することで、改ざんに対する優れた保護を実現します。 EN 50047及びEN 50041に準拠して、標準的なエンクロージャを備えており、開口角度は非常に小さくなっています。 スナップアクションコンタクトにより、同時シャットダウンと信号送信の機能が提供されています。. 保護扉又はフラップの機械モニタリング用 Cat 4 (EN 954-1)、SIL 3 IEC 62061までの保護 スナップオンコンタクト シンプルで、迅速な配線により、接続作業時間を20から25 %削減可能 ケーブルエントリM20 x 1.5 アクチュエータヘッドは22.5 °単位で回転可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

Siemens補助スイッチブロック(2NO+2NCコンタクト付き)動作温度は-25→+55℃です保護クラスIP20
仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:2NC + 2NO●取付方法:スナップ式●範囲:SIRIUS●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:690 V アズワン品番65-7278-15
1個
82,980 税込91,278
欠品中

Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。マッシュルーム押しボタン用シリコンフリー保護カバー、40 mm 22 mm 設計、Sirius ACT コンフィギュレータ( CIN )でクリアなラインアップ
仕様●種類:シリコンフリー保護キャップ●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2459 アズワン品番65-7832-35
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

3TB52-3TB56、3TC52、3TC56 に使用する Siemens 補助スイッチブロックです。動作温度は -25 → +55 ℃ です保護クラスIP20
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:スナップ式●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:690 V アズワン品番65-7283-57
1個
35,980 税込39,578
欠品中

仕様アクセサリタイプ:保護用カラー併用可能製品:緊急停止マッシュルームプッシュボタンシリーズ:SIRIUS ACT緊急停止カラー. Siemens緊急停止プッシュボタンカラー。SRIUS ACTシリーズの一部です。
1個
特価
4,590 税込5,049
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens 補助スイッチ( 2 NC コンタクト接続制御回路及びねじ止め Terminal 搭載)シンプルかつ効率的で、常に最新のモジュラシステムです。保護クラスIP20
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:2NC●取付方法:前面取り付け●範囲:SIRIUS アズワン品番65-7278-28
1個
14,980 税込16,478
欠品中

Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。セレクタスイッチ短絡用シリコンフリー保護カバー、22 mm、Sirius ACT コンフィギュレータ( CIN )でクリアな製品選択
仕様●種類:シリコンフリー保護キャップ●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2458 アズワン品番65-7820-07
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

CE です。5TT4 2 スイッチングリレー。スイッチの位置表示 手動操作 DINレール取り付け。用途。終端リレーカプラ 電気的絶縁用 電気回路を安全に絶縁します
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:ねじ●コイル電力:3W●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●長さ:18mm●高さ:90mm●最大スイッチング電源 DC:1200 W●コード番号:622-0569 アズワン品番65-8091-88
1個
14,980 税込16,478
欠品中

CE です。5TT4 2 スイッチングリレー。スイッチの位置表示 手動操作 DINレール取り付け。用途。終端リレーカプラ 電気的絶縁用 電気回路を安全に絶縁します
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:ねじ●コイル電力:3W●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●長さ:18mm●高さ:90mm●最大スイッチング電源 DC:1200 W●コード番号:622-0575 アズワン品番65-8091-05
1個
17,980 税込19,778
欠品中

CE です。5TT4 2 スイッチングリレー。スイッチの位置表示 手動操作 DINレール取り付け。用途。終端リレーカプラ 電気的絶縁用 電気回路を安全に絶縁します
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:ねじ●コイル電力:3W●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●長さ:18mm●高さ:90mm●最大スイッチング電源 DC:1200 W●コード番号:622-0531 アズワン品番65-8091-87
1個
14,980 税込16,478
欠品中

CE です。5TT4 2 スイッチングリレー。スイッチの位置表示 手動操作 DINレール取り付け。用途。終端リレーカプラ 電気的絶縁用 電気回路を安全に絶縁します
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:DPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:16A●極数:2●ターミナルタイプ:ねじ●コイル電力:3W●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●長さ:18mm●高さ:90mm●最大スイッチング電源 DC:1200 W●コード番号:622-0547 アズワン品番65-8091-24
1個
17,980 税込19,778
欠品中

CE です。5TT4 2 スイッチングリレー。スイッチの位置表示 手動操作 DINレール取り付け。用途。終端リレーカプラ 電気的絶縁用 電気回路を安全に絶縁します
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:4NO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:16A●極数:4●ターミナルタイプ:ねじ●コイル電力:6W●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●長さ:36mm●コイルと接点間の耐電圧:4kV●最大スイッチング電源 DC:1200 W●コード番号:622-0553 アズワン品番65-8091-04
1個
25,980 税込28,578
欠品中

CE です。5TT4 2 スイッチングリレー。スイッチの位置表示 手動操作 DINレール取り付け。用途。終端リレーカプラ 電気的絶縁用 電気回路を安全に絶縁します
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:16A●極数:2●ターミナルタイプ:ねじ●コイル電力:3W●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●長さ:18mm●高さ:90mm●最大スイッチング電源 DC:1200 W●コード番号:622-0581 アズワン品番65-8091-89
1個
23,980 税込26,378
欠品中

Siemens Sirius 3RB シリーズは、過負荷、位相不平衡又は定格電流が最大 4 A の位相障害のために、通常の温度上昇や高負荷からの逆時間遅延保護を実現するソリッドステート過負荷リレーです手動又は自動のリセットスイッチ機能を備えています。サイズ S0 です。コンタクタ取り付けに対応しています。主回路と補助回路の電気接続の種類は、スルーねじ式 Terminal です。幅広い電流設定範囲とさまざまなトリッピング特性により、一連のモータはわずかなタイプで覆われています。熱損失が低いため、エネルギー効率が高く、制御キャビネットの温度上昇を低減できます。周囲動作温度: -25 → +60 ℃ 動作周波数は 50 ~ 60 Hz です トリップクラスは、クラス 5E、10E、20E、30E で調整可能です
仕様●モーター定格電流:1 → 4 A●コンタクトの定格電流:4 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:213-0547 アズワン品番65-7282-03
1個
55,980 税込61,578
欠品中

Siemens 補助スイッチは、1 NC コンタクトと 1 NO コンタクト接続制御回路を備え、スプリングタイプ Terminal を装備しています。シンプルかつ効率的で、常に最新のモジュラシステムです。保護クラスIP20
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:前面取り付け●範囲:SIRIUS●コード番号:213-0991 アズワン品番65-7279-77
1個
14,980 税込16,478
欠品中



1個
26,450 税込29,095
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
5,870 税込6,457
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,160 税込5,676
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:End Cap●併用可能製品:5SH5 5 MCB, 5ST3 7 MCB●DIN57606、DIN57659. シリーズ5ST3 7バスバーシステム. ピン接続 バーを必要な長さに切断可能 シリーズ5SJ6 / 5SYの1相又は3相ライン保護スイッチ用 35 mm2までのより線接続には、追加の接続端子不要 フィーダケーブルの優れたアクセス性 10 mm2の場合インフィード片側 / 中心で50 → 90 A負荷、16 mm2の場合は65 → 120 A ピンタイプ接続 材質: Cu (10 mm2)、完全絶縁16 mm2 ラグ間隔: 18 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
280 税込308
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:取り付けプレート●併用可能製品:K45Fインターフェイスモジュール●シリーズ:3RK1●K45、入力モジュール. ASiネットワーク上の機械式及び高感度保護機器の安全性を検出します。 EN 954-1カテゴリ2の安全装置2台又はカテゴリ4の安全装置1台に対応します。 カテゴリ4が必要な場合、モジュールの2チャンネル入力を利用できます。 緊急停止プッシュボタン、安全扉スイッチ、安全エリアスイッチ、及び出力設定に最適. 小型設計 フィールド向け、IP67 PNP入力回路 2安全入力 LED表示 I/Oソケット x 2 H80 x W45 x D35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:楕円●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:入出力●コード番号:193-3265 アズワン品番65-7821-23
1個
8,498 税込9,348
欠品中

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黄●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:193-5269 アズワン品番65-7823-30
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:40mm●コード番号:193-3578 アズワン品番65-7819-92
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黄●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:40mm●コード番号:193-3594 アズワン品番65-7821-66
1個
8,298 税込9,128
63日以内出荷

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黄●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:40mm●コード番号:193-5311 アズワン品番65-7834-07
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:193-4192 アズワン品番65-7817-01
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:60mm●コード番号:193-3152 アズワン品番65-7821-88
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります