能動部品 :「安定化電源」の検索結果
特価
本日7月9日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
SITOP PSU3400 24 V / 10 A 安定化電源入力: 48 V dc ( 32 → 54 V )出力: 24 V dc / 10 A
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:32 → 54 V dc●入力電圧公称:48 V dc●定格電力:256W●出力電流:10A●実装タイプ:DINレールマウント●出力数:1●効率:93.5%●最低温度:-25℃●シリーズ:SITOP PSU3400●コード番号:184-3976
アズワン品番65-7216-16
1個
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
SITOP PSU3400 12 V / 15 A 安定化電源入力: DC 24 V ( 18 → 32 V )出力: DC 12 V / 15 A
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:18 → 32 V dc●入力電圧公称:24 V dc●定格電力:200W●出力電流:15A●実装タイプ:DINレールマウント●出力数:1●効率:91%●最低温度:-25℃●最高温度:+70℃
アズワン品番65-7216-76
1個
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
SITOP PSU3400 24 V / 10 A 安定化電源入力: DC 24 V ( 18 → 32 V )出力: DC 24 V / 10 A
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:18 → 32 V dc●入力電圧公称:24 V dc●定格電力:260W●出力電流:10A●実装タイプ:DINレールマウント●出力数:1●効率:93%●最低温度:-25℃●幅:120mm
アズワン品番65-7216-52
1個
¥66,980
税込¥73,678
欠品中
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。