能動部品 :「デジタル気圧計」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TEコネクティビティ 気圧センサ IC, 10 → 1200 mbar, 4-Pin QFN
エコ商品
仕様最大オーバーロード圧力 = 6バール実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 4寸法 = 3 x 3 x 0.9mm長さ = 3mm幅 = 3mm高さ = 0.9mm最高使用圧力 = 1200mbar動作供給電圧 Max = 3.6 V動作温度 Max = +85 ℃出力電圧 Max = 3.6 V最低使用圧力 = 10mbar動作温度範囲 = -40 → +85 ℃TE Connectivity MS5637-02BA03気圧センサ. TE ConnectivityのMEAS MS5367-02BA02気圧センサは、低電圧のコンパクトなマイクロ高度計です。 この気圧センサは、出荷時に内部係数を較正済みの超低電力24ビットΔΣADCと高直線性センサを組み合わせた製品です。 この高度計センサにより、さまざまな動作モードで電流消費や変換速度に応じて最適化することができ、高精度のデジタル24ビット圧力 / 温度値が得られます。 この気圧センサに適した用途には、スマートフォン、タブレットPC、パーソナルナビゲーション機器などがあります。. あらゆるマイクロコントローラとのインターフェイスが可能 機器内部のレジスタのプログラミングは不要 I2Cインターフェイス デジタル圧力センサを内蔵 超低ヒステリシス 安定性の高い圧力 / 温度信号 外部コンポーネント不要(内部発振器) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
翌々日出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります