能動部品 :「接続用プラグ」の検索結果
関連キーワード
極数 = 8。行数 = 2。ピッチ = 2.54mm。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。シリーズ = AMPMODU HE13/HE14。併用可能製品 = モジュラヘッダ及びIEC 60603-8シリーズとかん合するプラグ。接続方向 = ストレート。長さ = 10.16mm。幅 = 7.62mm。ハウジング材質 = ガラス繊維強化PET。圧着ソケットシェル. シュラウドヘッダとの位置決め / ロック用に設計 圧着端子品番 ; 532-456 532-456 に対応 取り外し端子用アクセス開口部
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥559
税込¥615
5日以内出荷
極数 9。行数 3。ピッチ 6.35mm。オス/メス メス。実装タイプ ケーブルマウント。シリーズ Universal MATE-N-LOK。接続方向 ストレート。長さ 29.7mm。幅 25.3mm。ハウジング材質 ポリアミド。画像は代表例のみです。. ソケット レセプタクルハウジング. 電線対電線及び電線対基板用の4.14 mmピッチのミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタシステムです。コンパクトで優れた耐久性のコネクタで、電線あたり最大9.5 Aの電流定格で最高の電気的性能を実現できます。ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタシステムは、プラグ キャップハウジングと基板接続用ヘッダで構成されています。プラグ キャップハウジングでは、同じハウジングにピンとソケットを組み合わせて取り付けることができます。. 特長と利点:. 強力で丈夫な「ナイロン 66 」素材から作られている 動作温度: -20 +105 C 完全に極性化されたハウジング オスまたはメスの接点に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)DC12
仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 40 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 90 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 29.9mm高さ = 51.9mm寸法 = 25.9 x 29.9 x 51.9mm動作温度 Min = -40℃ミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
接点構成1c
定格電圧(V)DC12
仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 90 Ω最大スイッチング電圧 AC = 100V acアプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 29.9mm高さ = 51.9mm寸法 = 25.9 x 29.9 x 51.9mm最大スイッチング電源 DC = 500 WミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
定格電圧(V)DC24
仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 324 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 29.9mm高さ = 51.9mm寸法 = 25.9 x 29.9 x 51.9mm動作温度 Min = -40℃ミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
接点構成1c
定格電圧(V)DC24
仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 40 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 268 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 25.9mm高さ = 24.9mm寸法 = 25.9 x 25.9 x 24.9mm動作温度 Min = -40℃ミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
接点構成1c
定格電圧(V)DC12
仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = F4アプリケーションタイプ = 車載長さ = 26.2mm奥行き = 26.2mm高さ = 25.2mm寸法 = 26.2 x 26.2 x 25.2mm動作温度 Max = +125℃ミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
極数 = 9。行数 = 3。ピッチ = 5mm。オス/メス = オス。シリーズ = Metrimate。併用可能製品 = 角型グリッドピン及びソケットコネクタ。接続方向 = ストレート。長さ = 23.8mm。ハウジング材質 = サーモプラスチック。TE Connectivity Metrimate角型グリッドコネクタプラグハウジング. 標準の圧着コンタクトタイプIII+ (別途注文、品番 ; 160-0932 160-0932 を参照)とともに使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
5日以内出荷
接点構成1c
定格電圧(V)DC12
仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 40 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 90 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 25.9mm高さ = 27.4mm寸法 = 25.9 x 25.9 x 27.4mm動作温度 Max = +125℃ミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
定格電圧(V)DC12
仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = F4最大スイッチング電圧 AC = 100V acアプリケーションタイプ = 電力長さ = 28mm奥行き = 33mm高さ = 53.2mm寸法 = 28 x 33 x 53.2mm極数 = 1ミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
KULシリーズリレー。TE Connectivity提供のKULシリーズは、一般的に警報システム、プロセス制御及び電源制御、機械工具などに使用されています。磁気ラッチ
仕様●コイル電圧:48V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:簡易接続●アプリケーションタイプ:多目的●コード番号:782-6884
アズワン品番65-8076-42
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
ミニISO自動用リレー - F4シリーズ。TE ConnectivityのF4シリーズミニISO自動用リレーは、クイックコネクトプラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、様々な自動車用途向けに設計されています。特長<
仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:1.6W●コイル抵抗:324Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:20A●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:簡易接続●高さ:51.9mm●コード番号:690-0773
アズワン品番65-8079-81
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
KUPシリーズリレー。TE ConnectivityのKUPシリーズパネルプラグインリレー。密閉型リレー、ブラケット取り付けケースが付属 4.75 mm (0.187インチ)クイックコネクト / はんだ端子 クラスBのコイルの絶縁材
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:3PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:3●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:120 Ω●長さ:38.9mm●高さ:48.4mm●コード番号:783-0381
アズワン品番65-8059-06
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
KUPシリーズリレー。TE ConnectivityのKUPシリーズパネルプラグインリレー。密閉型リレー、ブラケット取り付けケースが付属 4.75 mm (0.187インチ)クイックコネクト / はんだ端子 クラスBのコイルの絶縁材
仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:21 Ω●長さ:38.9mm●高さ:48.4mm●コード番号:783-0637
アズワン品番65-8059-72
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
。K10シリーズリレー。TE Connectivity提供のK10シリーズのミニチュア汎用リレー。DPDT 2フォームC 銀酸化カドミウムコンタクト コンタクト定格: 15 A@120 V ac 動作温度: -45 → +70℃
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:15A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:650 Ω●長さ:28.2mm●奥行き:21.8mm●コード番号:783-0681
アズワン品番65-8059-29
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
KUPシリーズリレー。TE ConnectivityのKUPシリーズパネルプラグインリレー。密閉型リレー、ブラケット取り付けケースが付属 4.75 mm (0.187インチ)クイックコネクト / はんだ端子 クラスBのコイルの絶縁材
仕様●コイル電圧:240V ac●接点構成:3PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:3●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:7.2 kΩ●長さ:38.9mm●高さ:48.4mm●コード番号:783-0388
アズワン品番65-8059-58
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
K10シリーズリレー。TE Connectivity提供のK10シリーズのミニチュア汎用リレー。DPDT 2フォームC 銀酸化カドミウムコンタクト コンタクト定格: 15 A@120 V ac 動作温度: -45 → +70℃
仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:15A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:3.9 kΩ●長さ:28.2mm●高さ:34.9mm●コード番号:783-0647
アズワン品番65-8076-99
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
TE Connectivity ノンラッチングリレーTE Connectivity T92 シリーズパネル取り付け汎用ハイパワーリレーは、DPNO コンタクト構成です。 このクイック接続リレーは、230 V ac Coil 電圧と 30 A スイッチング電流で動作します。このシリーズのリレーは、3.5 トン、25.3 FLA、
仕様●コイル電圧:240V ac●接点構成:DPNO●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:30A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:3.8 kΩ●長さ:68.58mm●高さ:37.97mm●コード番号:235-5481
アズワン品番65-8095-63
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。