TE Connectivity リレー, SPNO, 5V dc, 125 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))翌々日出荷
定格電圧(V)DC5仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 3 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 125 Ω最大スイッチング電圧 AC = 400V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 20.4mm奥行き = 7mm高さ = 15mm寸法 = 20.4 x 7 x 15mm動作温度 Max = +85℃UL、CSA、VDE. TE Connectivity PCJシリーズミニチュアパワーPCBリレー. スルーホール実装のPCJシリーズミニチュアパワーPCBリレーは200 mWの高コイル感度で、沿面距離 / クリアランスは8 mmです。 これらのPCJシリーズミニチュアパワーリレーは、品番PCJ-xxxxxx-WG000Mを除き、クラスA 3 A銀ニッケルコンタクトを備えています。品番PCJ-xxxxxx-WG000Mは、IEC60335-1 (家庭用電気機器)準拠で、クラスF 5 A銀ニッケルコンタクトを備えています。 末尾にHが付いている品番(例: PCJ-xxxxxxH)は耐洗浄、付いていない品番は耐フラックスです。 これらのPCJシリーズミニチュアパワーリレーの代表的な用途は家庭用電気機器です。. 高コイル感度: 200 mW 沿面距離とクリアランス: 8 mm 周囲温度範囲: -40 → +90 ℃ / -40 → +105 ℃ コンタクト材質: AgNi 寸法(mm): H 15、W 7、D 18.2RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:4.2mm 2列 172168-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))5日以内出荷
極数 6行数 2ピッチ 4.2mmオス/メス オスシリーズ Mini-Universal MATE-N-LOK併用可能製品 電線対基板コネクタ接続方向 ストレート長さ 14mmハウジング材質 ナイロンTE Connectivity PCBコネクタハウジング ミニユニバーサルMATE-N-LOK. TE Connectivity の一般的な「 MATE-N-LOK 」コネクタ製品は、高品質のコネクタハウジングです。これらのハウジングは頑丈なナイロン製で、産業用途向けに設計されています。「 ATE-N-LOCK 」ハウジングは、確実なかん合保持のためのポジティブロックとパネル取り付け用フランジで完全に極性化されています。. 特長と利点:. ピンコンタクトとソケットコンタクトの両方の組み合わせに対応 完全に極性化され、誤かん合を防止 ポジティブロック機構により、かん合相手のコネクタに確実に接続することができます。 低挿抜力 小型で耐久性の高い設計 ユニバーサルMATE-N-LOCKコンタクト用(メーカーコネクタコンタクトのシリーズにある他のコネクタも適用可能) 電線対電線及び電線対パネルの構成 シーリングが必要な用途及び継手用の防滴設計 UL、CSA、及びVDE認定 さまざまなmm数のピッチ. 用途:. コンシューマエレクトロニクス 商業利用 電源 HVAC 照明 ポータブルデバイス
TE Connectivity コネクタハウジング 6極 ピッチ:6.35mm 1列 640581-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))3日以内出荷
極数 6行数 1ピッチ 6.35mmオス/メス オスシリーズ Universal MATE-N-LOK併用可能製品 センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ接続方向 ストレート幅 14.73mmハウジング材質 ナイロンUL、CSA. TE Connectivity PCB コネクタハウジング ユニバーサル MATE-N-LOK. PCB コネクタハウジングは、 PCB (基板)に取り付けられると、電気コネクタ用のレセプタクルとして使用できます。PCB コネクタは、異なる基板同士をリンクしたり、ケーブルを基板に接続したりするために使用されます。 メーカーのTE Connectivityシリーズ、PCBコネクタハウジングは、ユニバーサルMATE-N-LOKシリーズの一部です。コネクタハウジングの代表的用途は、基板取り付け時のコネクタのレセプタクルです。こうした継手は、ハウジング内の接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。
. 特長と利点.難燃性 UL94V-2 または UL94V-0 ナイロン製 各コネクタハウジングにはスナップロックラッチが付いており、すばやいリリースと極性化が可能です。(結果として正確なかん合) ピンコンタクトとソケットコンタクトは、ユニバーサル MATE-N-LOK コネクタハウジングのいずれにも取り付けることができます。 ユニバーサル MATE-N-LOCK コンタクト用。(基板コネクタコンタクトシリーズのその他のコンタクトも適用可能) フリーハンギングまたはパネルマウント。 電線対電線又は電線対基板用途。 プラグハウジング 6.35 mm ピッチ
TE Connectivity リレー, 1c接点, 5V dc, 70 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
接点構成1c定格電圧(V)DC5仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 70 Ω最大スイッチング電圧 AC = 400Vアプリケーションタイプ = 電力長さ = 15mm奥行き = 15mm高さ = 20mm寸法 = 15 x 15 x 20mm動作温度 Min = -40℃VDE. TE ConnectivityミニチュアパワーPCBリレー - PCBシリーズ. PBシリーズのミニチュアパワーPCBスルーホール取り付けリレーは、ニッケル銀90/10のカドミウム不使用のコンタクトと標準クラスFコイルシステムを備えています。 コンパクトでシンプル設計が施されているこれらの10 A PCBシリーズのミニチュアパワーPCBリレーは、高速処理のセキュリティと、EN60335品番に準拠した耐熱 / 耐火性能を備えています。 30. これらのPBシリーズのパワーリレーの主な用途は、白物小型家電、熱及び温度コントローラなどです。. 小型設計基板パワーリレー コイル電力: 360 mW 定格スイッチング電圧: 240 Vac 沿面距離とクリアランス: Ω0.75 mm コイルとコンタクト間の絶縁: 2500 V 使用温度範囲: Ω40 → 85 ℃ 寸法: W 15 mm、D 15 mm、H 20 mmRoHS指令(10物質対応)対応
リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ 1箱 20個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
UL、CSA、VDETE Connectivity RTHシリーズ高温用PCBパワーリレーRTHシリーズの高温用PCBパワーリレーは、周囲温度105℃で使用可能です。 これらのRTHシリーズ高温用PCBパワーリレーは、スルーホール基板実装タイプで、5 mmピンとオレンジ色のフラックスタイト型エンクロージャを備えています。 これらの高温用パワーリレーのコイルは、高感度400 mWです。 これらのRTHシリーズPCBパワーリレーは、絶縁強化の特徴も備えています。気温105℃ (定格負荷) 高感度コイル400 mW 絶縁を強化 RTII - 耐フラックス 沿面距離とクリアランス: 10 mm 5 mmピン止め 用途はオーブン、IHヒーターの制御など
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:1.44 k Ω●コイル電力:400mW●最大スイッチング電圧 AC:400V●長さ:29mm●奥行き:12.7mm●最大スイッチング電源 DC:400mW●コード番号:191-8292アズワン品番65-8089-77
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A @ 125 V ac モーメンタリ パネルマウント 双極双投(DPDT)TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様スイッチの動作:モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウト直径:6.5 mmコンタクト定格電流:3 A @ 125 V acアクチュエータ色:黒/緑/赤ターミナルタイプ:ワイヤーラグTE接続パネル取り付けミニチュア押ボタン - MPSシリーズ. MPSシリーズのパネル取り付けミニチュア押ボタンには、スナップアクション機構が搭載されており、黄銅めっきのSPDT (MPS1)又はDPDT (MPS2)のブレークビフォアメーク型コンタクト(定格60 mA、30 Vdc)が備わっています。 これらのMPSシリーズミニチュア押ボタンには、黄銅ニッケルめっき8 mm拡張アクチュエータ、On-On又はOn-(On)スイッチ機能、1/4-40のねじ込みブッシュがあり、PCB取り付けピン又はワイヤラグで利用できます。 別売りの黒、緑、赤のキャップについては、必須アクセサリを参照RoHS指令(10物質対応)対応
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
USB マスターPEPPERL+FUCHS税込¥96,778¥87,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥274,780¥249,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥79,178¥71,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678~¥36,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥186,780¥169,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥69,278¥62,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥52,778¥47,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥17,578¥15,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥197,780¥179,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678¥36,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥13,178¥11,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥18,678¥16,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥16,478~¥14,980~