商品豆知識
Vishay P600シリーズは、P600エポキシパッケージの汎用プラスチック整流器シリーズです。
これらの製品は、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの汎用的な整流向けに設計されています。
用途電源の汎用整流に適しています。
実装タイプスルーホール
最大連続順方向電流(A)6
ピーク逆繰返し電圧(V)800
ダイオード(構成)シングル、(タイプ)シリコンジャンクション
整流方式スイッチング
ピン数(ピン)2
最大順方向降下電圧(V)1.3
1チップ当たりのエレメント数1
ピーク逆回復時間(μs)2.5
直径(mm)9.1
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)400
1袋(5個)
¥889
税込¥978
当日出荷
バリスタ電圧 = 430V。最大AC定格電圧 = 275V。最大直流定格電圧 = 350V。制限電圧 = 710V。クランプ電流 = 10A。材料 = ZnOセラミックJ。シリーズ = VDRS。直径 = 9mm。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 140pF。長さ = 35mm。厚さ = 4.9mm。寸法 = 9 Dia. x 4.9mm。リード間隔 = 5mm。VDR金属酸化物バリスタ(標準)特長 低β高純度酸化亜鉛ディスク ハロゲンフリー絶縁エポキシコーティング 酸化亜鉛ディスク、HFエポキシコーティング
1袋(50個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 430V。最大AC定格電圧 = 275V。最大直流定格電圧 = 350V。制限電圧 = 710V。クランプ電流 = 50A。エネルギー = 104J。シリーズ = VDRS。直径 = 16.5mm。最大サージ電流 = 4500A。静電容量 = 440pF。長さ = 35mm。厚さ = 5.4mm。寸法 = 16.5 Dia. x 5.4mm。リード間隔 = 7.5mm。VDR金属酸化物バリスタ(標準)特長 低β高純度酸化亜鉛ディスク ハロゲンフリー絶縁エポキシコーティング 酸化亜鉛ディスク、HFエポキシコーティング
1袋(20個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
Vishay A..P シリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAP の認定を受けた AEC-Q200 認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。このアキシャルセラミックコンデンサは、容量が 470 pF ( -55 → +160 ℃ )となっていますこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製で、
仕様●静電容量:470pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%
アズワン品番65-6962-57
1箱(4000個)
¥88,980
税込¥97,878
取扱い終了
562Rシリーズセラミックコンデンサ。Vishay 562RシリーズのシングルプレイヤーDCセラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められるバイパス、共振回路、カップリング、そしてその他のDC用途向けに設計されています。 このコンデンサはセラミックディスクで構成され、両面が銀めっきされ、難燃性のエポキシ樹脂でコーティングされています。静電容
仕様●静電容量:200pF●電圧:1kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:562R●許容差:±10%●温度特性:X5F●直径:6.4mm●奥行き:4mm●寸法:6.4 (Dia.) x 38.4mm●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7164-24
1個
¥109
税込¥120
7日以内出荷
Vishay A..P シリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAP の認定を受けた AEC-Q200 認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。このアキシャルセラミックコンデンサは、-55+160 ℃ の静電容量が 47000 pF ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製で、100 % スズ
仕様●静電容量:47nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%
アズワン品番65-6973-43
1袋(10個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
Vishay A..P シリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAP の認定を受けた AEC-Q200 認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。この軸流セラミックコンデンサは、静電容量が -55+160 ℃ となっていますこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製で、100 % スズめっき銅
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%
アズワン品番65-6970-07
1袋(10個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
このコンデンサは、両側に銅めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径0.6 mm又は0.8 mmのスズめっき銅クラッドスチール製です。このコンデンサには、リード間隔が10.0 mm及び12.5 mmのストレートリードが付属しています。難燃性エポキシ樹脂で封入されています。85 / 85 / 1000時間のテストに対応 1000回の温度サイクル
仕様●静電容量:470pF●電圧:500V ac●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:AY1●許容差:±20%●自動車規格:AEC-Q200●直径:8mm●高さ:7mm●寸法:8 Dia. x 7mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-6918-57
1袋(20個)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
このコンデンサは、両側に銅めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径0.6 mm又は0.8 mmのスズめっき銅クラッドスチール製です。このコンデンサには、リード間隔が10.0 mm及び12.5 mmのストレートリードが付属しています。難燃性エポキシ樹脂で封入されています。85 / 85 / 1000時間のテストに対応 1000回の温度サイクル
仕様●静電容量:1nF●電圧:500V ac●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:AY1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●直径:9.5mm●高さ:7mm●寸法:9.5 Dia. x 7mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-6949-65
1袋(25個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
このコンデンサは、両側に銅めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径0.6 mm又は0.8 mmのスズめっき銅クラッドスチール製です。このコンデンサには、リード間隔が10.0 mm及び12.5 mmのストレートリードが付属しています。難燃性エポキシ樹脂で封入されています。85 / 85 / 1000時間のテストに対応 1000回の温度サイクル
仕様●静電容量:1.5nF●電圧:500V ac●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:AY1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●直径:10.5mm●高さ:7mm●寸法:10.5 Dia. x 7mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-6918-34
1箱(1000個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
Vishay A..P シリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAP の認定を受けた AEC-Q200 認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。このアキシャルセラミックコンデンサは、-55 → +160 ℃ の範囲で 1000 pF の静電容量がありますこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製
仕様●静電容量:1nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%
アズワン品番65-6966-93
1箱(4000個)
¥88,980
税込¥97,878
欠品中
564Rシリーズセラミックコンデンサ。Vishay 564R シリーズの単層 DC セラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他の DC 用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。小型で大きな静電容量 低損失
仕様●静電容量:3.3nF●電圧:6kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:564R●許容差:±20%●温度特性:Z5U●直径:15.7mm●奥行き:6.6mm●寸法:15.7 (Dia.) x 47.7mm●コンデンサファミリ:単層
アズワン品番65-7168-04
1個
¥669
税込¥736
7日以内出荷
Vishay A..P シリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAP の認定を受けた AEC-Q200 認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。これらのアキシャルセラミックコンデンサは、-55+160 ℃ の静電容量が 2200 pF ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製で、100 % ス
仕様●静電容量:2.2nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%
アズワン品番65-6969-22
1袋(10個)
¥509
税込¥560
取扱い終了
Vishay A..P シリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAP の認定を受けた AEC-Q200 認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。このアキシャルセラミックコンデンサは、-55+160 ℃ の静電容量が 100 pF ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 5 % の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製で、100 % スズめっ
仕様●静電容量:100pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:± 5%
アズワン品番65-6973-44
1袋(10個)
¥629
税込¥692
欠品中
Vishay A..P シリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAP の認定を受けた AEC-Q200 認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。このアキシャルセラミックコンデンサは、-55+160 ℃ の静電容量が 100、000 pF ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 5 % の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製で、100 % ス
仕様●静電容量:100nF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%
アズワン品番65-6969-11
1袋(10個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
564Rシリーズセラミックコンデンサ。Vishay 564R シリーズの単層 DC セラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他の DC 用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。小型で大きな静電容量 低損失
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:6kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:564R●許容差:±20%●温度特性:Z5U●直径:20mm●奥行き:6.6mm●寸法:20 (Dia.) x 52mm●動作温度 Max:+105℃
アズワン品番65-7170-18
1個
¥679
税込¥747
6日以内出荷
564Rシリーズセラミックコンデンサ。Vishay 564R シリーズの単層 DC セラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他の DC 用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。小型で大きな静電容量 低損失
仕様●静電容量:2.2nF●電圧:6kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:564R●許容差:±20%●温度特性:Z5U●直径:13.5mm●奥行き:6.1mm●寸法:13.5 (Dia.) x 45.5mm●誘電体材料:セラミック
アズワン品番65-7168-49
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
Vishay A..P シリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAP の認定を受けた AEC-Q200 認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。これらのアキシャルセラミックコンデンサは、-55+160 ℃ の静電容量が 2200 pF ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製で、100 % ス
仕様●静電容量:2.2nF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%
アズワン品番65-6973-26
1袋(10個)
¥359
税込¥395
7日以内出荷
Vishay AC ライン定格セラミックディスクコンデンサは 2200 Pfこのコンデンサは、両側に銅めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。UL94 V-0 に準拠した難燃性エポキシ樹脂で封入されています。IEC60384-14 第 4 版に準拠 高耐湿性レベル: MSL1 湿度クラス IIB Annex I を達成しました 単層AC円板形安全コンデンサ
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:19.2mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-6971-36
1セット(500個)
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 10μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = スルーホール。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。高さ = 12mm。寸法 = 4.5 (Dia.) x 12mm。シリーズ = 489D。電解質の種類 = ソリッド℃。直径 = 4.5mm。489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESR
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
Vishay AC ライン定格セラミックディスクコンデンサは 4700 Pf 静電容量です。このコンデンサは、両側に銅めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。UL94 V-0 に準拠した難燃性エポキシ樹脂で封入されています。IEC60384-14 第 4 版に準拠 高耐湿性レベル: MSL1 湿度クラス IIB Annex I を達成しました 単層AC円板形安全コンデンサ
仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:19.2mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-6960-95
1セット(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 1μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スルーホール。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。高さ = 11.5mm。寸法 = 4 (Dia.) x 11.5mm。シリーズ = 489D。電解質の種類 = ソリッド℃。直径 = 4mm。489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESR
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
Vishay AC ライン定格セラミックディスクコンデンサは 3900 Pf 静電容量を特長としています。このコンデンサは、両側に銅めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。UL94 V-0 に準拠した難燃性エポキシ樹脂で封入されています。IEC60384-14 第 4 版に準拠 高耐湿性レベル: MSL1 湿度クラス IIB Annex I を達成しました 単層AC円板形安全コン
仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:3.9nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:19.2mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-6971-88
1セット(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
Vishay AC ライン定格セラミックディスクコンデンサは 3300 Pf 静電容量を備えています。このコンデンサは、両側に銅めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。UL94 V-0 に準拠した難燃性エポキシ樹脂で封入されています。IEC60384-14 第 4 版に準拠 高耐湿性レベル: MSL1 湿度クラス IIB Annex I を達成しました 単層AC円板形安全コンデン
仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:19.2mm●抑制クラス:X1, Y1●許容差(プラス):+20%
アズワン品番65-6965-24
1セット(5個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 1μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スルーホール。リード間隔 = 2.5mm。許容差 = ±20%。高さ = 7.5mm。寸法 = 4 (Dia.) x 7.5mm。シリーズ = 489D。動作温度 Max = +85℃。許容差(プラス) = +20%。489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESR
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 10μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スルーホール。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。高さ = 15mm。寸法 = 6 (Dia.) x 15mm。シリーズ = 489D。動作温度 Max = +85℃。直径 = 6mm。489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESR
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 2.2μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スルーホール。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。高さ = 11.5mm。寸法 = 4 (Dia.) x 11.5mm。シリーズ = 489D。動作温度 Max = +85℃。許容差(プラス) = +20%。489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESR
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 2.2μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スルーホール。リード間隔 = 2.5mm。許容差 = ±20%。高さ = 7.5mm。寸法 = 4 (Dia.) x 7.5mm。シリーズ = 489D。動作温度 Max = +85℃。許容差(プラス) = +20%。489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESR
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 10μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スルーホール。リード間隔 = 2.5mm。許容差 = ±20%。高さ = 9mm。寸法 = 5 (Dia.) x 9mm。シリーズ = 489D。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +20%。489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESR
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
VishayA..Pシリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAPの認定を受けたAEC-Q200認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。このアキシャルセラミックコンデンサは、静電容量が-22000pF(-55→+160℃)となっていますこのコンデンサは、信頼性の高いMLCCと±10%の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製で、100%スズめっき銅クラッドスチール製ワイヤリードと信頼性の高いコンデンサです。静電容量が大きく、小型サイズ軸方向取り付けタイプELV指令に適合する部品
仕様●静電容量:220nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%
アズワン品番65-6970-15
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
静電容量 = 33pF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = C0G。許容差 = ±5%。寸法 = 4 x 2.6 x 4mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.6mm。高さ = 4mm。シリーズ = K。末端仕様 = ラジアル℃。Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38
税込¥42
5日以内出荷
静電容量 = 27pF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = C0G。許容差 = ±5%。寸法 = 4 x 2.6 x 4mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.6mm。高さ = 4mm。シリーズ = K。末端仕様 = ラジアル℃。Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35
税込¥39
5日以内出荷
静電容量 = 100pF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = C0G。許容差 = ±5%。寸法 = 4 x 2.6 x 4mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.6mm。高さ = 4mm。シリーズ = K。末端仕様 = ラジアル℃。Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39
税込¥43
5日以内出荷
静電容量 = 22pF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = C0G。許容差 = ±5%。寸法 = 4 x 2.6 x 4mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.6mm。高さ = 4mm。シリーズ = K。末端仕様 = ラジアル℃。Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30
税込¥33
5日以内出荷
静電容量 = 1nF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = C0G。許容差 = ±5%。寸法 = 2.5 x 3.8mm。長さ = 3.8mm。シリーズ = A102。末端仕様 = アキシャル℃。単軸溶融コンデンサ. Vishay Aシリーズのアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、汎用向けに設計されています。 これらの製品は、黄色の難燃性エポキシ樹脂と100 %スズめっき銅のクラッドスチールで構成されており、非常に信頼性が高いです。. 静電容量が大きく、小型サイズ 高い信頼性 軸方向取り付けタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39
税込¥43
7日以内出荷
静電容量 = 100nF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 4 x 2.6 x 4mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.6mm。高さ = 4mm。シリーズ = K。末端仕様 = ラジアル℃。Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39
税込¥43
5日以内出荷
実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-201AD。最大連続 順方向電流 3A。ピーク逆繰返し電圧 1000V。ダイオード構成 シングル。整流タイプ 汎用。ダイオードタイプ 整流器。ピン数 2。最大順方向降下電圧 1.2V。1チップ当たりのエレメント数 1。ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション。直径 5.3mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 200A。Vishay 1N5400-1N5408汎用プラスチック整流器. Vishayの1N5400-1N5408は、汎用整流器のシリーズです。成形エポキシボディを備えたこのシリーズの整流器は、DO-201ADパッケージサイズです。. 特長:. 高い前向きサージを管理できます。 このデバイスは、低い順方向電圧降下を特長としています。 低アース漏洩電流 +245 ℃で最大10秒間はんだ付けを行います。 難燃性: IEC92.1 UL94VO > 標準回復時間: 500 ns 広い動作温度範囲: -50 +150 つや消しスズめっきリード、J-STD-002とJESDに準拠のはんだ付け性 カラーバンドでカソード端を表示. 用途:. Vishay AS1Fx 標準アバランシェ表面実装整流器は、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの汎用的な整流に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥639
税込¥703
欠品中
光度 = 10 mcd。光源径 = 2.4mm。シリーズ = VLMV3100。LED色 = 赤。順方向電圧 = 3 V。順方向電流 = 10mA。寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.75mm。自動車規格 = AEC-Q101。これらのデバイスは、表面実装技術の需要の増加に対応できるように設計されています。VLMV3100のパッケージはPLCC-3です。白色熱可塑樹脂に組み込まれているリードフレームで構成されています。このパッケージ内部のリフレクタには透明エポキシが充填されています。SMDデバイスは、赤と緑のチップで構成されています。このため、1つのデバイスで色を選択できます。超高輝度SMD LED 多色 光度による分類
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥899
税込¥989
欠品中
静電容量 = 2.2nF。電圧 = 760V ac。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = Y5U。許容差 = ±20%。寸法 = 12 x 5mm。奥行き = 5mm。シリーズ = VY1。抑制クラス = X1℃。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径0.6 mmのスズめっき銅クラッドスチール製です。このコンデンサには、リード間隔が10.0 mm又は12.5 mmの縦向き(インライン)キンクリードが付属しています。難燃性エポキシ樹脂で封入されています。高い信頼性 縦向き(インライン)キンク又はストレートリード 単層AC円板形安全コンデンサ 用途: X1、Y1直入れ ラインバイパス アンテナカップリング
1セット(1000個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
静電容量 = 1nF。電圧 = 760V ac。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = Y5U。許容差 = ±20%。寸法 = 12 x 5mm。奥行き = 5mm。シリーズ = VY1。動作温度 Max = +125℃。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径0.6 mmのスズめっき銅クラッドスチール製です。このコンデンサには、リード間隔が10.0 mm又は12.5 mmの縦向き(インライン)キンクリードが付属しています。難燃性エポキシ樹脂で封入されています。高い信頼性 縦向き(インライン)キンク又はストレートリード 単層AC円板形安全コンデンサ 用途: X1、Y1直入れ ラインバイパス アンテナカップリング
1セット(1000個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
1
2
3
次へ
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。