能動部品 :「回転軸 ロック」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 3ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±5%シリーズ = 533長さ = 39.67mm奥行き = 22.23mm高さ = 26.99mm寸法 = 39.67 x 22.23 x 26.99mm温度係数 = ±20ppm/℃金属製ロックワッシャ、ナット. 22 mm 3回転533シリーズ. 巻線型ポテンショメータ ステンレススチール製の端部溝付きシャフト ガラス繊維入り小型フェノールハウジング 金めっき端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
仕様最大抵抗 = 100kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = スルーホール、パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 9.525mm定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン許容差 = ±20%シリーズ = 248奥行き = 12.7mm高さ = 13.11mm動作温度 Max = +125℃12 mm 248シリーズ. 締め付けトルクの上限は0.50 Nm (248-8シリーズ). パネル取り付けと基板実装が可能 設置スペースを節約できる短いボディ(7.6 mm) 軽量 ボディとブッシュ全体を絶縁 金属製ロックワッシャ、ナット付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 3取り付けタイプ = ブッシュ取り付け軸径 = 6.34 mm取り付け穴径 = 10.32mm定格電力 = 1W終端スタイル = タレット許容差 = ±5%シリーズ = 533長さ = 39.67mm寸法 = 22.22 (Dia.) x 39.67mm最小動作温度 = -55℃金属製ロックワッシャ、ナット. 22 mm 3回転533シリーズ. 巻線型ポテンショメータ ステンレススチール製の端部溝付きシャフト ガラス繊維入り小型フェノールハウジング 金めっき端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 5ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm定格電力 = 1.5W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±5%シリーズ = 535長さ = 19.1mm温度係数 = ±20ppm/℃金属製ロックワッシャ、ナット. 22 mm 5回転535シリーズ. 巻線型ポテンショメータ ステンレススチール製の端部溝付きシャフト ガラス繊維入り小型フェノールハウジング 金めっき端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 10ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 9.525mm定格電力 = 8W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±1%シリーズ = 860長さ = 71.42mm奥行き = 46.02mm高さ = 51.56mm寸法 = 71.42 x 46.02 x 51.56mm温度係数 = ±110ppm/℃金属製ロックワッシャ、ナット. 46mm 10回転860シリーズ. Vishay 860精密巻線型10段回転ポテンショメータ製品です。. 巻線型ポテンショメータ ステンレススチール製シャフト ガラス繊維入りサーモプラスチックハウジング
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 500Ω回転数 = 10ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 9.525mm定格電力 = 8W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±1%シリーズ = 860長さ = 71.42mm奥行き = 46.02mm高さ = 51.56mm寸法 = 71.42 x 46.02 x 51.56mm最小動作温度 = -55℃金属製ロックワッシャ、ナット. 46mm 10回転860シリーズ. Vishay 860精密巻線型10段回転ポテンショメータ製品です。. 巻線型ポテンショメータ ステンレススチール製シャフト ガラス繊維入りサーモプラスチックハウジング
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = スルーホール、パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 9.525mm定格電力 = 1W終端スタイル = ピン許容差 = ±10%シリーズ = 249奥行き = 12.7mm高さ = 13.11mm温度係数 = ±100ppm/℃金属製ロックワッシャ、ナット. 12Ω7 mm 249シリーズ. パネル取り付けと基板実装が可能 設置スペースを節約できる短いボディ(7.6 mm) 軽量 ボディとブッシュ全体を絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様最大抵抗 = 500Ω回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = スルーホール、パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 9.525mm定格電力 = 1W終端スタイル = ピン許容差 = ±10%シリーズ = 249奥行き = 12.7mm高さ = 13.11mm動作温度 Min = -55℃金属製ロックワッシャ、ナット. 12Ω7 mm 249シリーズ. パネル取り付けと基板実装が可能 設置スペースを節約できる短いボディ(7.6 mm) 軽量 ボディとブッシュ全体を絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 3ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±5%シリーズ = 533長さ = 39.67mm奥行き = 22.23mm高さ = 26.99mm寸法 = 39.67 x 22.23 x 26.99mm最大動作温度 = +125℃金属製ロックワッシャ、ナット. 22 mm 3回転533シリーズ. 巻線型ポテンショメータ ステンレススチール製の端部溝付きシャフト ガラス繊維入り小型フェノールハウジング 金めっき端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 5ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm定格電力 = 1.5W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±5%シリーズ = 535長さ = 39.67mm奥行き = 22.23mm高さ = 26.99mm寸法 = 39.67 x 22.23 x 26.99mm最大動作温度 = +125℃金属製ロックワッシャ、ナット. 22 mm 5回転535シリーズ. 巻線型ポテンショメータ ステンレススチール製の端部溝付きシャフト ガラス繊維入り小型フェノールハウジング 金めっき端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = スルーホール、パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 9.525mm定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン許容差 = ±20%シリーズ = 248奥行き = 12.7mm高さ = 13.11mm動作温度 Min = -55℃12 mm 248シリーズ. 締め付けトルクの上限は0.50 Nm (248-8シリーズ). パネル取り付けと基板実装が可能 設置スペースを節約できる短いボディ(7.6 mm) 軽量 ボディとブッシュ全体を絶縁 金属製ロックワッシャ、ナット付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 3.17 mm取り付け穴径 = 6.35mm定格電力 = 2W終端スタイル = タレット許容差 = ±5%シリーズ = 140長さ = 29.39mm最小動作温度 = -55℃金属製ロックワッシャ及びナット. 13 mm 140シリーズ. Vishay 140Bシリーズの精密巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。. 巻線型ポテンショメータ 13 mm径、後部パネル12 mm サイズに比べて高い定格電力 シャフト回転寿命: 50万回 ステンレススチールシャフト及び陽極酸化処理アルミハウジング、金めっき端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm定格電力 = 3W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±10%シリーズ = PE30長さ = 38mm寸法 = 19.7 (Dia.) x 38mm直径 = 19.7mm取り付けナット、ロックワッシャ. ブッシュを含むシャフト寸法の測定値. Vishay IP67定格の軍用 / 業務用グレードポテンショメータ - PE30シリーズ. 19.7 mm Ωボディ 高い定格電力 @ 70 ℃ 優れた熱安定性 堅固な構造、完全密閉IP67 0.11インチレセプタクル用端末、厚さ0.5 mm 接触抵抗の変動3 %又は3 Ω、いずれか大きい方 絶縁抵抗10 6 MΩ(500 V dc) 環境クラス55 / 125 / 56
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 100Ω回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm定格電力 = 3W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±10%シリーズ = PE30長さ = 63mm寸法 = 19.7 (Dia.) x 63mm直径 = 19.7mm取り付けナット、ロックワッシャ. ブッシュを含むシャフト寸法の測定値. Vishay IP67定格の軍用 / 業務用グレードポテンショメータ - PE30シリーズ. 19.7 mm Ωボディ 高い定格電力 @ 70 ℃ 優れた熱安定性 堅固な構造、完全密閉IP67 0.11インチレセプタクル用端末、厚さ0.5 mm 接触抵抗の変動3 %又は3 Ω、いずれか大きい方 絶縁抵抗10 6 MΩ(500 V dc) 環境クラス55 / 125 / 56
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 20kΩ回転数 = 10ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm定格電力 = 2W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±5%シリーズ = 534長さ = 39.67mm奥行き = 22.23mm高さ = 26.99mm寸法 = 39.67 x 22.23 x 26.99mm最小動作温度 = -55℃7/8インチ10回転534シリーズポテンショメータ. Vishayの7/8インチ(22.2 mm) 10回転534シリーズリニアパネル取り付けポテンショメータを各種取り揃えています。このポテンショメータシリーズは、定格電力2 W、許容差5 %で、100 Ω → 100 KΩのタイプを用意しています。回転寿命100万回という耐久性の高い534シリーズポテンショメータは、産業用制御、医療機器、ワイヤ切断機、溶接機などの用途に適しています。. 特長と利点:. 巻線型エレメント ステンレススチール製の端部溝付きシャフト ブッシュ取り付け設計、スリーブベアリング式 100 Ω → 100 KΩの幅広い抵抗値 10回転、許容差5 % 定格電力: 2 W デュアルギャング構成、同心シャフト 金属製ロックワッシャ、ナット付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。