能動部品 :「表面実装」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
仕様アルミ電解コンデンサHBシリーズ105.パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、105で2000時間の耐久性を発揮します。これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。.AEC-Q200認定(一部偏差適用)このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性高リプル電流高い信頼性低インピーダンス長寿命表面実装.用途.パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、インバータ、モータドライバ、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。HBシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、照明、医療機器、OA機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。
寸法(mm)8(Dia.)×6.2
直径(Φmm)8
高さ(mm)6.2
取付方式表面実装
電圧(V)DC35
シリーズHBSMD
許容差±20%
動作温度(℃)-40
リーク電流(μA)3
リップル電流(mA)91
仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 8 (Dia.) x 6.2mm高さ = 6.2mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃構造 = シリンダー形シリーズ = TG寿命 = 1000hTGアルミ電解コンデンサシリーズ. パナソニックTGシリーズタイプV電解コンデンサは、125 ℃で1000 ~ 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらの表面実装コンデンサは小型化ソリューションで、パナソニックTAシリーズよりも40 %小さいです。. 特長と利点:. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR(低温) 長寿命 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 表面実装 高い耐熱性. 用途. パナソニックTGシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、インバータ、モータドライバ、電源、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、基地局、PC、データセンタ、非接触充電などのICT用途が挙げられます。TGシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。
1袋(5個)
¥799
税込¥879
5日以内出荷
仕様TK高温リフローシリーズ.パナソニック中型TKシリーズタイプV電解コンデンサは、125で2000時間の耐久性を発揮します。これらの表面実装コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。.AEC-Q200認定(一部偏差適用)高リプル電流高い信頼性低インピーダンス長寿命表面実装.用途.パナソニック中型TKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、測定機器、インバータ、モータドライバ、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、基地局、PC、データセンタ、非接触充電などのICT用途が挙げられます。TKシリーズタイプV中型アルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、医療機器、OA機器、電動工具、照明、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。
寸法(mm)16(Dia.)×16.5
直径(Φmm)16
高さ(mm)16.5
取付方式表面実装
寿命2000h
許容差±20%
リード線径(Φmm)1.2
パッケージ/ケースJ16
リードピッチ(mm)6.7
等価直列抵抗(mΩ)80
リーク電流(μA)300
リップル電流(A)1.1
仕様パナソニックEXCシリーズSMDコモンモードチョーク. パナソニックEXCコモンモードノイズフィルタは、低DC抵抗、低挿入損失の高速データライン用ノイズフィルタです。 EXCシリーズの用途: コンピュータ周辺機器、携帯電話、ディスプレイ装置用のUSB、LVDS及びHDMIラインなど。
長さ(mm)1.25
寸法(mm)1.25×1×0.5
高さ(mm)0.5
奥行(mm)1
シリーズEXC24CE
抵抗(Ω)1.75
定格電流(mA)最大:160
RoHS指令(10物質対応)対応
動作周波数(MHz)100
終端スタイルPCピン
実装タイプ表面実装
最大定格電圧(V)5 dc
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
1袋(25個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。