10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL、CSA、TUV。逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます。DSPシリーズリレー。このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm
仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPST●スイッチング電流:5 A●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:83 Ω●アプリケーションタイプ:電力●長さ:20.2mm●奥行き:11mm●高さ:10.5mm●寸法:20.2 x 11 x 10.5mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:650-2451 アズワン品番65-8080-07
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

1個
469 税込516
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 5V dc DPST 基板実装タイプ
エコ商品
仕様UL、CSA、TUV. 逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます. DSPシリーズリレー. このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。. DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm 長さ(mm)20.2 取付方式基板実装 極数2 奥行(mm)11 接点構成DPST コイル抵抗(Ω)83 コイル電圧(V)5/dc RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチング電流(A)5 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)125 最大スイッチング電源(DC W)150 コイル電力(mW)300 ラッチなし
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic リレーソケット 基板実装 8 DSP, DSP2APS
エコ商品
仕様UL、CSA、TUV. 逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます. DSPシリーズリレー. このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。. DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm 取付方式基板実装 電圧(V)250ac シリーズDSP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
5日以内出荷

仕様UL、CSA、TUV. 逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます. DSPシリーズリレー. このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。. DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm 電圧(V)250ac シリーズDS-P 定格電流(A)8 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品DSPシリーズリレー
1個
599 税込659
欠品中

Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 24V dc DPST 基板実装タイプ
エコ商品
仕様UL、CSA、TUV. 逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます. DSPシリーズリレー. このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。. DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm 長さ(mm)20.2 取付方式基板実装 極数2 接点構成DPST 接点材質金めっき コイル抵抗(Ω)1920 コイル電圧(V)24/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)5 最大スイッチング電源(AC kVA)1.25 コイル電力(mW)300 ラッチなし
1個
789 税込868
5日以内出荷

1袋(100個)ほか
379 税込417
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

仕様UL、CSA. AQV210E / AQV210EHソリッドステートリレー. MOSFET出力段を備えた光電子PhotoMOSリレー 用途: 電話機、通信機器、高速通信システム 寸法(mm)8.8×6.4×3.9 取付方式基板実装 接点構成SPST 最大負荷電流(mA)130 漏れ電流(μA)1 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP6 最大ターンオン時間2ms 出力装置PhotoMOS 最小電圧制御(V)1.14 最大負荷電圧(V)350 電圧制御範囲(V)1.14→1.5
1セット(50個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様UL、CSA. AQV210E / AQV210EHソリッドステートリレー. MOSFET出力段を備えた光電子PhotoMOSリレー 用途: 電話機、通信機器、高速通信システム 寸法(mm)8.8×6.4×3.9 取付方式基板実装 最大負荷電流(mA)130 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP6 ターミナルタイプスルーホール 最大ターンオン時間2ms 出力装置PhotoMOS 最大電圧制御(V)1.5 最小動作温度(℃)-40 最大負荷電圧(V)350 電圧制御範囲(V)1.14→1.5
1個
499 税込549
5日以内出荷

1個ほか
359 税込395
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります