絞り込み
ブランド
  • CALEX
  • RS PRO(2,922)
  • VISHAY(2,398)
  • Panasonic(パナソニック)(1,717)
  • KEMET(1,218)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,194)
  • onsemi(1,126)
  • MICROCHIP(1,061)
  • MURATA(村田製作所)(1,048)
  • シュナイダーエレクトリック(971)
  • BOURNS(877)
  • SIEMENS(846)
  • STMicro(824)
  • YAGEO(784)
  • DiodesZetex(752)
  • ニチコン(706)
  • HAMMOND(658)
  • Texas Instruments(568)
  • XP POWER(543)
  • TDK(526)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Calex 赤外線温度センサー, mA 出力信号, 許容差:±1 ℃又は読み取り値の±1 %, 最大検出温度+250℃, PC21MT-0 CALEXCalex 赤外線温度センサー, mA 出力信号, 許容差:±1 ℃又は読み取り値の±1 %, 最大検出温度+250℃, PC21MT-0CALEX
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
高性能PyroCoupleシリーズ. 高品質、低コスト、非接触型赤外温度センサです。 直接アクセスできない、移動中の物体や物質の温度測定に最適です。. 優れた安定性で高速応答を実現. 水冷 / 空冷式ハウジングを用意. すばやく簡単に取り付け可能. 2線式又は4線式を用意. 90 %応答時間: 240 ms. ステンレススチール製ハウジング. 取り付けねじ: M16 x 1 mm. 配線済み1 mケーブル接続. 最小センサ電圧: 6 V dc. 放射率: 0.95. 温度変化はモデルによって異なる. 2線式センサ ターゲットの温度を4 → 20 mAの出力として伝送するため、ほとんどの非接触型温度測定用途に適したソリューションとなります。. 4線式センサ ターゲットの温度を0 → 50 mVもしくは熱電対の出力として伝送し、内部温度を4 → 20 mVの出力として伝送します。この 2 番目の出力を使用して、センサが適切な周囲温度範囲内で動作していることを確認し、過熱や過冷却による損傷を防止することができます。また、センサ周囲の気温をおおよそ表示するためにも使用できます。
仕様センサータイプ = mA 出力信号応答時間 = 240 ms許容差 = ±1 ℃又は読み取り値の±1 %ケーブル長 = 1m電源電圧 = 6 → 28 V dc検出温度 Min = 0℃ライトソース = 赤外線℃材質 = ステンレススチール316実装タイプ = M16 x 1 mm ねじ直径 = 18 mmIP保護等級 = IP65RoHS指令(10物質対応)対応
Calex 赤外線温度センサー, mA 出力信号, 許容差:±1 ℃又は読み取り値の±1 %, 最大検出温度+250℃, PC151MT-0 CALEXCalex 赤外線温度センサー, mA 出力信号, 許容差:±1 ℃又は読み取り値の±1 %, 最大検出温度+250℃, PC151MT-0CALEX
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
高性能PyroCoupleシリーズ. 高品質、低コスト、非接触型赤外温度センサです。 直接アクセスできない、移動中の物体や物質の温度測定に最適です。. 優れた安定性で高速応答を実現. 水冷 / 空冷式ハウジングを用意. すばやく簡単に取り付け可能. 2線式又は4線式を用意. 90 %応答時間: 240 ms. ステンレススチール製ハウジング. 取り付けねじ: M16 x 1 mm. 配線済み1 mケーブル接続. 最小センサ電圧: 6 V dc. 放射率: 0.95. 温度変化はモデルによって異なる. 2線式センサ ターゲットの温度を4 → 20 mAの出力として伝送するため、ほとんどの非接触型温度測定用途に適したソリューションとなります。. 4線式センサ ターゲットの温度を0 → 50 mVもしくは熱電対の出力として伝送し、内部温度を4 → 20 mVの出力として伝送します。この 2 番目の出力を使用して、センサが適切な周囲温度範囲内で動作していることを確認し、過熱や過冷却による損傷を防止することができます。また、センサ周囲の気温をおおよそ表示するためにも使用できます。
仕様センサータイプ = mA 出力信号応答時間 = 240 ms許容差 = ±1 ℃又は読み取り値の±1 %ケーブル長 = 1m電源電圧 = 6 → 28 V dc出力タイプ = 4-20 mA℃ライトソース = 赤外線℃材質 = ステンレススチール316実装タイプ = M16 x 1 mm ねじ直径 = 18 mmIP保護等級 = IP65RoHS指令(10物質対応)対応
Calex 赤外線式温度計 NFC CALEXCalex 赤外線式温度計 NFCCALEX
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
ケーブル長(m)1ターミナルタイプケーブル
Calex 赤外線式温度計 CALEXCalex 赤外線式温度計CALEX
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
Calex 取り付けブラケット 調節可能なブラケット CALEXCalex 取り付けブラケット 調節可能なブラケットCALEX
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプ調節可能なブラケット併用可能製品PyroCouple / PyroMiniセンサ
Calex エアパージカラー エアパージカラー CALEXCalex エアパージカラー エアパージカラーCALEX
10,130税込11,143
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプエアパージカラー併用可能製品PyroCouple / PyroMiniセンサ

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品