絞り込み
ブランド
  • CALEX
  • モノタロウ(39)
  • RS PRO(13,468)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,120)
  • Panasonic(パナソニック)(6,948)
  • AMPHENOL(5,436)
  • VISHAY(4,758)
  • フエニックス・コンタクト(4,095)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,984)
  • omron(オムロン)(3,650)
  • 日本モレックス(molex)(3,452)
  • SIEMENS(3,340)
  • 河村電器産業(3,035)
  • YAGEO(2,635)
  • シュナイダーエレクトリック(2,578)
  • KEMET(2,282)
  • IDEC(和泉電気)(2,206)
  • BOURNS(2,002)
  • SAMTEC(1,952)
  • MICROCHIP(1,902)
  • onsemi(1,869)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Calex 赤外線温度センサー, mA 出力信号, 許容差:±1 ℃又は読み取り値の±1 %, 最大検出温度+250℃, PC21MT-0 CALEX

    Calex 赤外線温度センサー, mA 出力信号, 許容差:±1 ℃又は読み取り値の±1 %, 最大検出温度+250℃, PC21MT-0

    CALEX
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    高性能PyroCoupleシリーズ. 高品質、低コスト、非接触型赤外温度センサです。 直接アクセスできない、移動中の物体や物質の温度測定に最適です。. 優れた安定性で高速応答を実現. 水冷 / 空冷式ハウジングを用意. すばやく簡単に取り付け可能. 2線式又は4線式を用意. 90 %応答時間: 240 ms. ステンレススチール製ハウジング. 取り付けねじ: M16 x 1 mm. 配線済み1 mケーブル接続. 最小センサ電圧: 6 V dc. 放射率: 0.95. 温度変化はモデルによって異なる. 2線式センサ ターゲットの温度を4 → 20 mAの出力として伝送するため、ほとんどの非接触型温度測定用途に適したソリューションとなります。. 4線式センサ ターゲットの温度を0 → 50 mVもしくは熱電対の出力として伝送し、内部温度を4 → 20 mVの出力として伝送します。この 2 番目の出力を使用して、センサが適切な周囲温度範囲内で動作していることを確認し、過熱や過冷却による損傷を防止することができます。また、センサ周囲の気温をおおよそ表示するためにも使用できます。
    仕様センサータイプ = mA 出力信号応答時間 = 240 ms許容差 = ±1 ℃又は読み取り値の±1 %ケーブル長 = 1m電源電圧 = 6 → 28 V dc検出温度 Min = 0℃ライトソース = 赤外線℃材質 = ステンレススチール316実装タイプ = M16 x 1 mm ねじ直径 = 18 mmIP保護等級 = IP65RoHS指令(10物質対応)対応
  • Calex 赤外線温度センサー, mA 出力信号, 許容差:±1 ℃又は読み取り値の±1 %, 最大検出温度+250℃, PC151MT-0 CALEX

    Calex 赤外線温度センサー, mA 出力信号, 許容差:±1 ℃又は読み取り値の±1 %, 最大検出温度+250℃, PC151MT-0

    CALEX
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    高性能PyroCoupleシリーズ. 高品質、低コスト、非接触型赤外温度センサです。 直接アクセスできない、移動中の物体や物質の温度測定に最適です。. 優れた安定性で高速応答を実現. 水冷 / 空冷式ハウジングを用意. すばやく簡単に取り付け可能. 2線式又は4線式を用意. 90 %応答時間: 240 ms. ステンレススチール製ハウジング. 取り付けねじ: M16 x 1 mm. 配線済み1 mケーブル接続. 最小センサ電圧: 6 V dc. 放射率: 0.95. 温度変化はモデルによって異なる. 2線式センサ ターゲットの温度を4 → 20 mAの出力として伝送するため、ほとんどの非接触型温度測定用途に適したソリューションとなります。. 4線式センサ ターゲットの温度を0 → 50 mVもしくは熱電対の出力として伝送し、内部温度を4 → 20 mVの出力として伝送します。この 2 番目の出力を使用して、センサが適切な周囲温度範囲内で動作していることを確認し、過熱や過冷却による損傷を防止することができます。また、センサ周囲の気温をおおよそ表示するためにも使用できます。
    仕様センサータイプ = mA 出力信号応答時間 = 240 ms許容差 = ±1 ℃又は読み取り値の±1 %ケーブル長 = 1m電源電圧 = 6 → 28 V dc出力タイプ = 4-20 mA℃ライトソース = 赤外線℃材質 = ステンレススチール316実装タイプ = M16 x 1 mm ねじ直径 = 18 mmIP保護等級 = IP65RoHS指令(10物質対応)対応
  • Calex 赤外線式温度計 NFC CALEX

    Calex 赤外線式温度計 NFC

    CALEX
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    ケーブル長(m)1ターミナルタイプケーブル
  • Calex 赤外線式温度計 CALEX

    Calex 赤外線式温度計

    CALEX
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Calex 取り付けブラケット 調節可能なブラケット CALEX

    Calex 取り付けブラケット 調節可能なブラケット

    CALEX
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ調節可能なブラケット併用可能製品PyroCouple / PyroMiniセンサ
  • Calex エアパージカラー エアパージカラー CALEX

    Calex エアパージカラー エアパージカラー

    CALEX
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプエアパージカラー併用可能製品PyroCouple / PyroMiniセンサ
  • PC21MT-0 CALEX

    PC21MT-0

    CALEX
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PC151MT-0 CALEX

    PC151MT-0

    CALEX
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)103質量(g)95シリーズ固定放射率、アナログ出力の選択ケーブル長(m)1電源電圧(V)6 → 28dc保護等級IP65測定温度(℃)0~250許容差±1℃又は読み取り値の±1 %視野15:1発散光学直径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプM16 x 1 mm ねじライトソース赤外線応答時間(ms)240出力タイプ4-20 mA

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器