能動部品 :「安全スイッチ」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
接続ねじ
材質(ハウジング)絶縁材
最大電圧(V)415ac、220dc
仕様プッシュボタンの色:赤●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO / NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●点灯:なし●IP評価:IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:94mm●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
仕様プッシュボタンの色:黒●カットアウト直径:22mm●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO / NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●点灯:なし●IP評価:IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:94mm●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,120
税込¥22,132
5日以内出荷
仕様プッシュボタンの色:赤 、 カットアウト直径:22.5mm 、 シリーズ:M22 、 押しボタンの作動:モーメンタリ 、 接点構成:SPST-NC 、 プッシュボタンの型:丸形 、 点灯:なし 、 IP評価:IP67, IP69K 、 最大AC電圧:500V 、 最大DC電圧:220V 、 プッシュボタンの形:丸型 、 取り付けタイプ:埋込型 、 プッシュボタンの直径:29.7mm 、 本体材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-25℃ 、 一体型埋込型プッシュボタン. このEaton RMQ Titan 22 mmシリーズのプッシュボタンは、コンポーネントを別々に購入する必要がない、一体型ユニットです。 プッシュボタンアクチュエータ、固定カラー、コンタクトブロックで構成されています。. 一体型プッシュボタンユニット 機械的寿命: > 1,000,000回 IP69K等級の侵入保護 動作温度範囲: -25 → +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
仕様シリーズ:FAK●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,650
税込¥22,715
5日以内出荷
仕様IEC (EN60) 947、IEC (EN60) 204. UL、CSA. パネルドア取り付け型スイッチ遮断器. オフ位置でパドロック施錠可能、パドロックは最大3個まで、ロックなしバージョン IP65の浸入保護等級 2極及び3極バージョンには内蔵のニュートラル及びアース接続付き 3極スイッチ(「P」タイプのみ)はアドオンのニュートラル切替済みコンタクト及び補助コンタクト(20 Aスイッチを除く)に対応 アクセサリを確認(代表品番 : RS 219-1439 RS 219-1439 ) 定格動作電圧: 690 V ac スイッチングパワー: 380 ~ 440 V ac
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプSwitched Neutral
併用可能製品P3.../E Series、 P3.../EA Series
1個
¥4,000
税込¥4,400
5日以内出荷
仕様IEC (EN60) 947、IEC (EN60) 204. UL、CSA. パネルドア取り付け型スイッチ遮断器. オフ位置でパドロック施錠可能、パドロックは最大3個まで、ロックなしバージョン IP65の浸入保護等級 2極及び3極バージョンには内蔵のニュートラル及びアース接続付き 3極スイッチ(「P」タイプのみ)はアドオンのニュートラル切替済みコンタクト及び補助コンタクト(20 Aスイッチを除く)に対応 アクセサリを確認(代表品番: : RS 219-1439 RS 219-1439 ) 定格動作電圧: 690 V ac スイッチングパワー: 380 → 440 V ac
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプSwitched Neutral
併用可能製品P1.../E Series、 P1.../EA Series、 P1.../EZ Series
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
仕様UL、CSA、LROS、GL. IEC(EN60) 947-1一般、947-2回路ブレーカ、1-4スイッチ遮断器、1-5モータスタータ、1-6マシンの電気機器. PKZM0ロータリスイッチ操作式MPCB. モジュラモータ保護回路ブレーカは、絶縁、短絡、及び熱から保護するアドオン接触器モジュール及びアクセサリでの使用に最適です。 このユニットは、制御ギアのxStart製品の一部で、DINレールに取り付け可能です。組立作業を迅速化し、配線ミスを低減するための接続及び配線アクセサリが用意されています。さまざまなエンクロージャオプションが用意されています。PKZMエンクロージャ製品を確認してください。. 定格動作電圧 690 V ac 動作温度範囲: -25 ~ +55 ℃ 温度補償範囲: -5 ~ +40 ℃ 調整可能電流トリップレベル: 公称定格の0.6 ~ 1.0倍 短絡トリップレベル(固定): 公称定格の14倍 IEC60947-4-1に適合する単相異常感度 寸法195×45×77 (H×W×D) mm 施錠可能なハンドルオプション付きのロータリスイッチ操作、アクセサリを確認 ハンドル付きの場合、On/Off/Trippedの表示は「off」にロックされている可能性あり
アクセサリタイプハンドル、ロック可能ロータリ
併用可能製品PKZM0シリーズ、PKZM4シリーズ
1個
¥770
税込¥847
5日以内出荷
仕様ポジション数:3●ターミナルタイプ:Screw●スルーの角度:40°●長さ:45.9mm●幅:29.5mm●アクチュエータのタイプ:Knob, Spring Return●非照光セレクタスイッチ. RMQ Titanセレクタスイッチ. サムグリップ スプリングリターン フロントリング: チタン コーディングアダプタを使用して「保持」機能と「スプリングリターン」機能の間で簡単に変換可能 侵入保護等級: IP66
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,210
税込¥3,531
5日以内出荷
寸法(mm)107.5×90×72
規格【SIL】SIL 3
シリーズES4P
定格電流(A)【コンタクト】6
範囲easySafety
電源電圧(V)24dc
保護等級IP20
ターミナル形状ねじ
拡張性あり
シリーズM22
カットアウト直径(Φmm)22
ボタン色【プッシュ】赤
作動【押しボタン】ラッチング
材質【押しボタン】プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。