絞り込み
ブランド
  • SAIA-BURGESS
  • RS PRO(1,591)
  • VISHAY(1,016)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(677)
  • ニチコン(560)
  • MICROCHIP(532)
  • シュナイダーエレクトリック(515)
  • DiodesZetex(459)
  • 東芝(427)
  • ARCOLECTRIC(385)
  • HAMMOND(299)
  • SIEMENS(267)
  • STMicro(265)
  • 日本ケミコン(256)
  • TDK(241)
  • APEM(230)
  • WURTH ELEKTRONIK(217)
  • ABB(213)
  • XP POWER(211)
  • nexperia(210)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Saia-Burgess 押しボタンレンズ SAIA-BURGESSSaia-Burgess 押しボタンレンズSAIA-BURGESS
9,810税込10,791
1袋(5個)
7日以内出荷
Saia-Burgess, アクチュエータキット, SAIA-BURGESSSaia-Burgess, アクチュエータキット,SAIA-BURGESS
169,800税込186,780
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様プッシュボタン/ロングオーバートラベルV4型マイクロスイッチ. 丸型及び正方形型のプッシュボタンキット、又は選択されたマイクロスイッチ本体にクリップ留めするロングオーバートラベルアクチュエータキット マイクロスイッチ本体には、配線済み、はんだ、クイックコネクト、又は基板端子オプションを用意 プッシュボタンキット用のパネルシーリングキット、及びスナップオン式の絶縁端子カバーを用意 1穴固定 - 6mm コンタクト定格: 5A (AC250V / DC30V) 動作温度範囲: -10 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Saia-Burgess 押しボタンスイッチ SAIA-BURGESSSaia-Burgess 押しボタンスイッチSAIA-BURGESS
559,800税込615,780
1袋(50個)
7日以内出荷
Saia-Burgess マイクロスイッチ ローラレバー SAIA-BURGESSSaia-Burgess マイクロスイッチ ローラレバーSAIA-BURGESS
939税込1,033
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Saia-Burgess マイクロスイッチ レベル SAIA-BURGESSSaia-Burgess マイクロスイッチ レベルSAIA-BURGESS
839税込923
1個ほか
7日以内出荷
Saia-Burgess マイクロスイッチ プランジャーピン SAIA-BURGESSSaia-Burgess マイクロスイッチ プランジャーピンSAIA-BURGESS
179,800税込197,780
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ:プランジャーピンターミナルタイプ:Pre-wiredコンタクト定格電流:10 @ 250 acコンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO NCIP評価:IP67操作力:5.5 N動作温度 Min:-10℃動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:銀ケースの材質:亜鉛機械的寿命:10^6Operationsリリース力:1N動作温度範囲:-10 +85℃UL、CSA。. SPDT SPST-NC V9シリーズ. 金属製ボディ、IP67等級シールド 銀コンタクト 機械的寿命: 10 6 回 動作温度範囲: -40 +125 スルーホール取り付け アースキットあり 寸法: H21 mm W29 mm D53 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Saia-Burgess マイクロスイッチ ヒンジ長レバー形 SAIA-BURGESSSaia-Burgess マイクロスイッチ ヒンジ長レバー形SAIA-BURGESS
64,330税込70,763
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ:ヒンジ長レバー形ターミナルタイプ:はんだコンタクト定格電流:5 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO / NCIP評価:IP67操作力:0.9 N動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:純銀ケースの材質:ガラス繊維強化ナイロン機械的寿命:3 x 10^6Operationsリリース力:0.07N動作温度範囲:-40 → +85℃UL、CSA、ENEC. ロングレバーの長さは60 mm. V4NSシールドサブミニチュアマイクロスイッチ. IP67等級のシール構造 SPCOコンタクト構成 UL94-V0等級の難燃性ハウジング 寸法: H10 x W6.5 x D20 (はんだ)、H17 x W 6.5 x D20 (配線済み) 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Saia-Burgess マイクロスイッチ ショートレバー SAIA-BURGESSSaia-Burgess マイクロスイッチ ショートレバーSAIA-BURGESS
22,980税込25,278
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Saia-Burgess プッシュボタンスイッチ SAIA-BURGESSSaia-Burgess プッシュボタンスイッチSAIA-BURGESS
13,400税込14,740
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Saia-Burgess スナップ式マイクロスイッチ レベル SP-NO / NC SAIA-BURGESSSaia-Burgess スナップ式マイクロスイッチ レベル SP-NO / NCSAIA-BURGESS
29,980税込32,978
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ:レベルターミナルタイプ:Pre-wiredコンタクト定格電流:5 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO / NCIP評価:IP6K7操作力:2 N動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:純銀ケースの材質:Glass Fibre Reinforced PA機械的寿命:10^5Operationsリリース力:0.3N動作温度範囲:-40 → +85℃VDE (EN). IP67、V4LSスナップ式のマイクロスイッチ、長い移動距離. 最小2.2 mmの長い移動距離 500 mmのフライングリードによるIP67等級シールド 単極切換 標準プランジャ又は金属レバーから選択可能 ポリアセタール(POM)アクチュエータとガラス繊維強化ポリアミド(PA 6.6)ケース シール構造 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ コンタクト定格: 250 V ac 5 A、125 V dc 5 ARoHS指令(10物質対応)対応
Saia-Burgess スナップ式マイクロスイッチ プランジャー SP-NO / NC SAIA-BURGESSSaia-Burgess スナップ式マイクロスイッチ プランジャー SP-NO / NCSAIA-BURGESS
23,980税込26,378
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ:プランジャーターミナルタイプ:Pre-wiredコンタクト定格電流:5 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO / NCIP評価:IP6K7操作力:2.5 N動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:純銀ケースの材質:Glass Fibre Reinforced PA機械的寿命:10^5Operationsリリース力:0.5N動作温度範囲:-40 → +85℃VDE (EN). IP67、V4LSスナップ式のマイクロスイッチ、長い移動距離. 最小2.2 mmの長い移動距離 500 mmのフライングリードによるIP67等級シールド 単極切換 標準プランジャ又は金属レバーから選択可能 ポリアセタール(POM)アクチュエータとガラス繊維強化ポリアミド(PA 6.6)ケース シール構造 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ コンタクト定格: 250 V ac 5 A、125 V dc 5 ARoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品