絞り込み
ブランド
- SAIA-BURGESS
- ABB(202)
- APEM(223)
- DiodesZetex(380)
- EATON(イートン)(174)
- FINDER(167)
- HAMMOND(284)
- MICROCHIP(333)
- nexperia(193)
- ON SEMICONDUCTOR(145)
- RS PRO(262)
- SIEMENS(255)
- STMicro(210)
- TELEMECANIQUE SENSORS(110)
- TRACO POWER(184)
- VISHAY(262)
- XP POWER(197)
- シュナイダーエレクトリック(490)
- フエニックス・コンタクト(135)
- 東芝(404)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
特価

Saia-Burgess スナップ式マイクロスイッチ レベル SP-NO / NC
SAIA-BURGESS¥29,980税込¥32,9781袋(20個)7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ:レベルターミナルタイプ:Pre-wiredコンタクト定格電流:5 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO / NCIP評価:IP6K7操作力:2 N動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:純銀ケースの材質:Glass Fibre Reinforced PA機械的寿命:10^5Operationsリリース力:0.3N動作温度範囲:-40 → +85℃VDE (EN). IP67、V4LSスナップ式のマイクロスイッチ、長い移動距離. 最小2.2 mmの長い移動距離 500 mmのフライングリードによるIP67等級シールド 単極切換 標準プランジャ又は金属レバーから選択可能 ポリアセタール(POM)アクチュエータとガラス繊維強化ポリアミド(PA 6.6)ケース シール構造 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ コンタクト定格: 250 V ac 5 A、125 V dc 5 ARoHS指令(10物質対応)対応
Saia-Burgess スナップ式マイクロスイッチ プランジャー SP-NO / NC
SAIA-BURGESS¥31,980税込¥35,1781袋(20個)7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ:プランジャーターミナルタイプ:Pre-wiredコンタクト定格電流:5 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO / NCIP評価:IP6K7操作力:2.5 N動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:純銀ケースの材質:Glass Fibre Reinforced PA機械的寿命:10^5Operationsリリース力:0.5N動作温度範囲:-40 → +85℃VDE (EN). IP67、V4LSスナップ式のマイクロスイッチ、長い移動距離. 最小2.2 mmの長い移動距離 500 mmのフライングリードによるIP67等級シールド 単極切換 標準プランジャ又は金属レバーから選択可能 ポリアセタール(POM)アクチュエータとガラス繊維強化ポリアミド(PA 6.6)ケース シール構造 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ コンタクト定格: 250 V ac 5 A、125 V dc 5 ARoHS指令(10物質対応)対応