能動部品 :「LEDライト」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●センサーのスタイル : ブロック形●検出タイプ : 逆反射型●検出範囲 : 30 mm → ● 22 m●出力タイプ : リレー●電気的接続 : 5 Terminal ねじ●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 240V●ライトソース : LED●IP保護等級 : IP67●電流 Max : 4 A●応答時間 : : 10 ms●実装タイプ : パネル取り付け℃●Sick 光電センサ - W34 シリーズです. SICK の W34 光電センサは● M16 グランドの終端タイプのコンパクトなミニチュアハウジングに収納されています。この光電センサは●取り付けスペースが限られている用途に適しています。電磁場又は電磁放射のビームを放出(検知)することで物理的な物体又は数量を検出及び測定するように設計され●物体はその戻り値の変化を測定することによって検出されます。. 特長及び利点. Sick の W34 光電センサ製品の一部を形成します 強力で堅牢なプラスチック素材で製造されています エンクロージャは IP67 の IP 等級を備えているため●エンクロージャはほこりから保護され●完全な防塵性を備えています。また●このエンクロージャは●深さ 15 cm → 1 m で最大 30 分間の完全な浸漬に耐える防湿性を備えています 入光時および遮光時スイッチングモード 寸法は W27mm x H92mm x D70mm です ポテンショメータを使用して調整できます 遅延時間は●時間遅延セレクタスイッチで調整できます センサの供給電圧は 20V AC/DC 250V AC/DC です RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1個
25,280 税込27,808
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
17,410 税込19,151
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
25,280 税込27,808
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります