能動部品 :「無線機」の検索結果

関連キーワード
85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220F出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3パワーレーティング = 1W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正ロードレギュレーション = 50 mVNJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジー
1袋(5個)
1,098 税込1,208
当日出荷

仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 20寸法 = 6.5 x 4.4 x 1.15mm高さ = 1.15mm長さ = 6.5mm動作温度 Min = -40 ℃オーディオ / ビデオ / RF、新日本無線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
欠品中

仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V標準ゲインバンド幅積 = 1.2MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 1.2V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 6.4mm汎用オペアンプ、NJR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
欠品中

仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準ゲインバンド幅積 = 15MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 5V/μs動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 8.8 x 6.4 x 3.4mm
1袋(5個)
849 税込934
当日出荷

仕様デバイスタイプ = モジュレータ/デモジュレータモジュレーションタイプ = バランス最大変換ゲイン = 2dB実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOP-8ピン数 = 8最大供給電流 = 14 mA寸法 = 3.5 x 4.4 x 1.15mm高さ = 1.15mm長さ = 3.5mm動作供給電圧 Min = 4.5 VModulation/Demodulation/Mixer ICs, New Japan Radio RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
翌々日出荷

仕様出力電圧 = 8 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220F出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3パワーレーティング = 1W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正ロードレギュレーション = 80 mVNJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジー
1袋(5個)
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-252出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3パワーレーティング = 1W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正シリーズ = NJM78xxNJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 → 9 V標準ゲインバンド幅積 = 20MHz標準スルーレート = 40V/μs動作温度 Max = +85 ℃標準電圧ゲイン = 75 dB高速オペアンプ、NJR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷

仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準ゲインバンド幅積 = 3MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 1V/μs動作温度 Max = +85 ℃幅 = 6.4mm
1袋(5個)
679 税込747
当日出荷

仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = SIP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準ゲインバンド幅積 = 15MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 5V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 3mm低ノイズオペアンプ、NJR RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
399 税込439
翌々日出荷

仕様NJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジー
1袋(5個)
989 税込1,088
当日出荷

1袋(5個)ほか
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様出力周波数 = 50 MHz出力レベル = CMOS実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23動作供給電圧 Min = 2.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vピン数 = 6長さ = 2.9mm幅 = 1.6mm高さ = 1.1mm寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃最大シンメトリ = 55%プログラマブル発振器SMT、新日本無線 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
309 税込340
翌々日出荷

仕様出力電圧 = 10 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = TO-220F出力電流 Max = 1A実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 4出力数 = 1静止電流 = 5mA精度 = ±2%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃イネーブル = ありLDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、8.5 → 10 V出力、新日本無線 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DMP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V標準ゲインバンド幅積 = 1.2MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 1.2V/μs動作温度 Min = -40 ℃高さ = 1.6mm汎用オペアンプ、NJR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
欠品中

仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 3 → 12 V標準ゲインバンド幅積 = 10MHz標準スルーレート = 3.5V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 1.6mm低ノイズオペアンプ、NJR RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
789 税込868
翌々日出荷

仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 3 V標準ゲインバンド幅積 = 1MHz標準スルーレート = 0.4V/μs動作温度 Max = +85 ℃寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm低ノイズ及び低動作電流オペアンプ、NJR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
翌々日出荷

仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DMP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 15 V標準ゲインバンド幅積 = 400kHz標準スルーレート = 0.4V/μs動作温度 Min = -20 ℃幅 = 5mmPrecision Operational Amplifiers, NJR
1袋(5個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DMP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 800kHz標準スルーレート = 0.7V/μs動作温度 Min = -40 ℃高さ = 1.6mm高出力電流オペアンプ、NJR
1袋(5個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DMP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V標準ゲインバンド幅積 = 2MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 7V/μs動作温度 Max = +85 ℃幅 = 5mm高速オペアンプ、NJR
1袋(5個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DMP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 1MHz標準スルーレート = 1V/μs動作温度 Max = +85 ℃幅 = 5mmLow Operating Current Operational Amplifiers, NJR RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 14寸法 = 5 x 4.4 x 1.15mm長さ = 5mm幅 = 4.4mm高さ = 1.15mm動作温度 Max = +75 ℃動作温度 Min = -20 ℃特殊オーディオアンプ、NJR RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
6日以内出荷

仕様NJM78Mxx、500 mA電圧レギュレータ、新日本無線. 正電圧レギュレータ
1袋(5個)
939 税込1,033
6日以内出荷

仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 100mAパッケージタイプ = SOT-89出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 30 Vピン数 = 4動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正静止電流 = 2mANJM78Lxx、100 mA電圧レギュレータ、新日本無線. 正電圧レギュレータ
1袋(10個)
879 税込967
翌々日出荷

仕様出力電圧 = 24 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220F出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 40 Vピン数 = 3パワーレーティング = 1W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正ロードレギュレーション = 240 mVNJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジー
1袋(5個)
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様出力電圧 = 9 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220F出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3パワーレーティング = 1W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正高さ = 9.5mmNJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジー
1袋(5個)
999 税込1,099
当日出荷

1袋(5個)ほか
789 税込868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様電源タイプ = シングル標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 6寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm高さ = 1.1mm長さ = 2.9mm動作温度 Max = +85 ℃幅 = 1.6mmビデオオペアンプ、NJR
1袋(5個)
949 税込1,044
翌々日出荷

仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準ゲインバンド幅積 = 27MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 6V/μs動作温度 Max = +75 ℃寸法 = 8.8 x 6.4 x 3.4mm低ノイズオペアンプ、NJR
1袋(5個)
999 税込1,099
翌々日出荷

仕様出力電圧 = 15 V出力電流 Max = 500mAパッケージタイプ = TO-220F出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3パワーレーティング = 1W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正ロードレギュレーション = 150 mVNJM78Mxx、500 mA電圧レギュレータ、新日本無線. 正電圧レギュレータ
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様出力電圧 = 6 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220F出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3パワーレーティング = 1W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正静止電流 = 4.3mANJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジー
1袋(5個)
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様出力電圧 = 2.8 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOT-23出力電流 Max = 100mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 9 Vピン数 = 5出力数 = 1静止電流 = 0.002mA精度 = ±1%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃幅 = 1.6mmLDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、2.x V出力、新日本無線 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
709 税込780
翌々日出荷

仕様電圧管理タイプ = 電圧ディテクター管理数 = 1手動リセット = あり最大リセット閾値電圧 = 2.828V最小リセット閾値電圧 = 2.772V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 5寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm高さ = 1.1mm長さ = 2.9mm動作供給電圧 Max = 9 V幅 = 1.6mmMicroprocessor Supervisory & Reset Circuits, New Japan Radio RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
679 税込747
欠品中

仕様出力電圧 = 3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOT-23出力電流 Max = 200mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 14 Vピン数 = 5出力数 = 1静止電流 = 0.12mA精度 = ±2%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃幅 = 1.6mmLDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、3.x V出力、New Japan Radio RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
759 税込835
翌々日出荷

仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOT-23出力電流 Max = 200mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 14 Vピン数 = 5出力数 = 1静止電流 = 0.12mA精度 = ±1%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃高さ = 1.1mmLDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、3.x V出力、New Japan Radio RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
629 税込692
欠品中

仕様モータタイプ = BLDC出力構成 = 3相実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 16動作供給電圧 Min = 6 V幅 = 4.4mmモータコントローラ、新日本無線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
欠品中

仕様出力電圧 = 15 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-252出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3パワーレーティング = 1W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正幅 = 6.04mmNJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様出力電圧 = 5 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = TO-220F出力電流 Max = 1.5A実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 4出力数 = 1静止電流 = 5mA精度 = 4%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃パワーレーティング = 18W幅 = 4.5mmLDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、5.0 V出力、新日本無線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
欠品中

仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DMP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 → 28 V標準ゲインバンド幅積 = 1.8MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 2.1V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 5mmLow Operating Current Operational Amplifiers, NJR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
翌々日出荷

仕様入力電圧 Min = 2.5 V入力電圧 Max = 40 V出力電流 Max = 1.5Aコンバータタイプ = 反転, 非反転, ステップダウン, ステップアップ出力数 = 1実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DMPピン数 = 8動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 5 x 5 x 1.6mm調整可能電圧スイッチングレギュレータ、新日本無線
1個
399 税込439
翌々日出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります