能動部品 :「表面実装」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様0.8 mm基板対基板レセプタクル、52465シリーズ. 0.8 mmピッチ間隔の52465シリーズ、基板対基板SMTレセプタクルです。 メーカー型番52465-xx7 0 、ボス付き メーカー型番52465-xx7 1 、ボスなし. 53309シリーズ又は53307シリーズのプラグとかん合します。品番 ; 797-8828 797-8828 のライトアングルタイプ又は垂直タイプを確認してください。 タイプ基板対基板 ピッチ(mm)0.8 極数10 定格電圧(V)50 行数2 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号52465 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート
1箱(5個)
949 税込1,044
7日以内出荷

仕様0.635 mmピッチSlimStackヘッダ、表面実装、2列、垂直スタッキング、スタッキング高さ10.00 / 16.00 mm、20回路、エンボステープ付き、カバーパッケージングあり ピッチ(mm)0.64 極数20 シリーズSlimStack 定格電圧(V)100 行数2 定格電流(mA)500 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(5個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様0.8 mm基板対基板ヘッダ、53307シリーズプラグ. このシリーズ53307 0.80 mmピッチ間隔の基板対基板ヘッダは2列、垂直スタッキング用途向けの表面実装(SMT)タイプです。 シリーズ52465レセプタクルとかん合すると、スタッキング高さが4.5 mmになります。品番 ; 670-2459 670-2459 を確認してください。 ピッチ(mm)0.8 極数10 シリーズSlimStack 定格電圧(V)50 行数2 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号53307 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 接続方向ストレート
1箱(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります