2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(mA)(コンタクト)100400 材質(コンタクト)ニッケルめっきりん青銅上に金 装着方式表面実装 アクチュエータの種類スピンドル パッケージDIP 機械的寿命10000Cycles 動作温度(℃)(Max)+90、(Min)-30 動作温度範囲(℃)-30→+90 定格電圧 DC V24 仕様P36SMJシリーズ低プロファイルロータリコードスイッチ. P36SMJロータリコードスイッチは超低プロファイルになっているので、省スペースが最も重要な用途に最適です。 これらの製品は表面実装型で、標準自動取り付け用のJタイプ端子を備えています。 スクリュードライバとスピンドルの2つのアクチュエータタイプを用意しています。 各アクチュエータのスタイルには、BCD又は16進法の2つの可能なコーディングスタイルがあります。 BCDタイプには10ポジション、16進法タイプには16ポジションを用意しています。 すべてのオプションは、はんだとフラックスで密閉され、IP67等級に適合する洗浄が可能です。. ソリッド基板ピン 取り付け: SMJ タイプ: 水平 10ポジション及び16ポジションのオプション 耐摩耗性硬質金めっきコンタクト 密閉性の非常に高い設計 高い耐熱性: -50 → +125 ℃ (動作温度) スイッチははんだとフラックスで密封され、洗浄可能
1袋(5個)ほか
4,300 税込4,730
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電流(mA)(コンタクト)100400 材質(コンタクト)ニッケルめっきりん青銅上に金 装着方式表面実装 アクチュエータの種類スクリュードライバ パッケージDIP 機械的寿命10000Cycles 動作温度(℃)(Max)+90、(Min)-30 動作温度範囲(℃)-30→+90 定格電圧 DC V24 仕様P36SMJシリーズ低プロファイルロータリコードスイッチ. P36SMJロータリコードスイッチは超低プロファイルになっているので、省スペースが最も重要な用途に最適です。 これらの製品は表面実装型で、標準自動取り付け用のJタイプ端子を備えています。 スクリュードライバとスピンドルの2つのアクチュエータタイプを用意しています。 各アクチュエータのスタイルには、BCD又は16進法の2つの可能なコーディングスタイルがあります。 BCDタイプには10ポジション、16進法タイプには16ポジションを用意しています。 すべてのオプションは、はんだとフラックスで密閉され、IP67等級に適合する洗浄が可能です。. ソリッド基板ピン 取り付け: SMJ タイプ: 水平 10ポジション及び16ポジションのオプション 耐摩耗性硬質金めっきコンタクト 密閉性の非常に高い設計 高い耐熱性: -50 → +125 ℃ (動作温度) スイッチははんだとフラックスで密封され、洗浄可能
1袋(5個)ほか
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります