仕様Telemecanique XY2CZローププルアクセサリ. ケーブル(めっき、赤いシース付き). Preventa XY2Cロープ式スイッチに対応するアクセサリ製品です。. 直径3.2 mm ; 609-1967 609-1967 、 ; 609-1973 609-1973 、 ; 609-1989 609-1989 、 ; 609-1995 609-1995 、XY2CJ及びXY2CH用 直径5 mm ; 609-1945 609-1945 及び ; 609-1951 609-1951 、XY2CE用. テンショナー. ; 837-1186 837-1186 、XY2CJ用. ターンバックル. M6 x 60 +ロックナット、 ; 251-2612 251-2612 、全モデル用 M8 x 70 +ロックナット、 ; 609-2005 609-2005 、全モデル用. ケーブルグリップ. シングル、 ; 305-1297 305-1297 、直径3 → 5 mmのケーブル用 ダブル、 ; 305-1304 305-1304 、直径3 → 5 mmのケーブル用. ケーブルサポート. 固定 ; 251-2606 251-2606 、全モデル用 プーリーサポート ; 305-1354 305-1354 、全モデル用. エンドスプリング. ; 609-2011 609-2011 、XY2CJ及びXY2CH用
タイプ(グラブワイヤクランプ)固定式
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプケーブルサポート
併用可能製品Preventa XY2Cロープ式スイッチ
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
範囲Preventa XY2
リセットリセットボタンあり
極/投の設定(極)DPST
インジケータロープ張力
材質(ハウジング)ステンレススチール(カバー), Zamak (ボディ)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様(アクチュエータ含む)あり、(ヘッドの方向の数)8
幅(mm)30
シリーズXCSPA
範囲Preventa
接続PG 11
構成(通常の状態)1NC/2NO
材質(ハウジング)ガラス繊維強化PA
ロックキー
RoHS指令(10物質対応)対応
安全接点1 NC / 2 NO
最大AC電圧(V)240
最大DC電圧(V)250
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
仕様(アクチュエータ含む)あり、(ヘッドの方向の数)8
長さ(mm)40
シリーズXCSA
範囲Preventa
接続1/2インチNPT
構成(通常の状態)3NC
材質(ハウジング)Zamak
ロックキー
RoHS指令(10物質対応)対応
安全接点3NC
最大AC電圧(V)240
最大DC電圧(V)250
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。