能動部品 :「フロースイッチ」の検索結果
関連キーワード
仕様検出タイプ = パドル検知可能最小流量 = 15.2 l/ 分、 19 l/ 分耐圧力 = 60.6 L/min、83.3 L/min電源電圧 = 230 V配管口径 = 1 → 3 インチ接続タイプ = 1 NPT最大圧力 = 20バール材質 = アルミ合金動作温度 Min = -30℃シリーズ = LFS℃許容電流値 = 1 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
Cynergy3 フロートCynergy3 LM シリーズのフロートスイッチは、 C/O コンタクトフォームを備えていて、直接負荷出力を備えています。このフロートスイッチは、高密度ポリエチレン材を使用しています。ケーブルの長さは 5 m で、保護アースなし、最大動作圧力は 10 bar です。スイッチの丸みを帯びたボディデザインとフローティング姿勢で、固体の蓄積を防止します。 ボディ。コンパクトなデザインで、狭い場所での使用に最適です。このスイッチは、追加の内蔵バラストに対応し、重心を GET し、ケーブル入口付近で回転します。また、このセルフクリーニングスイッチング素子は、湿度や結露に左右されず、変動する温度でも動作します。スイッチコンタクトの定格は 10 A です。ただし、保護アースはありません。 注: LM10A 及び LM10B は保護アースを備えています。ただし、 LM10C では使用できません。特長と利点乱流流体で動作します PVC に対応する標準ケーブル 奥行きは 100 m です 湿度や結露の影響なし 調整式カウンタウェイト 液体の比重は 0.6 です用途下水道 産業廃棄物処理水認定IP68等級 ISO9001 CE認証
仕様検出タイプ = フロートスイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = PEケーブル長 = 5m動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +55℃最大AC電圧 = 250V最大DC電圧 = 110V電流 Max = 1 A dc, 4 A ac最大圧力 = 10バールシリーズ = LM代表規格 = CE認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
Cynergy3 フロートCynergy3 LM シリーズのフロートスイッチは、 N/O コンタクトフォームで、直接負荷このフロートスイッチは、高密度ポリエチレン材を使用しています。ケーブルの長さは 5 m で、保護アース付きで、最大動作圧力は 10 bar です。スイッチの丸みを帯びたボディデザインとフローティング姿勢で、固体の蓄積を防止します。 ボディ。コンパクトなデザインで、狭い場所での使用に最適です。このスイッチは、追加の内蔵バラストに対応し、重心を GET し、ケーブル入口付近で回転します。また、このセルフクリーニングスイッチング素子は、湿度や結露に左右されず、変動する温度でも動作します。スイッチコンタクトの定格は 10 A です。ただし、保護アースはありません。 注: LM10A 及び LM10B は保護アースを備えています。ただし、 LM10C では使用できません。特長と利点乱流流体で動作します PVC に対応する標準ケーブル 奥行きは 100 m です 湿度や結露の影響なし 調整式カウンタウェイト 液体の比重は 0.6 です用途下水道 産業廃棄物処理水認定IP68等級 ISO9001 CE認証
仕様検出タイプ = フロートスイッチ出力 = SPNO本体材質 = PEケーブル長 = 5m動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +55℃最大AC電圧 = 250V最大DC電圧 = 110V電流 Max = 1/4 A ac/dc最大圧力 = 10バールシリーズ = LM代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。