4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルエントリポイントは絶対に浸漬させないでください。 水平スイッチでは、ケーブルが外側に来るようにタンクの壁面に取り付ける必要があります。 垂直タイプでは、取り付けねじ及びケーブルエントリが液体の最高レベルを超えている必要があります。. エポキシ密閉式のリードアウト. 品番が「 1/8 」で終わる製品は、 1/8 インチNPT取り付けねじが付いています。 品番が「 C 」で終わる製品は、 M12取り付けねじが付いています。. Cynergy3 RSF50シリーズ フロートスイッチ. Cynergy3 RSF50 フロートスイッチは、自動販売機、印刷システムや薬液注入装置などに適したコンパクトなデバイスです。RSF50フロートスイッチは、垂直に取り付けられ、1つのスイッチを備えています。 RSF50シリーズには様々な材質のオプションがありますので、一般的に使用される液体に適したフロートスイッチが必ず見つかります。 まずフロートを取り外し、スイッチを反転させて、ステムに再度取り付けることで、スイッチの方向を逆にすることができます。. このシリーズには、次の5種類の製品があります。 RSF53 (黒色) - ナイロン RSF54 (不透明) - ポリプロピレン( WRAS 認定) RSF56 (グレー) - ポリフェニレンサルファイド( PPS ) RSF57 (緑色) - ポリフッ化ビニリデン( PVDF ) RSF58 (白色) - ポリプロピレン( UL 認定) 注 - 種類が異なると、他にも相違点があります。製品仕様の詳細については、データシートを参照してください。 どのようなコンタクトタイプがありますか? RSF50フロートスイッチは、N/O(常時開)またはN/C(常時閉)動作に設定することができます。 どのような取り付けねじが付属していますか? RSF50フロートスイッチには、M12又は1/8インチNPT取り付けねじがあります。これは、品番の最後の部分で示されています。「B」又は「C」で終わる場合は、取り付けねじがM12です。「1/8」で終わる場合は、取り付けねじが1/8インチNPTです。
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 垂直スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ナイロンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +75℃最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 120V電流 Max = 600 mAガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF50代表規格 = WRAS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ケーブルエントリポイントは絶対に浸漬させないでください。 水平スイッチでは、ケーブルが外側に来るようにタンクの壁面に取り付ける必要があります。 垂直タイプでは、取り付けねじ及びケーブルエントリが液体の最高レベルを超えている必要があります。. エポキシ密閉式のリードアウト. 品番が「 1/8 」で終わる製品は、 1/8 インチNPT取り付けねじが付いています。 品番が「 C 」で終わる製品は、 M12取り付けねじが付いています。. Cynergy3 RSF50シリーズ フロートスイッチ. Cynergy3 RSF50 フロートスイッチは、自動販売機、印刷システムや薬液注入装置などに適したコンパクトなデバイスです。RSF50フロートスイッチは、垂直に取り付けられ、1つのスイッチを備えています。 RSF50シリーズには様々な材質のオプションがありますので、一般的に使用される液体に適したフロートスイッチが必ず見つかります。 まずフロートを取り外し、スイッチを反転させて、ステムに再度取り付けることで、スイッチの方向を逆にすることができます。. このシリーズには、次の5種類の製品があります。 RSF53 (黒色) - ナイロン RSF54 (不透明) - ポリプロピレン( WRAS 認定) RSF56 (グレー) - ポリフェニレンサルファイド( PPS ) RSF57 (緑色) - ポリフッ化ビニリデン( PVDF ) RSF58 (白色) - ポリプロピレン( UL 認定) 注 - 種類が異なると、他にも相違点があります。製品仕様の詳細については、データシートを参照してください。 どのようなコンタクトタイプがありますか? RSF50フロートスイッチは、N/O(常時開)またはN/C(常時閉)動作に設定することができます。 どのような取り付けねじが付属していますか? RSF50フロートスイッチには、M12又は1/8インチNPT取り付けねじがあります。これは、品番の最後の部分で示されています。「B」又は「C」で終わる場合は、取り付けねじがM12です。「1/8」で終わる場合は、取り付けねじが1/8インチNPTです。
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 垂直スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ナイロンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +75℃電流 Max = 600 mAガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

Cynergy3 フロートCynergy3 SSF28 シリーズフロートスイッチは、縦型取り付けタイプで、直接負荷このフロートスイッチのボディはステンレススチール 316L 製です。最大動作圧力は 40 bar です。スイッチはタンクの TOP 又はボトムに取り付けられているため、タンク内部に取り付ける必要があります。フロートを取り外して逆さにし、ステムに再度取り付けると、スイッチ動作を逆にすることができます。 警告 ケーブルエントリポイントは絶対に浸漬させないでください 水平スイッチは、ケーブルが外側に来るようにタンクの壁を通して取り付ける必要があります 垂直タイプの取り付けねじ及びケーブルエントリは、液体の最高レベルを上回る必要があります特長と利点最小液体 SG は 0.7 です 最大スイッチング電力: 50 VA 取り付けスタイルは内部です ケーブル長は標準 100 cm です 取り付けねじは 1/8 インチ BSP です ケーブルサイズ: 17/0.10 → AWG22 反転可能なスイッチング動作( N/O 又は N/C ) XLPE ケーブル 350 mm 取り付け壁の厚さは 10 mm です 動作温度範囲: -10 → 120 ° C 最大スイッチング電力: 25 VA認定ISO9001
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 垂直スイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = ステンレススチールケーブル長 = 350mm動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +120℃最大AC電圧 = 300V最大DC電圧 = 300V電流 Max = 500 mA最大圧力 = 40バールシリーズ = SSF28許容電流値 = 500 mA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

Cynergy3 SSF211及びSSF212水平フロートスイッチ. Cynergy3のSSF211シリーズとSSF212シリーズの水平フロートスイッチです。比重(SG) 0.8以上の液体で動作します。これらのフロートスイッチは、リードスイッチとピボットアクチュエータマグネットで構成されています。SSF211とSSF212スイッチはN/C接点(常時閉)を備えています。 SSF211フロートスイッチは、タンク内での水平取り付け用に設計されています。タンクの内部にアクセスして取り付けられる用途にのみ適しています。SSF212フロートスイッチはタンクの外側から取り付けることができ、内部にアクセスできる必要はありません。. 特長 / 利点. N/O接点で提供されていますが、取り付け時にスイッチを180 °反転させることで、簡単にN/O (常時閉)接点に構成できます。フロートが標準で下方に動く代わりに、スイッチ本体から離れるように上方に移動します。 これらのフロートスイッチは、長さがわずか47 mmのコンパクト設計です。 ステムはSS304ステンレススチール製で、フロートはSS316ステンレススチール製です。このため、これらのリミットスイッチは、非常に過酷な環境での使用に適しています。 すべてのSSF211フロートスイッチには、長さ1 mの17/0.10 (AWG22)ケーブルが取り付けられています。1/8インチBSPねじで内部に取り付けることができます。 SSF212フロートスイッチには、長さ1 mの17/0.10 (AWG22)ケーブル、プラグ及びソケット又はM12ソケットが取り付けられています。これはモデルによって異なります。これらのスイッチは、1/2インチNPTねじで外部に取り付けることができます。
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 横型スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ステンレススチールケーブル長 = 1m動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃最大AC電圧 = 300V最大DC電圧 = 350V電流 Max = 500 mA最大圧力 = 5バールシリーズ = SSF212 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります