能動部品 :「タイマー 制御 機器」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
omron(オムロン)マルチタイマ H3DT-N/H3DT-L
RoHS
仕様H3DT-N/H3DT-L多機能タイマ.プッシュインPlus技術を採用したソリッドステートタイマディレーリレーは、パネル内での用途向けです。スリムなデザインにより省スペースの用途に最適で、制御パネルでの作業を軽減することができます。このタイマは、消費電力を最大60%削減し、制御パネル内の発熱を抑制することができます。.複数の時間レンジ及び動作モードスリムなデザイン、幅17.5mm瞬時出力を0(ゼロ)に設定するだけで簡単にシーケンスチェック一部の動作モードに対応するスタート信号制御スイッチを使用して限時DPDT出力コンタクトを限時SPDT出力コンタクト/瞬時SPDT出力コンタクトに変更可能プッシュインPlus技術による迅速な配線リレー出力供給電圧24~240Vac/dcDINレール取り付け シリーズH3DT 最大電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)AC250、DC30 動作温度範囲(℃)-20~+60 ターミナルタイプねじ 時間(s)0.1~360000
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様H3DT-Hオフディレータイマ.プッシュインPlus技術を採用したソリッドステートタイマディレーリレーは、パネル内での用途向けです。スリムなデザインにより省スペースの用途に最適で、制御パネルでの作業を軽減することができます。このタイマは、消費電力を最大60%削減し、制御パネル内の発熱を抑制することができます。.オフディレー動作モードスリムなデザイン、幅17.5mm2種類の時間レンジ設定0.1~12秒(Sシリーズ)、1.0~120秒(Lシリーズ)リレー出力広い供給電圧範囲(モデルによって異なる)DINレール取り付け 幅(mm)90 シリーズH3DT-H 深さ(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)AC250、DC30 ターミナルタイプねじ 時間増分 時間(s)1~120
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります