3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイル電圧(V)- 動作温度(℃)- 耐久性機械的:AC5000万回以上・DC1億回以上(開閉ひん度18,000回/h)電気的:50万回以上(定格負荷、開閉ひん度1,800回/h) アプリケーション電力 材質(接点)Ag合金
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

omron(オムロン)スリムI/Oリレー
コイル定格電圧(V)DC21 種類制御盤用リレー 極数1 端子形状プラグイン端子 対応機種G2RV-SR用 レバー形式ラッチングレバーなし 分類交換用リレー微小負荷用 接点材質Ag合金+Auメッキ
1個
789 税込868
翌々日出荷

仕様VDE、UL、CSA. MYシリーズ. スイッチ電源: 10 Aモデル: 1100 W、5 Aモデル: 660 W 寸法(mm)28×21.5×36 タイプAC/DCスイッチング 取付方式Plug In 接点DPDT 負荷電圧(V)(最大)AC250、DC30 時間(最大ターンオン)20ms 接触抵抗(mΩ)100 材質(コンタクト)AgNi 最大負荷電流(A)2(誘導負荷)、5(抵抗負荷) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~70 ターミナルタイププラグイン 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)125 コイルと接点間の耐電圧(kV)2 最大電圧制御(V)DC24
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります