4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Omron 流量計トランスミッタOmron O リングは、E8FC-25 流量計センサと併用するトランスミッタアダプタです。差圧を測定して流体を測定します。これはオーステナイトステンレススチール( SUS304 )製です。特長と利点ほこりや汚れが液体に混ざらないようにします用途フローセンサで使用
仕様●アクセサリタイプ:Oリング●併用可能製品:E8FC-25●シリーズ:E8FC●コード番号:181-0650 アズワン品番65-7309-47
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
仕様●アクセサリタイプ:スロットル●併用可能製品:メスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304●コード番号:181-0603 アズワン品番65-7302-05
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
仕様●アクセサリタイプ:スロットル●併用可能製品:オスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304●コード番号:181-0602 アズワン品番65-7301-50
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

「流量 + 温度」の同時測定により、冷却水の異常を検出「流量 + 温度」をマルチセンシングすることで、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種の交換用アダプタが用意されているため、現在の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。専用のアダプタを使用してください。また、圧力センサに脈動や振動が発生する可能性がある場合は、スロットル(別売)の装着をお勧めします。
仕様●アクセサリタイプ:Adapter●併用可能製品:フローセンサ●シリーズ:E8FC●コード番号:181-0649 アズワン品番65-7308-33
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります