10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパルス電圧10kV、耐電圧4kVの電源開閉用。 入・出力間(コイル-接点間)を完全分離し、耐衝撃電圧10000Vを実現。 コイル-接点間の絶縁距離8mm以上とVDE規格C/250を満足、耐電圧AC4000V以上で電気用品取締法に準拠し、標準形でUL規格508、CSA規格取得。 1aタイプ(TV-8)、2aタイプ(TV-5)がそれぞれTV定格に適合。 RoHS適合。
用途電源装置
1個
339 税込373
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

Omron フローOmron E8FC シリーズ 4 極 M12、PNP、液体媒体監視フローセンサは、液体の流量を測定するために使用します。このフローセンサには、一次媒体接続装置、トランスデューサ、及びトランスミッタが含まれています。トランスデューサは、一次装置を通過する流体を検出します。トランスミッタは、トランスデューサに表示される出力信号を生成します。液体流量は、0.6 L/min → 14 L/min となっています特長と利点 IO リンクアナログ通信方式を採用している 液体の最大圧力は 10Mpa です 動作温度範囲: -20 ℃ ~ 80 ℃用途工業用洗浄システム 液体測定 上下水道処理
仕様●計測対象:液体●検出タイプ:フローセンサ●電源電圧:15 → 30 V dc●配管口径:9.525 mm、12.7 mm、19.05 mm、25.4 mm●接続タイプ:M12 4極コネクタ●最大圧力:10MPa●最低対象温度:0℃●最高対象温度:+85℃●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●許容電流値:192 mA●シリーズ:E8FC●コード番号:181-0652 アズワン品番65-7301-56
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

10A・15A負荷開閉のフラット形パワーリレー。 家電機器のヒータ開閉、産業機器の出力用。 高さ11mm・幅22mm・長さ16mmと小形化を実現。 消費電力150mWの高感度形もシリーズ化。 UL、CSA規格認定済み。 プラスチック・シールタイプもシリーズ化。 タブ端子形(負荷接続端子#187)もシリーズ化。 RoHS適合。
用途小物家電
1個ほか
389 税込428
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個ほか
179 税込197
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個ほか
特価
489 税込538
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個ほか
特価
99 税込109
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個ほか
359 税込395
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個ほか
439 税込483
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります