。ボックス形基板挿入タイプピアノディップスイッチ。2.54mmタイプの4極DIPスイッチです。
仕様●極数:4●タイプ:長レバータイプ(白)●定格(抵抗負荷):DC24V/25mA●DC3.5V/10μA(最小電流)●使用温度範囲:-20~+70℃ 60%RH以下●使用湿度範囲:35~95%RH●絶縁抵抗:100MΩ以上●接触抵抗(初期値):200mΩ以下●耐電圧:端子間 AC500V(1min)●振動 誤動作:10~55Hz、複振幅1.5mm●衝撃 誤動作:300m/s2以上●電気的耐久性:1,000回以上●洗浄:不可●保護構造:IEC IP40●操作力:0.29N~9.8N●取付ピッチ:2.54mm●質量:1.39g(4極)
アズワン品番67-0361-34
1個
¥159
税込¥175
翌日出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。