1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
omron(オムロン)マルチタイマ H3DT-N/H3DT-L
エコ商品
仕様H3DT-N/H3DT-L多機能タイマ.プッシュインPlus技術を採用したソリッドステートタイマディレーリレーは、パネル内での用途向けです。スリムなデザインにより省スペースの用途に最適で、制御パネルでの作業を軽減することができます。このタイマは、消費電力を最大60%削減し、制御パネル内の発熱を抑制することができます。.複数の時間レンジ及び動作モードスリムなデザイン、幅17.5mm瞬時出力を0(ゼロ)に設定するだけで簡単にシーケンスチェック一部の動作モードに対応するスタート信号制御スイッチを使用して限時DPDT出力コンタクトを限時SPDT出力コンタクト/瞬時SPDT出力コンタクトに変更可能プッシュインPlus技術による迅速な配線リレー出力供給電圧24~240Vac/dcDINレール取り付け シリーズH3DT 最大電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)AC250、DC30 動作温度範囲(℃)-20~+60 ターミナルタイプねじ 時間(s)0.1~360000
1個
9,398 税込10,338
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります